カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(565)
  • 制御機器(43)
  • メカニカル部品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 電気材料(27)
  • 切削工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SMC(516)
  • 日本精器(54)
  • ParkerTAIYO(29)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • カナレ電気(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • YAGEO(10)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • CKD(6)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • エスコ(4)
  • 潤工社(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • トップ工業(4)
  • 神保電器(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN100」の検索結果

関連キーワード
826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙ひも モノタロウ紙ひもモノタロウ(48件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
作業する際に手が痛くなりにくく、強度もある紙製のロープです。 書籍や新聞などを束ねて一緒に古紙として回収できます。
用途荷物の結束や手芸用品に
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
15,980税込17,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
16,263税込17,889
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
17,013税込18,714特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
21,413税込23,554特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形トルクヘッド トップ工業モンキ形トルクヘッドトップ工業
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ボルトナット4分 富士商ボルトナット4分富士商
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト&ナット
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ日本精器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器4方向電磁弁 76シリーズ日本精器
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
ラチェットN形トルクヘッド トップ工業ラチェットN形トルクヘッドトップ工業
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウボールペン0.7 ノック式油性モノタロウ(104件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
34,613税込38,074
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
熱風ヒータースーパージェットヒート 日本精器熱風ヒータースーパージェットヒート日本精器
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。3種類の先端形状を選定できます。専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。接続口径R1/8電源(V)単相100消費電力(W)350
4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mmトップ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2572頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
7,898税込8,688
1丁
当日出荷から9日以内出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
56,980税込62,678特価
1巻
当日出荷から75日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ日本精器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ポート数5作動方式パイロット形使用流体空気
3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器3方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
多機能筆記具 Wアクション PNOVA プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション PNOVAプラチナ万年筆
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ全長(mm)143.2質量(g)21.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.2インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インクインク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ギヤプーラー用パーツ TRUSCOギヤプーラー用パーツTRUSCO
789税込868
1セット
当日出荷
適合機種TGP3型用
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100WUSHIO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-03平均寿命(時間)1000
”フリーハンガーラック” TRUSCO”フリーハンガーラック”TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
付属品FHR-S100 3本、FHR-W200 2本、FHR-S150 3本、FHR-S 2本、FHR-S200 2本、FHR-BN 5本トラスコ品番257-3355材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1644奥行(mm)400間口(mm)900取付ピッチ(mm)50色(本体)ホワイトアジャスター調整範囲(mm)10最大積載量(kg/台)30
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリム プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリムプラチナ万年筆
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。 主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。 こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。 白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。 ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。 高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)134.7質量(g)21.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.6インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN商品タイプ本体パッケージハコーC14N線の太さ細字
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数2幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)Vブロック B型 機械仕上SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
...