カテゴリ
- パソコン/周辺機器(151)
- 接着剤・補修材(53)
- 制御機器(37)
- 電気材料(25)
- 塗料(9)
- 建築金物(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX(138)
- ハウスボックス(65)
- ブラックボックス(38)
- BRAINBOXES(19)
- CLEVER LITTLE BOX(17)
- 田島メタルワーク(5)
- ケイジーワイ工業(3)
- タカチ電機工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- FIVE(ファイブ)(2)
- サンビー(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 電成興業(1)
- HKS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- スバルアクセサリー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「BOXE」の検索結果

サッシ・金属用タッチアップ剤
ハウスボックス¥729税込¥8021個(20mL)当日出荷サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分危険物の類別非危険物
UVガード
ハウスボックス¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。(F☆☆☆☆製品)。。「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ主成分アクリル樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クロス職人 マニキュア ツヤケシ
ハウスボックス(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)当日出荷隠蔽力が高く、クロスの汚れや落書きなどを簡単に隠すことができます。 使いやすいハケ付ボトルです(マニュキアタイプ)。
クロス職人 はがれ補修キット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クロスのはがれを手軽に補修できます。 ローラーとボンドのキットです。主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など危険物の類別非危険物
EZクリアラッカー
ハウスボックス¥1,798税込¥1,9781本(384mL)当日出荷から5日以内出荷スプレーの噴霧がとても細かく、塗料のレベリングも良い艶調整スプレー。とても扱いやすい商品で、初めてエアゾールスプレーを使う方におすすめです。仕上げにこだわるプロの方にも人気の商品です。・全4種類。・艶調整剤。・用途:木製品用上塗り用途木製品用上塗り成分ニトロセルロース、エステル、アルキド樹脂容量(mL)384危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
穴うめ職人 クロス用 ホワイト
ハウスボックス(6件のレビュー)¥519税込¥5711本(15g)当日出荷クロスのピン穴やすき間を手軽に補修。 べとつきや臭いが少ない水性タイプです。成分水性アクリルエマルジョン、水、顔料、防かび剤危険物の類別非危険物
ゴシゴシスクレーパー
ハウスボックス¥579税込¥6371個当日出荷ハードワックス、ハードワックスPLUS専用の成形ツールです。 コンパクトで端まで溝がついているので、使い易くご愛用者も多いです。材質(刃)ABS樹脂素材ABS樹脂
トーンフィニッシュ サンディングシーラー
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(384mL)当日出荷操作性の良いサンディングシーラーで、初めてお使いになる方におすすめの商品です。用途下地調整剤/木製品用中塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプM102-0423危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
ツインマーカーミニタイプ 12色セット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。 1本で2色のマーカータイプです。 ペン先は細書きタイプ。仕様スチールウール付タイプ染料系主成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.92mL危険物の性状水溶性
ホットナイフ B2006
ハウスボックス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。危険物の類別非危険物
ウッドタッチアップペン
ハウスボックス¥1,598税込¥1,7581本(5mL)当日出荷から5日以内出荷カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明
ハウスボックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物
穴うめ職人 クロス用
ハウスボックス¥439~税込¥483~1セット(15g)ほか当日出荷から5日以内出荷壁に飾り棚を設置した時にできる穴のお悩みも解決! チューブを穴に入れてパテを流しこみ、付属のヘラで軽くならすだけ。 硬化時に表面が少しへこみます。埋める際は少し多めにパテを入れてください。成分アクリル樹脂系アマルジョン、水などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
HBサンディングシーラー
ハウスボックス¥1,898税込¥2,0881本(384mL)当日出荷サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。用途下地調整剤/木製品用中塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプM102-0491危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
ペイントボックス
ハウスボックス¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷コンパクトで使いやすい、顔料着色剤とパレット・筆のセット!。着色剤とパレットと筆をセットにした商品です。着色剤は原色5色と基本色7色をセットにした12色。プロに人気の商品です。・14物質クリア商品。・顔料。・ラッカー系着色剤。・セット内希釈剤:セルローズシンナー。・12色入主要材質アクリル樹脂主成分顔料など希釈剤セルローズシンナー
内装リペア スターターキット
ハウスボックス¥25,980税込¥28,5781セット欠品中「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス¥879税込¥9671本当日出荷熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
ハードワックス
ハウスボックス¥449税込¥4941本(4cm)当日出荷から5日以内出荷リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。サイズ(cm)約4主成分パラフィン油脂軟化点76度融点(℃)81危険物の類別非危険物
速硬 床鳴りクイック 基本キット(2液性低粘度接着剤)
ハウスボックス¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。 (放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます) また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。用途床鳴り補修成分アクリル系接着剤キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
大工さんの補修箱
ハウスボックス¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
スパクテル
ハウスボックス¥1,998税込¥2,1981本(125g)当日出荷粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ内容量(g)125主成分アルキッド樹脂、酸化チタン危険物の類別非危険物
わが家のリフォーム屋さん(木工用)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
クリアラッカー 超艶有
ハウスボックス¥1,898税込¥2,0881本(384mL)当日出荷鏡面光沢用のエアゾールスプレー。スプレーの噴霧がとても細かく、レベリングも良い塗料を使用しています。とても扱いやすい商品です。・鏡面光沢。・艶調整剤。・用途: 木製品用上塗り用途木製品用上塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプ超艶有危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
ヒートアイロンPRO DS-ES23
ハウスボックス¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!。ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)。毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm)危険物の類別非危険物
Clever Little Box 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - 端子台
CLEVER LITTLE BOX¥479税込¥5271個当日出荷アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスA:メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
ノーブラッシュフラット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(384mL)当日出荷艶のないマットな部材用の白化除去・レべリング剤です。湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除き、塗膜のレベリングを促進させます。ボカシ剤としても使用できます。用途ラッカー塗装用成分酢酸エチル・酢酸ブチルなど容量(mL)384タイプノーブラッシュフラット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。成分パラフィンワックス、顔料
クロスエイド Big
ハウスボックス¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)85×120危険物の類別非危険物