カテゴリ

  • 農業機械(220)
  • 制御機器(165)
  • 作業工具(85)
  • 清掃用品(78)
  • メカニカル部品(67)
  • 自動車純正部品(51)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 機構部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • バイク純正部品(14)
  • 電気材料(14)
  • 切削工具(14)
  • 事務用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 研磨材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 家電(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 梱包用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 防犯用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「BP10」の検索結果

1,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジンクロスBP10 50本 #180 ベルスター

    レジンクロスBP10 50本 #180

    ベルスター
    4,698税込5,168
    1箱(50本)
    当日出荷
    小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
    用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
  • サイレンサー メイン (BP10) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (BP10)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • T型タップホルダー ライト精機

    T型タップホルダー

    ライト精機(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイプタップ用
  • レジンクロスBP10 ベルスター研磨材工業

    レジンクロスBP10

    ベルスター研磨材工業
    5,898税込6,488
    1箱(50本)
    24日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • ブランクプレート 未来工業

    ブランクプレート

    未来工業(20件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    55,980税込61,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • 防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所

    防水カブセ蓋プールボックス

    伊藤電気製作所(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業

    分別ペール用ゴミ袋

    日本技研工業(20件のレビュー)
    349税込384
    1パック(30枚)
    当日出荷
    角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
    仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
  • PPフラットファイル グラッセル コクヨ

    PPフラットファイル グラッセル

    コクヨ(1件のレビュー)
    839税込923
    1パック(4冊)ほか
    当日出荷
    材質表紙/R-PP、とじ具/再生PSサイズA4-Sピッチ(mm)(綴じ)80背幅(mm)18穴数2穴収納サイズA4収納枚数(枚)150(適正)外寸法・幅(mm)242外寸法・高さ(mm)307
  • 剛彩ボールポイントビット ベッセル

    剛彩ボールポイントビット

    ベッセル
    749税込824
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
    本数1
  • KAI生検トレパン 大径タイプ  BP-100S 10MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-00 カイインダストリーズ

    KAI生検トレパン 大径タイプ BP-100S 10MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-00

    カイインダストリーズ
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。シームレス構造の為、切り残しなく切除されます。単回使用。γ線滅菌済。
    アズワン品番64-7813-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • ベロペットスポイト BeHAUS

    ベロペットスポイト

    BeHAUS(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムスポイト不要のピペットです。
    用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 豚毛コンデンサーブラシ H&H

    豚毛コンデンサーブラシ

    H&H(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
    材質豚毛
  • 差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    差込ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

    エレコム(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)286.5サイズコンパクト高さ(mm)20.4質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず奥行(mm)121.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

    エレコム(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず電源電池式適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型 インテックカネキ

    フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型

    インテックカネキ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質樹脂部:ポリプロピレン耐熱温度(℃)樹脂部:120
  • キーボックス 光

    キーボックス

    (4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
    材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠
  • フレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ インテックカネキ

    フレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ

    インテックカネキ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂耐熱温度(℃)120
  • ナイスタック ビジネスパック(5個入) ニチバン

    ナイスタック ビジネスパック(5個入)

    ニチバン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター主なワークパーツグリーンマーク認定
  • プレスボールプランジャ ナベヤ

    プレスボールプランジャ

    ナベヤ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
  • ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W30×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
  • スリムレール用 エンドキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)

    スリムレール用 エンドキャップ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    479税込527
    1パック(2個)
    当日出荷
    自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
    材質スチール
  • ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型 車のみ

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形 アイリスオーヤマ

    アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形

    アイリスオーヤマ
    449税込494
    1個(10本)
    当日出荷
    スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
    タイプ単3使用推奨期限10年
  • エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション

    エンプラケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • 豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H

    豚毛コンデンサーブラシ先毛付

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
    材質豚毛
  • カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード

    コクヨ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10枚)
    当日出荷
    幅広いプリンタに対応 イラスト入り名刺もきれい!
    紙厚(mm)0.215面付10白色度(%)98程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)180カット名称マイクロミシン目シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
  • 窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入) TIPTOP

    窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチックシルバータイプ窒素ガス用
...