カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)

「BPR4ES」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ No.10 SK11スパークプラグ No.10SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-4ES・チャンピオン/RN-16Y・デンソー(ND)/W14EXR-U適合機種ヤマハ発電機(EF1400(1995-)・EF2300/A/S/SE),ヤマハ発電機(EF4000/A・EF5500A・EF6000/E/TE),ヤマハ除雪機(SA560E(1990-)・YT660E/ES・YT970E/ED/ES・YT1080E),ヤマハ除雪機(YT1080ED/EX・YT1211E・YT1290E/EX)
インバータ発電機 マキタインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)交流:100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)9長さ(mm)487幅(mm)395高さ(mm)425形式多極回転界磁形コンセント個数交流:15A×2+30A×1定格電流(A)交流:25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425エンジン部総排気量(mL)171冷却方式強制空冷式乾燥質量(kg)29プラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)【赤レベル】(1/4負荷~定格負荷):13.2~6.1[エコノミースイッチON時]交流定格出力(kVA)2.5スパークプラグNGK・BPR4ES点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)エンジン形式4ストローク OHV始動方式リコイル式周波数変動範囲(Hz)0.1%以下(整定)励磁方式自己励磁力電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結電圧変動3%以下(整定)過電流保護電子式騒音値(dB(A)/7m)65~68(1エコノミースイッチON時/1/4負荷~定格負荷)エンジンオイル容量(mL)600エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)変速機タイプ電子制御式推奨エンジンオイル4ストロークエンジンオイル(API 分類 SE 級以上)
プラグ、スパーク BIGM(丸山製作所)プラグ、スパークBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
備考BPR4ES部品名称プラグ、スパーク図解NoFHD-351CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-350CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-301CM エンジン、 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-300CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27
関連キーワード
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら