カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,249)
- 作業服(1,227)
- 空調・照明・電設資材(926)
- 制御機器(600)
- バイク部品(550)
- 学童・教育用品(364)
- 船舶用品・漁業資材(335)
- 日用品(326)
- 測定用品(293)
- 家電(280)
- 事務用品(238)
- 厨房用品(227)
- 建築金物(183)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(182)
- 住設機器(180)
- 自転車整備工具・アクセサリー(170)
- 科学研究・開発用品(152)
- 卓上消耗品(146)
- 手袋(142)
- 防災用品(136)
- 介護用品(118)
- カー用品(112)
- 作業工具(109)
- 清掃用品(102)
- 店舗什器・備品(95)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(94)
- オフィス家具(92)
- 食品・飲料(86)
- 測量用品(土木/建設)(85)
- 自転車部品(85)
- 切削工具(79)
- 電動工具(78)
- 溶接用品(77)
- 医療(74)
- 防犯用品(72)
- 救急・衛生(72)
- 肥料・農薬・除草剤・種(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 電気材料(62)
- 縫製用品(61)
- メカニカル部品(60)
- 研磨材(59)
- 物流用品(54)
- 安全用品(53)
- 建材・エクステリア(53)
- 機構部品(52)
- 洗剤・除去剤(52)
- 梱包用品(48)
- 自動車補修部品(48)
- 塗装・養生・内装用品(41)
- 安全保護具(41)
- 印刷用紙/インク/印刷機(41)
- 農業・園芸資材(36)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- バッテリー・電装(32)
- 洗車・清掃(31)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- ヘルスケア(28)
- 農業機械(27)
- 塗料(26)
- 保管用品(25)
- タイヤ・足回り(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- トラック用品・パーツ(24)
- クリーンルーム用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- テープ(17)
- 安全靴・作業靴(17)
- 接着剤・補修材(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 安全標識(12)
- 鈑金・塗装(12)
- マスク(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 空圧工具(11)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 理美容(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 整備工具・収納(7)
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- エンジン工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(744)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- モートーン(307)
- StarTech.com(291)
- アーテック[学校教材・教育玩具](206)
- omron(オムロン)(185)
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- 三菱電機(148)
- サンワサプライ(106)
- 日動工業(100)
- 林(100)
- TRUSCO(91)
- 日本ノート(90)
- オーム電機(86)
- ELPA(85)
- マリンテック(84)
- MB Wear(82)
- LAMP(スガツネ工業)(68)
- メディアカバーマーケット(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「BR-100」の検索結果

耐油性スクイージーゴム BD/BR 100/250R
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,210mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に適しています。適合機種BD/BR 100/250 R長さ(mm)1210色クリア種類スクイジーゴム:耐油性、溝付き![ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642366-210329-02.jpg)
ロックタイト 黒ゴム接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(100g)当日出荷耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399色黒質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
A型ブラケットL受
シロクマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
お知らセンサー専用カートリッジ
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥87~税込¥96~1本当日出荷使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474790-240501-02.jpg)
AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用
BRIDGE[自動車用品]¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷から8日以内出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」
アースウォーカートレーディング(3件のレビュー)¥35,000税込¥38,5001個当日出荷手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10![AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474774-240501-02.jpg)
AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用
BRIDGE[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
フルハーネス専用インナーパット(ショートタイプ&背中パッド付)
ブレイン¥5,490税込¥6,0391着当日出荷。立体3Dメッシュ構造のフルハーネス用のインナーパッド。フルハーネスの重みで空調ウェアと体が密着し、風の通りが悪くなるのを防ぎます。着脱パッドが付いたニューモデル。背中に当たる部分のパッドはマジックテープになっていて、簡単に着脱可能です。着けることにより空気の通り道をより広く確保することが、できるようになりました。外した状態でも3Dメッシュなので風は十分通ります。肩にあたる部分にも立体3Dクッションが内蔵されていますので、肩の負担を和らげます。全体的に軽量です。しかもクッション性があり、ハーネスの負荷を軽減させます。用途熱中症対策、フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下に、空調ウェアとの併用にセット内容インナーパット(マジックテープ式背中パッド×2個付)サイズ(ウェア)フリー構造立体メッシュ構造寸法(cm)(背中パッド)約22×3.5×7.5素材ポリエステル
充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5
オーム電機¥3,998税込¥4,3981台当日出荷明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
ステンA形ブラケットL受
シロクマ¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ストロング プレートラッチ
ストロング金属¥1,398税込¥1,5381個(1セット)当日出荷ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ色GBRoHS指令(10物質対応)対応
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672628-250130-02.jpg)
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)
BRIDGE[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672637-250130-02.jpg)
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)
BRIDGE[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20![高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628465-230130-02.jpg)
高画質バックカメラ・ナイトビュー
BRIDGE[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
防炎 断熱 遮光1級カーテン
フォレストリンク¥9,598~税込¥10,558~1セット(2枚)当日出荷から12日以内出荷消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
布ロールAGX-R
ベルスター¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
布ロール
ベルスター¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。トラスコ品番814-6915材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100粒度50(#)長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱ダイレクトボトル
アイリスオーヤマ¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷用途そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約40mmで、製氷機で作った氷も入れることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。ポーチの底面は衝撃に強いハード底仕様です。ポーチは洗濯機で洗えます(洗濯ネットを使用してください)材質【内ビン】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【ストラップ】ポリプロピレン【ポーチ】ポリエステル質量(g)590(ポーチ込み)容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:81×81×295口径(mm)40保冷効力(℃)9以下(6時間)
【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災
ブレイン¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷から7日以内出荷非常時にお使いいただけます。凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。凝固剤と排泄袋がセットになった便利な商品です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能!箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。品質にこだわった日本製です。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤 (排泄袋/持運び袋)ポリエチレン機能防災製品等推奨品マーク取得済保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
...





![ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642366-210329-02.jpg)








![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474790-240501-02.jpg)





![AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474774-240501-02.jpg)











![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672628-250130-02.jpg)

![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672637-250130-02.jpg)
![高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628465-230130-02.jpg)