カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • ホース(18)
    • ロータリアクチュエータ/エアチャック(5)
  • 農業機械(64)
    • タイヤ(64)
  • バイク部品(99)
    • リムバンド(2)
    • タイヤ(91)
  • 自転車部品(42)
    • シティータイヤ(5)
  • タイヤ・足回り(101)
    • サマータイヤ(75)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
    • 継手・パイプ(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(719)
    • 油圧ホース(668)
    • 高圧用管継手(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(434)
  • 完成車(85)
  • フォークリフト・産機・建機用品(68)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ

4ページ目: 「BRIDGESTONE」の検索結果

1,424件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)防振パッド IPタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
保温材補修用テープ BRIDGESTONE(ブリヂストン)保温材補修用テープBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質PE長さ(m)10幅(mm)50
虫ゴム不要のスーパーバルブ 2個セット BRIDGESTONE(ブリヂストン)虫ゴム不要のスーパーバルブ 2個セットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
749税込824
1組
当日出荷
耐久性に優れた、プランジャー式バルブ。英式バルブ用虫ゴム不要のスーパーバルブです。
セット内容バルブ2個、バルブキャップ2個、ナット2個対応英式バルブ
スタイリッシュフロントバスケットカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュフロントバスケットカバーBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
破れにくい丈夫なポリエステル生地 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング いつでも携行できる便利な収納袋付き
材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA
JL-KCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-KCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
JB-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JB-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質スチール仕様クランクスイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡコネクターストレートBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質ポリブテン(PB)種類塩ビ・樹脂管用継手
パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
JR-DCロータリージョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JR-DCロータリージョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様ロータリージョイント形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
プッシュロックⅡオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質砲金(CAC406C(青銅))形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)68.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法E(mm)47寸法F(mm)7寸法Y2(mm)24質量(g)60最大流量(L/min)15(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
吊下げ型防振ゴム ESタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)吊下げ型防振ゴム ESタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
499税込549
1個
当日出荷から15日以内出荷
2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
REINFORCED MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
バルブTR-4
LEISURE BRIDGESTONE(ブリヂストン)LEISUREBRIDGESTONE(ブリヂストン)(12件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
銅管変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)銅管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
プッシュマスター床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
プッシュマスター止水キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター止水キャップBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ポリブテン樹脂
BI-カップラーJCA  ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーJCA ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)68.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法C(mm)63寸法D(mm)32寸法Y1(mm)24質量(g)200最大流量(L/min)15(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ハイブリッドエアーダンパー EZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
残圧抜きアダプター(ボディ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)残圧抜きアダプター(ボディ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体
セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュポンロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
スーパーチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)V型防振ゴム ECタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から32日以内出荷
2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(16個)
当日出荷
材質スチールタイプ貫通
8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
小型・中型トラック用タイヤ 604V BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ 604VBRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,498税込9,348特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
RC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)RC2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
・レジャータイプ ・Front/Rear共用 ・ポケットバイク用オンロードタイプです。 ※一般公道では走行できません。
コンパウンドソフトタイヤ幅(inch)3
セルフット口金具 C(ユニオンナットオスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 C(ユニオンナットオスシートタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管ねじサイズG1/4寸法Y(mm)19寸法D(mm)21寸法L(mm)66概略質量(g)95
...