カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • ホース(16)
    • ロータリアクチュエータ/エアチャック(5)
  • 農業機械(45)
    • タイヤ(45)
  • バイク部品(98)
    • リムバンド(2)
    • タイヤ(90)
  • 自転車部品(42)
    • シティータイヤ(5)
  • タイヤ・足回り(68)
    • サマータイヤ(50)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
    • 継手・パイプ(159)
  • 油圧機器・油圧ホース(709)
    • 油圧ホース(658)
    • 高圧用管継手(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(434)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 完成車(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ

「BRIDGESTONE」の検索結果

1,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から5日以内出荷
特性耐油材質(内管・外被)合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCリムバンドBRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TA BRIDGESTONE(ブリヂストン)耕うん機用タイヤ 水田・畑向 TABRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
プライ2PR
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X48-31(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X48-31(リターン式)ノーブランド
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィットホース SPLシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカー RタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から4日以内出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370  145/80R12 80/78N LT BRIDGESTONE(ブリヂストン)【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370 145/80R12 80/78N LTBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(4本)
翌日出荷
当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。
用途軽トラ・軽バン品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)本数4タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ACCOLADE AC01BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)STANDARDBRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)  K370 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【サマータイヤ2本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1セット(2本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:基本機能に加えて、使い切り感(耐偏摩耗性)を向上させた軽トラック・バン用ベーシックタイヤです
用途軽トラ・軽バン用サマータイヤ本数2本タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ軽トラ
コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) BRIDGESTONE(ブリヂストン)コネクター用保温材(エルボ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1セット(5個)
翌々日出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10ねじG1/2寸法X(mm)107寸法Z(mm)52寸法Y(mm)107適合コネクタNCE25J
【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
21,980税込24,178
1セット(4本)
翌日出荷
当商品はサマータイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO【タイヤ説明】 :雨の日の安全性能が進化。高いライフ性能で、経済性が向上。
用途自動車用
農用運搬車・不整地走行車用タイヤ 軟質土壌向 K10H BRIDGESTONE(ブリヂストン)農用運搬車・不整地走行車用タイヤ 軟質土壌向 K10HBRIDGESTONE(ブリヂストン)
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
タイヤサイズ26×1000-12プライ8PR
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(176件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン)【軽トラ・バン】 サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)
39,980税込43,978
1セット(4本)
3日以内出荷
サマータイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール) 【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) K370【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
用途軽トラ・軽バンタイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTホイールウィンターエース(S-355)タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)SC TUBE(スクーター用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から18日以内出荷
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) F895012(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) F895012(リターン式)ノーブランド
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X73-31(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X73-31(リターン式)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)25.2サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X60-10(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X60-10(リターン式)ノーブランド
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.1バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X23-23(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X23-23(リターン式)ノーブランド
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3.7バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X21-14(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X21-14(リターン式)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X72-31(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X72-31(リターン式)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.3バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X48-10(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) X48-10(リターン式)ノーブランド
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) F895121(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(BRIDGESTONE) F895121(リターン式)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)2.8バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷
ブラック材質スチール表面処理クロムメッキタイプテーパー60°
...