「BRUTE トート ボックス」の検索結果
ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。
一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。
軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。
取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。
ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。
底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。
容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。
NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。
飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
材質ポリエチレン
保管から運搬に最適な収納ボックスです。軽量で耐久性に優れるポリエチレン製です。底部は強度に優れる二重リブ構造で剛性を発揮します。NSF(アメリカ全国衛生財団)の基準に適合しています。
材質ポリエチレン(PE)
仕様適合フタ(高密閉)、適合フタ(切り込み付)、適合フタ(密閉)
トラスコ品番819-4711
質量(kg)3.5
高さ(mm)271
奥行(mm)441
外形寸法(mm)(幅)419
間口(mm)708
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)419×709×272
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
高さ(mm)582
種類丸型
奥行(mm)492
容量(L)75.7
間口(mm)492
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
高さ(mm)705
種類丸型
奥行(mm)557
間口(mm)557
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
こんなお得な商品も!

スタッキングトランクボックス
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。
材質PP
耐荷重(kg)100
コンテナ種類ベタ目
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.3
フタフタ付き
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×305×172
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)390
コンテナ種類ベタ目
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
高さ(mm)80
種類丸型
奥行(mm)610
間口(mm)610
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
材質ポリエチレン
形状角型
耐熱温度(℃)-20~+70
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。食品衛生法適合品
容量(L)208.2
材質ポリエチレン
色ブラック
適合フタ/1779738
トラスコ品番778-4589
質量(kg)8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)673×838
耐熱温度(℃)-29~60
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷