カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BS215」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
二槽シンク1500×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]二槽シンク1500×600×800(ホース付)マルゼン[厨房機器]
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)800仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付付属品水切りホーストラスコ品番465-5290材質SUS430質量(kg)35槽内寸法(mm)間口695×奥行460×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
二槽シンク1500×750×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]二槽シンク1500×750×800(ホース付)マルゼン[厨房機器]
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)800仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付付属品水切りホーストラスコ品番465-5303材質SUS430質量(kg)38槽内寸法(mm)間口695×奥行610×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,898税込2,088
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ[ステンレス製]PF管ダクトクリップエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS防水×スマホQi充電BluetoothスピーカーANABAS
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0130
L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)L型クランプ(スタンダード)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
(KU000)ペイント,タツチ アツプ ニッサン(KU000)ペイント,タツチ アツプニッサン(10件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
グラフイツクセツト 2 1BS-2159B-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツクセツト 2 1BS-2159B-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
カバーアセンブリ BS2-15490-00 YAMAHA(ヤマハ)カバーアセンブリ BS2-15490-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
グリルラジエター (BS21) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BS21)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
カバ-,チエ-ンケ-ス BS2-15418-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,チエ-ンケ-ス BS2-15418-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カバーアセンブリ BS2-15490-10 YAMAHA(ヤマハ)カバーアセンブリ BS2-15490-10YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
グラフイツクセツト 1 1BS-2159A-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツクセツト 1 1BS-2159A-00YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
クランクケ-スアセンブリ BS2-15100-09 YAMAHA(ヤマハ)クランクケ-スアセンブリ BS2-15100-09YAMAHA(ヤマハ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ コンサス316 突合せ溶接スリーピースボールバルブコンサス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズコンサス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
細工カッター替刃(小) オルファ細工カッター替刃(小)オルファ(11件のレビュー)
399税込439
1個(10枚)
当日出荷
「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05材質(樹脂部)ABS樹脂材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティカッターAプラス(文具専用) オルファセーフティカッターAプラス(文具専用)オルファ
319税込351
1本
当日出荷
細部に至るまで使いやすさにこだわった小型カッターナイフ。手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能。刃の露出が細かく設定でき、細工刃の装着も可能です。クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れる恐れを軽減します。
材質【金属部】ステンレス鋼材質(樹脂部)ポリカーボネート樹脂(PC)材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to B)BUFFALO(バッファロー)
579税込637
1台
当日出荷から8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス
USB2.0延長ケーブル(A to A) 1.5m ブラックスケルトン BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) 1.5m ブラックスケルトンBUFFALO(バッファロー)
699税込769
1台
翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル480Mbpsの高速伝送対応無鉛はんだ使用
ブラックケーブル長(m)1.5転送速度(Mbps)480Mbps
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-2~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-2~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-2~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
並行輸入品 【2024年製】TURANZA 6 ENLITEN トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)並行輸入品 【2024年製】TURANZA 6 ENLITEN トランザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,080税込17,688
1本
4日以内出荷
静粛性、快適性、操縦性などが大幅に向上新しいトレッドパターン設計新しいトレッドパターンデザインが静粛性を向上。タイヤの振動音を低減することで、静かなドライビング環境を高め、コミュニケーションをより簡単で快適に。路面走行時のタイヤトレッド隙間の振動頻度を低減し、ノイズを低減。新しいカーカス形状新カーカス形状により、静粛性と快適性を向上。静粛性を高め、運転の疲労を軽減。新しいトレッドゴムNanoPro-TechTMテクノロジーにより、静粛性、快適性、ウェット路面の安全性、燃費が向上。静粛性を高め、運転疲労を軽減するとともに、雨の日の安全な走行を確保し、日々の燃料費を節約。Nano-TechTMテクノロジーは、トレッドをよりソフトにし、ウェット路面のグリップを高め、タイヤの転がり抵抗を低減。弧状のトレッドブロックデザインカーブしたトレッドブロックのデザインは、ウェット路面の安全性を向上。濡れた路面でのタイヤのグリップを向上させ、横滑りを軽減。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/55R17 94Vタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)55
並行輸入品 【2025年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)並行輸入品 【2025年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,380税込14,718
1本
4日以内出荷
ECOPIAシリーズタイヤは、優れた転がり抵抗と強化された湿潤性能、およびライフの省エネシリーズの主力製品を備えています。ウェットブレーキと低抗力のアップグレード。ウェットブレーキ、低転がり抵抗。◆転がり抵抗が低いほど燃費が向上◆濡れた路面でのグリップ性能の向上◆より長い耐用年数新方式・過去の化合物シリコン粒子間の摩擦により、エネルギー損失が大きくなります。省エネ機能の削減。・新化合物従来の「ウォームロード性能向上ポリマー」をベースに、新たな「低転がり抵抗向上係数」を追加し、革新的な低燃費と安全性能の向上を実現。クラウン構造の改善省エネ、ウェットパフォーマンス、長寿命。接地圧分布を最適化することで、省エネ、濡れた路面でのハンドリング、ライフなどのパフォーマンスが大幅に向上。複数の丸みを帯びたパターンブロックウェットパフォーマンス横方向の力を受けたときにブロックの剛性を確保し、接地圧の均等な分散を確保。独特の湾曲したパターンエッジウェットパフォーマンス湾曲したブロックエッジ設計は、ブロックの変形を効果的に防止し、ブレーキング中の接地面積を増やし、ブレーキング性能を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)リム径(inch)17
取付脚部 TOTO取付脚部TOTO
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ねじG3/4(本体側)適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか取付脚50mm
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
青銅ゲートバルブPN20シリーズB. BS5154に準拠、BS21テーパーねじ付き ノンライジング式ステム ねじ込み式青銅ボンネット 一体型ウェッジ 青銅トリム
仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = ブロンズ接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
青銅ゲートバルブPN20シリーズB. BS5154に準拠、BS21テーパーねじ付き ノンライジング式ステム ねじ込み式青銅ボンネット 一体型ウェッジ 青銅トリム
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = ブロンズ接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ HX-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ HX-SCETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
89,980税込98,978
1箱(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm PS SBS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm PS SBS1520PS2200シリーズERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1518
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-215DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-215DCZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)215磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-215BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-215BSZ)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)215配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-215C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-215C)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)215磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド