カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 救急・衛生(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BSN」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水金物 BSN ショウエイ

    SUS製防水金物 BSN

    ショウエイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
    材質(本体)SUS304
  • ポリパー(3BSN・121N用) ウシオ(UHT)

    ポリパー(3BSN・121N用)

    ウシオ(UHT)
    3,498税込3,848
    1ケース(150枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入質量(g)50軸長(mm)10
  • エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
  • ラバーパット(3BSN・121N用) ウシオ(UHT)

    ラバーパット(3BSN・121N用)

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    用途研削・研磨用直径(Φmm)10軸径(Φmm)3質量(g)35
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSN ニップル(G) フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSN ニップル(G)

    フジトク
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BSN ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BSN

    ヒロセ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)10.0×1.9適合ミシン(JUKI)DLN-415、DLN-5410N、(SUNSTAR)KM-350Aミシン下軸(Φmm)7.94適合ボビン(BC-DLN)B18370410A0
  • デルタドライソフトライナー3号 BSN medical

    デルタドライソフトライナー3号

    BSN medical
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    特許取得の耐水パッド付き下巻チューブ包帯です。高い水分蒸発力により、装着後約90分で残った水分が蒸発します。
    種別3号寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.5×10アズワン品番65-2334-93松吉医科器械コード24-6199-02
  • デルタドライソフトライナー1号 BSN medical

    デルタドライソフトライナー1号

    BSN medical
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    特許取得の耐水パッド付き下巻チューブ包帯です。高い水分蒸発力により、装着後約90分で残った水分が蒸発します。
    種別1号寸法(幅W×長さL)(cm×m)2.5×10アズワン品番65-2334-91松吉医科器械コード24-6199-00
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。 パイルサイレンサー搭載 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
  • デルタドライソフトライナー2号 BSN medical

    デルタドライソフトライナー2号

    BSN medical
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    特許取得の耐水パッド付き下巻チューブ包帯です。高い水分蒸発力により、装着後約90分で残った水分が蒸発します。
    種別2号寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×10アズワン品番65-2334-92松吉医科器械コード24-6199-01
  • デルタキャストコンフォーマブル BSN medical

    デルタキャストコンフォーマブル

    BSN medical
    8,198税込9,018
    1パック(10巻)
    7日以内出荷
    弾性ポリエステルと3Dニットのコンビネーションで多方向に伸縮し、高いフィット性を実現しました。水硬化性樹脂と弾性ポリエステルの基布により、層の密着性と安定した硬化時間を実現。X線透過性があり、装着したままでレントゲン撮影が可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000113医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スペシャリストエクストラファスト3号 BSN medical

    スペシャリストエクストラファスト3号

    BSN medical
    4,298税込4,728
    1パック(12巻)
    7日以内出荷
    水を浸透させて2~4分で硬化するため、モールドの崩れを最小限に抑えます。基布が程良くしなやかで巻きやすく、体の形状にフィットします。キャストカッターを使用することなく取り外しができます。
    種別3号寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.5×2.7アズワン品番65-2334-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000024松吉医科器械コード24-4644-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スペシャリストエクストラファスト2号 BSN medical

    スペシャリストエクストラファスト2号

    BSN medical
    3,898税込4,288
    1パック(12巻)
    7日以内出荷
    水を浸透させて2~4分で硬化するため、モールドの崩れを最小限に抑えます。基布が程良くしなやかで巻きやすく、体の形状にフィットします。キャストカッターを使用することなく取り外しができます。
    種別2号寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×2.7アズワン品番65-2334-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000024松吉医科器械コード24-4644-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • デルタドライソフトライナー4号 BSN medical

    デルタドライソフトライナー4号

    BSN medical
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    特許取得の耐水パッド付き下巻チューブ包帯です。高い水分蒸発力により、装着後約90分で残った水分が蒸発します。
    種別4号寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×10アズワン品番65-2334-94松吉医科器械コード24-6199-03
  • スペシャリストエクストラファスト4号 BSN medical

    スペシャリストエクストラファスト4号

    BSN medical
    5,398税込5,938
    1パック(12巻)
    7日以内出荷
    水を浸透させて2~4分で硬化するため、モールドの崩れを最小限に抑えます。基布が程良くしなやかで巻きやすく、体の形状にフィットします。キャストカッターを使用することなく取り外しができます。
    種別4号寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×4.5アズワン品番65-2334-38医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000024松吉医科器械コード24-4644-02医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート) アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート)

    アズピュア(アズワン)(4件のレビュー)
    4,910税込5,401
    1足
    当日出荷
    布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。
    ホワイト標準質量(g)約540(両足)(26cm)種類クリーンシューズ長さ(cm)21.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ
  • 角型スタンドバッグ E-Value

    角型スタンドバッグ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立てが簡単に出来ます。使わない時はコンパクトにたためます。ワイヤーで自立します。
    用途道具などの収納・持ち運び。材質(本体)ポリエステル・EVA
  • 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工

    工業用ハサミ ベルシザー

    スズキ機工
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。
    用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。全長(mm)213質量(g)100タイプフッ素コートなし刃長(mm)93刃厚(mm)2.5
  • ジオフリース 防草シート 前田工繊

    ジオフリース 防草シート

    前田工繊(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。 強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。 BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。 適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
    緑/黒材質ポリエステル不織布
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA)

    石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

    川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2本)
    当日出荷
    石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
    用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
  • BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ポリバッグシュレッダー オルディ

    ポリバッグシュレッダー

    オルディ
    3,998税込4,398
    1冊(100枚)
    当日出荷
    シュレッダーのゴミ捨てを快適にしてくれるゴミ袋です。
    用途シュレッダーのゴミ袋に。材質LD(低密度ポリエチレン)透明
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊鋼
  • ドレッシングボトル スリム HARIO

    ドレッシングボトル スリム

    HARIO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作って保存できる、ドレッシングボトル。
    用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴムブラック食器洗浄機対応
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • 高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)

    UNITED
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
    用途機械・現場の清掃に!!ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様2.7倍風量ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • パイプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
  • 圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキナイロン定格電圧(V)600
  • 不織布小判抜き手提げバッグ TRUSCO

    不織布小判抜き手提げバッグ

    TRUSCO
    819税込901
    1セット(10枚)
    当日出荷
    厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋
    用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に材質不織布2018年トラスコ掲載ページ6 1812
  • スモールニッパ TRUSCO

    スモールニッパ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
    用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。全長(mm)106仕様ばね付トラスコ品番365-5024材質グリップ:樹脂質量(g)58刃形ラウンド刃刃部硬度HRC 54-62切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8切断能力(Φmm) より線2
  • PCF スモールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PCF スモールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DC仕様調理なべ 富士倉

    DC仕様調理なべ

    富士倉
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
    用途これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます材質鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス消費電力(W)100上昇温度120~180℃容量(L)約2ブルー
  • GA-6BSセット品 TMEHジャパン

    GA-6BSセット品

    TMEHジャパン
    560税込616
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)94
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレートクラス125バルブ種類ゲートバルブ