カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(8)
  • 家電(7)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BT300」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業

    防鳥フード 水切り付き SUS430

    ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
    材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
  • エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ)

    エレベーター式三脚

    BOSCH(ボッシュ)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚 持ち運びに便利なアルミ製です
    用途ローテティングレーザーの三脚として使用
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

    ELPA
    912税込1,003
    1個
    当日出荷
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
    コンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    防鳥フード 水切り付き SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
    材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
  • LEDテープライト 乾電池タイプ ELPA

    LEDテープライト 乾電池タイプ

    ELPA
    2,564税込2,820
    1本
    当日出荷
    両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
    電源単三形乾電池×3本エコロジー商品省エネ
  • ケーブルラック用支持材 立上りブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 立上りブラケット

    カナフジ電工
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。
    備考1個
  • クニシール外付 クニミネ工業

    クニシール外付

    クニミネ工業
    51,980税込57,178
    1箱(5m×4本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。
    用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)5000厚さ(mm)2.5
  • 金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
    用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
  • BT-DN300 アダプターユニット SHIMANO(シマノ)

    BT-DN300 アダプターユニット

    SHIMANO(シマノ)
    889税込978
    1個
    欠品中
  • ツールバッグ ティスト リングスター

    ツールバッグ ティスト

    リングスター
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    使いやすさを追求!収納スペース有効に活用できるツールバッグ!。ポケット多数!内外合計18個、バッテリー等を収納可能なマチの広いポケットが3つ!。外側にはコンベックスやカラビナをぶら下げられるベルト付、蓋つきのポケットも1個あり!
    グレー本体寸法(長さL×高さH)(mm)280×300
  • Pasidal Thunderbolt3-AOC Pasidal

    Pasidal Thunderbolt3-AOC

    Pasidal
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    用途昨今の技術向上により取り扱うデータは肥大し続けています。 映像編集の現場から3Dグラフィック開発、研究所や大学研究室などが扱う膨大なデータは最大40Gbps データ通信が可能な ThunderboltTM3 で高速転送。 ThunderboltTM3 オプティカルケーブルはすべてのプロフェッショナルのための最適なデータ転送環境を提供します。コネクタ形状Thunderbolt 3(オス) - Thunderbolt 3(オス)ブラック変換タイプオス - オスセット内容ケーブル本体、製品保証書、製品説明書コネクタ1Thunderbolt 3コネクタ2Thunderbolt 3
  • BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1本
    10日以内出荷
    新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
    適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
  • 同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002 Interface Connectors

    同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002

    Interface Connectors
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドロチャック MAS-BT JIS B 6339 AK182.BT ワルター

    ハイドロチャック MAS-BT JIS B 6339 AK182.BT

    ワルター
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(HONDA) GBT-300(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(HONDA) GBT-300(リターン式)

    ノーブランド
    58,980税込64,878
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • FD-TY300 ADJ BT/プレート SHIMANO(シマノ)

    FD-TY300 ADJ BT/プレート

    SHIMANO(シマノ)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
  • 固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    固定埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    固定埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    固定埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    固定埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    固定埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 連調埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    連調埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 連調埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    連調埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 連調埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    連調埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 連調埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    連調埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 連調埋込300幅BT別非常灯 三菱電機

    連調埋込300幅BT別非常灯

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 埋込形 300幅 既設器具の埋込穴をそのまま活用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mm BIKEHAND

    工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mm

    BIKEHAND
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ハックソー替刃。カーボン用
    用途300mm
  • 非常用バッテリー 東芝ライテック

    非常用バッテリー

    東芝ライテック
    53,980税込59,378
    1個
    41日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • デジタル絶縁抵抗計 KEW3552 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計 KEW3552

    共立電気計器
    40,980税込45,078
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
    仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計 KEW3551

    共立電気計器
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
    仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • 部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3500-30

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • しめしめ45用替刃 TRUSCO

    しめしめ45用替刃

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途GJ45S・GJ45S-BK、しめしめ45用の替刃です。トラスコ品番381-8624適合機種GJ45S・GJ45S-BK幅(mm)4.5質量(g)6適合ベルトGJ45BT-15N、BK・GJ45BTC-100N、BK・NT45BT-15N、B・NT45BTC-100N、B・NT45BT-300N、B
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ACアダプター brother(ブラザー)

    ACアダプター

    brother(ブラザー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    AD-24ES-01後継品
    対応機種PT-P300BT、PT-P300BTLTRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)AD-24ES-01B再生材使用使用
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S01適合扉厚(mm)30~31
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
"BT300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷