カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 自動車純正部品(46)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「BV-65」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット (BV65) MAZDA(マツダ)ガスケット (BV65)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
スタッド (BV65) MAZDA(マツダ)スタッド (BV65)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
スプリング (BV65) MAZDA(マツダ)スプリング (BV65)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ブラケット (BV65) MAZDA(マツダ)ブラケット (BV65)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (BV65) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (BV65)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
バルブ コントロール (BV65) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (BV65)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
パイプ オイル (BV65) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (BV65)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ホース オイル (BV65) MAZDA(マツダ)ホース オイル (BV65)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイエスロンボールバルブ ネジ式セキスイ(4件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイエスロンボールバルブ フランジ式セキスイ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
耐熱樹脂製防水金物 BV ショウエイ耐熱樹脂製防水金物 BVショウエイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
バイスパーツ(Eリング) TRUSCOバイスパーツ(Eリング)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
質量(g)1
マグスプリングクランプ SHTマグスプリングクランプSHT
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
非常警報設備 起動装置 丸型埋込防雨型 Panasonic(パナソニック)非常警報設備 起動装置 丸型埋込防雨型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
型式検定番号認評非第2019~7号
プレート リテイニング (BV) MAZDA(マツダ)プレート リテイニング (BV)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
プレート マニュアル (BV) MAZDA(マツダ)プレート マニュアル (BV)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
バンド ブレーキ (BV) MAZDA(マツダ)バンド ブレーキ (BV)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハウジングコンバーター (BV) MAZDA(マツダ)ハウジングコンバーター (BV)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ハウジング エクステンション (BV) MAZDA(マツダ)ハウジング エクステンション (BV)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
オイルシール (BV) MAZDA(マツダ)オイルシール (BV)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
リテーナーサーボー (BV) MAZDA(マツダ)リテーナーサーボー (BV)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ピストン ロー & リバース (BV) MAZDA(マツダ)ピストン ロー & リバース (BV)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
チューブ オイルレベル (BV) MAZDA(マツダ)チューブ オイルレベル (BV)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
シャフト (BV) MAZDA(マツダ)シャフト (BV)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ガスケット オイルポンプ (BV) MAZDA(マツダ)ガスケット オイルポンプ (BV)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
ピストンアキュームレーター (BV) MAZDA(マツダ)ピストンアキュームレーター (BV)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
MONITOR INST KIT MAZDA(マツダ)MONITOR INST KITMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ピストン バンド サーボ (BV) MAZDA(マツダ)ピストン バンド サーボ (BV)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スプリング ピストンリターン (BV) MAZDA(マツダ)スプリング ピストンリターン (BV)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
ギヤー セット ドリブン (BV) MAZDA(マツダ)ギヤー セット ドリブン (BV)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
カバーアンダー (BV) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (BV)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラケット オイル パイプ (BV) MAZDA(マツダ)ブラケット オイル パイプ (BV)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
クラッチ ハイ (BV) MAZDA(マツダ)クラッチ ハイ (BV)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
プレート ドライブ (BV) MAZDA(マツダ)プレート ドライブ (BV)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ブラケット パイプ (BV) MAZDA(マツダ)ブラケット パイプ (BV)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷