カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「BX38」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BX クロス フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BX クロス

    フジトク
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ付L型フック エスコ

    ねじ付L型フック

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質スチール(カラーコーティング仕上げ)
  • 開閉バルブ エスコ

    開閉バルブ

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×95
  • 開閉バルブ エスコ

    開閉バルブ

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×123
  • 開閉バルブ エスコ

    開閉バルブ

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×128
  • 三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形

    三ツ星ベルト
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。
    形状BX
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BX3-8591A-12 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BX3-8591A-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ BX3-82590-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ BX3-82590-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6 SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15B SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15B

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • Releco リレー RELECO

    Releco リレー

    RELECO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
  • 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用アクティブキャビン フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)
    用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
  • 目玉クリップ ミツヤ

    目玉クリップ

    ミツヤ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
    材質:鋼鈑,スプリング。包装:収納便利なPSケース(フック式)。色:シルバー(ニッケルメッキ)
    繰り返し・詰め替え対応
  • ホース 10X1BX3850 BIGM(丸山製作所)

    ホース 10X1BX3850

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格10X1BX3850部品名称ホース 10X1BX3850図解NoP-3BN 薬液配管2部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.44、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.42、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.44
  • ホース 10X1BX380MM BIGM(丸山製作所)

    ホース 10X1BX380MM

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格10X1BX380(キイロ)部品名称ホース 10X1BX380MM図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.38、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.38、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.45、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.48、SSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.38、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-F616V 薬液配管部品_No.56、SSA-F616M 薬液配管部品_No.56、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.38、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.38、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.45、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.38
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    備考38~40フクム10X1BX850部品名称ハキダシホースマトメ図解NoMRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.28、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.18、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.37
  • Connecting Link ABB

    Connecting Link

    ABB
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
  • ライトホース11.5X130M(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ライトホース11.5X130M(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    備考34~38フクム11.5X1BX130M規格11.5X1BX130M部品名称ライトホース11.5X130M(ISO)図解NoMSV613R2-M-A ドラムクミタテ部品_No.36、MSV613-K-A ドラムクミタテ部品_No.38、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.33、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MS653DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.37、MSA613R2T-2K ドラムクミタテ部品_No.37、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MS653DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.38、MSV613-M-A ドラムクミタテ部品_No.38、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.37、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.33、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.36、MSA613R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.37、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.37、MS653DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.38、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.37
  • ライトホース10X130M(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ライトホース10X130M(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    備考34~38フクム10X1BX130M規格10X1BX130M部品名称ライトホース10X130M(ISO)図解NoMSV413R2-K ドラムクミタテ部品_No.28、MSA513R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.34、MSV413R2-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.44、MSV413B-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413B-K ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R1TB-M-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.38、MSA413R3-M ドラムクミタテ部品_No.37、MSA513R3-M ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R2-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.41、MSA513R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.38、MSA413R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.44、MSV413R2-M ドラムクミタテ部品_No.28
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    20日以内出荷から80日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
    商品タイプMシリーズモータポンプ