カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「bx-38」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
  • ねじ付L型フック エスコ

    ねじ付L型フック

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質スチール(カラーコーティング仕上げ)
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BX クロス フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BX クロス

    フジトク
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト BX形

    三ツ星ベルト
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。
    形状BX
  • 開閉バルブ エスコ

    開閉バルブ

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×95
  • 開閉バルブ エスコ

    開閉バルブ

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×123
  • 開閉バルブ エスコ

    開閉バルブ

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×128
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BX3-8591A-12 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BX3-8591A-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ BX3-82590-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ BX3-82590-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6 SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15B SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-15B

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • Releco リレー RELECO

    Releco リレー

    RELECO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
  • 輸入車用アクティブキャビン フィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用アクティブキャビン フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)
    用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
  • 目玉クリップ ミツヤ

    目玉クリップ

    ミツヤ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
    材質:鋼鈑,スプリング。包装:収納便利なPSケース(フック式)。色:シルバー(ニッケルメッキ)
    繰り返し・詰め替え対応
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    備考38~40フクム10X1BX850部品名称ハキダシホースマトメ図解NoMRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.28、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.18、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.37
  • Connecting Link ABB

    Connecting Link

    ABB
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
  • ライトホース11.5X130M(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ライトホース11.5X130M(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    備考34~38フクム11.5X1BX130M規格11.5X1BX130M部品名称ライトホース11.5X130M(ISO)図解NoMSV613R2-M-A ドラムクミタテ部品_No.36、MSV613-K-A ドラムクミタテ部品_No.38、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.33、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MS653DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.37、MSA613R2T-2K ドラムクミタテ部品_No.37、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MS653DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.38、MSV613-M-A ドラムクミタテ部品_No.38、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.37、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.33、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.36、MSA613R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.44、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.37、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.37、MS653DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.38、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.37
  • ライトホース10X130M(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ライトホース10X130M(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    備考34~38フクム10X1BX130M規格10X1BX130M部品名称ライトホース10X130M(ISO)図解NoMSV413R2-K ドラムクミタテ部品_No.28、MSA513R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.34、MSV413R2-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.44、MSV413B-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413B-K ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R1TB-M-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.38、MSA413R3-M ドラムクミタテ部品_No.37、MSA513R3-M ドラムクミタテ部品_No.37、MSV413R2-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.28、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.41、MSA513R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.38、MSA413R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.44、MSV413R2-M ドラムクミタテ部品_No.28
  • Rスライダー 4点セット AGRAS

    Rスライダー 4点セット

    AGRAS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    12日以内出荷
    商品説明。4点SET 。フレーム(左右)+ジェネレーター+クラッチのセット。フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください。備考。品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)。342-389-005 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト。342-389-005B ロゴ無 ジュラコン/ブラック。342-389-005X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト。342-389-005BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック。GSX-R600 06-07専用
    仕様ロゴ有(フレームタイプ)タイプ4点セット加工無キット内容フレームタイプ(左右)+クラッチタイプ+ジェネレーター素材アルミベース + ジュラコン主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-07
  • Rスライダー 3点セット クラッチ AGRAS

    Rスライダー 3点セット クラッチ

    AGRAS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    12日以内出荷
    商品説明。3点SET クラッチ。フレーム(左右)+クラッチのセット。フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください。備考。品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)。342-389-004 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト。342-389-004B ロゴ無 ジュラコン/ブラック。342-389-004X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト。342-389-004BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック。GSX-R600 06-07専用
    仕様ロゴ有(フレームタイプ)タイプ3点セット クラッチ加工無キット内容フレームタイプ(左右)+クラッチタイプ素材アルミベース + ジュラコン主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-07
  • Rスライダー 3点セット ジェネレータ AGRAS

    Rスライダー 3点セット ジェネレータ

    AGRAS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    12日以内出荷
    商品説明。3点SET ジェネレーター。フレーム(左右)+ジェネレーターのセット。フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください。備考。品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)。342-389-003 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト。342-389-003B ロゴ無 ジュラコン/ブラック。342-389-003X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト。342-389-003BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック。GSX-R600 06-07専用
    仕様ロゴ有(フレームタイプ)タイプ3点セット ジェネレーター加工無キット内容フレームタイプ(左右)+ジェネレーター素材アルミベース + ジュラコン主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-07
  • Rスライダー フレーム AGRAS

    Rスライダー フレーム

    AGRAS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    12日以内出荷
    商品説明。フレーム(アルミベース+ジュラコン)。シリンダー前方、エンジンマウント部へ取り付けます。カウルの加工をする事無く取り付けが可能です。スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください。備考。品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)。342-389-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト。342-389-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック。342-389-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト。342-389-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック。GSX-R600 06-07専用
    仕様ロゴ有備考シリンダー前方、エンジンマウント部分へ取り付けタイプフレームタイプ加工無キット内容フレームタイプ(左右)素材アルミベース + ジュラコン主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-R60006-07
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    20日以内出荷から80日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
    商品タイプMシリーズモータポンプ