カテゴリ

  • カー用品(61)
    • 車種専用アクセサリー(8)
    • 車外用品(4)
    • チューンナップ用品(7)
    • 自動車用夏季向け用品(1)
  • 自動車補修部品(45)
    • エンジンルーム内部品(4)
  • 切削工具(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 制御機器(72)
  • 電動工具(57)
  • オフィス家具(36)
  • メカニカル部品(35)
  • 物流用品(31)
  • 店舗什器・備品(17)
  • バッテリー・電装(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 建築金物(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「C-HR」の検索結果

736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャリティーキッズギフトボックス-M HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズギフトボックス-MHEADS(ヘッズ)
3,698税込4,068
1パック(20枚)
5日以内出荷
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるギフトボックスです。
用途ギフトラッピング材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×110×50厚さ(g/m2)300
チャリティーキッズ巾着バッグ-SS HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズ巾着バッグ-SSHEADS(ヘッズ)
3,298税込3,628
1パック(10枚)
5日以内出荷
売上金の一部がチャリティーとして寄付される布製のリボン付巾着バッグです。
用途ギフトラッピング仕様グログランリボン付材質綿ポリエステル混形状【マチ】マチなし寸法(幅W×高さH)(mm)155×210
チャリティーキッズOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズOPPスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
5日以内出荷
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるブルーのOPPスタンドバッグです。
用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】底マチ厚さ(mm)0.04グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×220
チャリティーキッズOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズOPPスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
959税込1,055
1パック(50枚)
5日以内出荷
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるピンクのOPPスタンドバッグです。
用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】底マチ厚さ(mm)0.04ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×185
チャリティーキッズギフト缶 HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズギフト缶HEADS(ヘッズ)
4,998税込5,498
1パック(10個)
5日以内出荷
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるギフト缶です。
用途ギフトラッピング材質ブリキ厚さ(mm)0.23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×48パターンガールズ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×50
チャリティーキッズミニペーパーバッグ HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズミニペーパーバッグHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(20枚)
5日以内出荷
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるペーパーバッグ(紙袋)です。
用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン/底板付材質形状【マチ】横底マチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×70×120厚さ(g/m2)150
リゲッパ リゲッタリゲッパリゲッタ
2,498税込2,748
1足
5日以内出荷
ふわふわで心地いい「休足スリッパ」リゲッパ。シワ感とムラ加工を施した風合いのある素材を使用。高級感のあるリゲッタのロゴがワンポイント。抗菌・防臭素材を使用した足当たり抜群のふわふわインソール。サイズ展開はS~L 男女兼用で履いていただけます。
仕様EVA立体インソール材質アッパー:合成皮革 / ソール:合成皮革
クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor LGクリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review MonitorLG
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ輝度600cd/m2(代表値)内蔵正面補正センサーフォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン双方向のオートピボット
その他【色域】NTSC 70%付属品電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:-質量(kg)スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35消費電力(W)38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5角度(°)【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59機能【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】-最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.27×0.27最大解像度1200×1920表示色約1.677万色解像度D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):-視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1画面サイズ24インチ高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:10表示有効寸法(mm)324×518パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):-輝度(cd/m2)600USBUSBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタキャップHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1個
3日以内出荷
全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 V NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 VNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
189税込208
1個
10日以内出荷
Drag Specialties CHROME CABLE TIE 11"10 PK | 10-6011C-10-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHROME CABLE TIE 11"10 PK | 10-6011C-10-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHROME CABLE TIE 7" 10 PK | 10-6010C-10-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHROME CABLE TIE 7" 10 PK | 10-6010C-10-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties REGULATOR XL 58-64 CHR | 74510-47ACHR DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REGULATOR XL 58-64 CHR | 74510-47ACHRDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHROME CABLE TIE 4" 10 PK | 10-6012C-10-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHROME CABLE TIE 4" 10 PK | 10-6012C-10-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,198税込9,018
1個
36日以内出荷
Drag Specialties REGULATOR FL 09-16 CHR | 74622-09CHR DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REGULATOR FL 09-16 CHR | 74622-09CHRDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
81,980税込90,178
1個
36日以内出荷
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ミラーレス一眼 X-E5 富士フイルムイメージングシステムズミラーレス一眼 X-E5富士フイルムイメージングシステムズ
229,800税込252,780
1台ほか
12日以内出荷
主な特長【クラシックかつ高品位な佇まいを追求したプロダクトデザイン】精密なアルミの削り出しのみで加工したカメラ軍艦部を採用。削り出し加工によりエッジ部を際立たせたフラットな天面にダイヤル周辺部の曲面を組み合わせた革新的なデザインを実現。カメラを手にした時の金属の質感を際立たせるほか、ダイヤル類の高い操作性を可能にします。ファインダー部や視度調整ダイヤルに至るまで凹凸を極限まで抑え、ダイヤル周辺部と本体間の隙間を狭めたほか、全体の垂直・水平のバランスを追求したことで、写真機らしさを残しつつ洗練された存在感を放つデザインに仕上げました。【フィルムシミュレーションダイヤル】新たにデザインされた窓付きのフィルムシミュレーションダイヤルを搭載。選択中のフィルムシミュレーションを示す指標プレートはアルミ削り出し加工で仕上げました。また、FS1からFS3の3か所のポジションに、全20種類のフィルムシミュレーションと画質設定から任意の項目を個別に登録可能。自分だけの「FSレシピ」として保存し、ダイヤルを切り替えることで直感的に使用できます。【強力なボディ内手ぶれ補正】ジャイロセンサーの検出精度の向上に加え、新採用のアルゴリズムでブレへの追従性を高めたことにより、5軸・最大中央7.0段/周辺6.0段の手ブレ補正性能を実現。コンパクトなボディに強力な手ブレ補正機能が備わったことで幅広いシーンで快適に撮影できます。【X-Trans CMOS 5 HRセンサーと高速画像処理エンジンX-Processor 5】Xシリーズ 第五世代の裏面照射型約4020万画素「X-Trans CMOS 5 HR」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載。最新の画像処理アルゴリズムにより、高いS/N比を維持したまま高解像を実現。【新表示モード、クラシック】EVFの表示モードに、レトロでシンプルなビューモード「クラシック」を新搭載。往年のフィルムカメラを想起させるシンプルなデザインをベースに、スクリーン上の情報を厳選しました。ダイヤル類とレバーの操作が右手のみで完結するレイアウトにより、ファインダーを覗いたままダイヤル操作が可能となり、写真撮影に没入できます。【サラウンドビューモード】アスペクト比に応じて撮影範囲外を半透明やラインで表示するサラウンドビュー機能を新搭載。EVFでありながらOVFのようにフレーム外を意識した撮影体験を提供します。【コントロールレバー】ビューモードの変更やアスペクト比の切り替え、デジタルテレコンの倍率変更などの機能を割り当て可能なコントロールレバーを新搭載。カメラを構えながら、レバー操作で直感的に機能を切り替えられる高い操作性を実現しました。デジタルテレコン機能は1.4倍、2.0倍と2段階にわたってズーム可能。高解像センサー「X-Trans CMOS 5 HR」搭載により、ズームしても解像度を保ったまま幅広いシーンに対応可能です。【3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニター】3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニターを採用。ハイアングルからローアングルまで様々なスタイルで撮影できるほか、モニターを180°上方向に反転させることができるため、モニターを確認しながら「セルフィ―」撮影できます。【6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影】6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影が可能。動画撮影中のトラッキングAF機能も搭載し、高品質な動画撮影を実現します。【常用感度 ISO125】改良された画素構造をもつX-Trans CMOS 5 HRは、より多くの光を効率的に取り込むことが可能に。従来では拡張感度であったISO125を常用感度として使用できます。【高速?高精度AF】最新のAF予測アルゴリズムにより、動く被写体への高い追従性や、コントラストの低い環境下での高精度AFを備えます。ディープラーニング技術を用いて開発した被写体検出AFを採用。動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車から選んで設定することで被写体をAIで検出。また、昆虫やドローンも、被写体を個別に設定することでAIで検出可能です。
質量(g)約396(バッテリー、 メモリーカード含まず)電源充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)感度AUTO、ISO125~12800(標準出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.9×72.9×39.1(最薄部33.0)有効画素数約4020(万画素)記録媒体SDメモリーカード(~2GB)、SDHCメモリーカード(~32GB)、SDXCメモリーカード(~2TB)、UHS-I/UHS-II/ビデオスピードクラスV90対応撮像素子23.5×15.7mm(APS-Cサイズ)X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用液晶モニター3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター/約104万ドット(3:2)連続撮影可能枚数エコノミーモード時:約400、ノーマルモード時:約310(静止画、XF35mmF1.4R使用時)シャッタースピード[(Pモード)(秒)]【メカニカルシャッター】30~1/4000、【電子シャッター】30~1/180000、【電子先幕シャッター】30~1/4000、【メカニカル+電子】30~1/180000、【電子先幕+メカニカル】30~1/4000、【電子先幕+メカニカル+電子】30~1/180000Bluetooth準拠規格 Bluetooth Ver. 4.2入出力端子USB Type-C USB 10Gbps、HDMIマイクロ端子(Type D)、Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク、リモートレリーズ兼用)、ホットシュー
スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズ RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズRELIANCE(リラインス)
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用仕上本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー浴室使用可否付属ビス有無無し
液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y68T C-HR / アクア / ハリアー / カロラースポーツ / ライズ / プリウス 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y68T C-HR / アクア / ハリアー / カロラースポーツ / ライズ / プリウス 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ NSZT-Y68T C-HR / アクア / ハリアー / カロラースポーツ / ライズ / プリウス (9 インチ)取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
メモックロールテープ強粘着カッター付 ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付ヤマト(事務用品)
499税込549
1個
翌々日出荷
これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ
材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)50×10RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 17 Pro Max UNIQ デュアルトーンデザイン スリムPUレザーケース 「LYDEN DS」 uniq(ユニーク)iPhone 17 Pro Max UNIQ デュアルトーンデザイン スリムPUレザーケース 「LYDEN DS」uniq(ユニーク)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
洗練されたデュアルトーンのデザイン/繊細なディテール、洗練された仕上げを備えたスリムなPUレザー/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが特徴/激しい衝撃や衝撃から守る/内側には、傷を防ぐ滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応
適合機種iPhone 17 Pro Max材質PU+アルミニウム
吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』 OMNI吸引電動バリカン『ヘアーカッタースイーパー』OMNI
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
カットしながら毛クズをそのまま吸引してくれるので、今まで面倒だったカット後の後片付けが楽々。毛クズが飛び散らないからどこでも簡単にヘアカットができます。切れ味のする野地ステンレス刃を採用し、柔らかい毛から硬い毛まで髪質を問わずスムーズな切れ味。3種のアタッチメントが付属しており、初心者でもムラなくきれいな仕上がりです。スムーズな切れ味なのにお肌を傷つけない安全性に配慮した刃先。刃が直接肌に触れない設計で小さなお子様のヘアカットにも安心です。充電式だから場所を選ばずカットが可能、さらに本体は防水仕様でまるごと水洗いが可能。気持ちよく使い続けられる1台です。
セット内容本体、アタッチメント×3、USB-Cケーブル、掃除ブラシ、オイル材質ABS、ステンレス質量(g)約175使用時間(分)約40寸法(cm)約4.5×21×5.2使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.2V500mAh保証期間1年間吸引切替強弱2段階切替充電方式Type-C充電(約1時間)防水保護等級IPX6入力電圧DC5V1A
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
コレット CHRグループ NSK(ナカニシ)コレット CHRグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
Strut Tower Bar NGX50/ZYX10 C-HR BL BLITZStrut Tower Bar NGX50/ZYX10 C-HR BLBLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
液晶保護フィルム 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種新型 トヨタ C-HR 8 型ディスプレイオーディオ取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
N2C-AD64HR 大阪魂N2C-AD64HR大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌日出荷
キャップリベット 大阪魂キャップリベット大阪魂
667税込734
1セット(7個)
翌日出荷
突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC イスカル突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MCイスカル
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:23.5最大加工深さ(mm)CDX:6.4
ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機ワイヤレスコールチャイムセット32音オーム電機
1,596税込1,756
1組
翌々日出荷
ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75取扱説明書(1.04MB)動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
扉センサー送信機 オーム電機扉センサー送信機オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用ドアや窓の開閉を検知します玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.95MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
音センサー送信機 オーム電機音センサー送信機オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用声と音を検知しますボタンを押せなくても声で呼び出せます感度調節可能呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.95MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイクLOW(低い)HIG(高い)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機 オーム電機防水押しボタン送信機オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用防水ケース付きなので、お風呂で使えます防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)吸盤取り付け呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)本体質量(g)約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.81MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
人感センサー送信機 オーム電機人感センサー送信機オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用人の動きを検知します防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)スポット検知機能呼び出し音8種類
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)0~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(1.05MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら