カテゴリ

  • 制御機器(185)
  • 機構部品(86)
  • メカニカル部品(79)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 作業工具(58)
  • 物流用品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 切削工具(38)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 建築金物(30)
  • 電気材料(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 測定用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • バイク部品(15)
  • 防犯用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 清掃用品(11)
  • 作業服(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 日用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「C014」の検索結果

978件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

    SCHURTER
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    翌日出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸盤 丸型 光

    吸盤 丸型

    光(25件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
    種類ゴム足
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL Canon

    純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL

    Canon(65件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別純正品タイプ大容量エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 025
  • Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    ¥1,709税込¥1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • 平型端子350型メス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型メス

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥979税込¥1,077
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプメス線径(sq)0.5~2.0
  • 石膏釘 平型 マジッククロス8

    石膏釘 平型

    マジッククロス8(6件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    当日出荷
    クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス耐荷重(kg)2.7
  • ボールバルブ 10シリーズ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)15使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
  • コマンドスイッチ ボタン 富士電機

    コマンドスイッチ ボタン

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • C-14 チェーンレンチ RIDGID(日本エマソン)

    C-14 チェーンレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    翌日出荷
    強力型。 鋼管式の焼入れ鋼鉄合金製ジョーを採用。
  • AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014 カシムラ

    AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014

    カシムラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
  • 壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ セメダイン

    壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ

    セメダイン
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(200mL)
    当日出荷
    コンクリート・モルタルのヒビを手軽にキレイに埋めることができる水性パテです。 カベ・床兼用で屋内外で使用可能です。 最小0.1mm幅までのヘアクラックにも対応します。 翌日に塗装が可能です。 ヒビ幅の確認、パテの押し込み、表面を平滑にならせる3WAYクラックスケールが付属しています。
    用途壁面、地面のヒビ埋め付属品3WAYクラックスケール主成分アクリル樹脂標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
  • セーフティクッション テープ付き(溝付き平版) イノアック

    セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
    用途壁面・角など材質ポリエチレン形状平型タイプシート色(柄)グレー両面テープあり
  • セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    セラミックブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
  • ガスケット 11213-97204 SPI

    ガスケット 11213-97204

    SPI(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番11213-97204-000・11213-97204適合メーカーDAIHATU
  • プラ風防電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    プラ風防電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    透明カバー(風防)がプラスチック製なので万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。
    材質プラスチック色シャンパンゴールド質量(g)約517タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)・電波ON/OFF機能電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)300×45
  • サンボードン#20 プラマーク付き エフピコチューパ

    サンボードン#20 プラマーク付き

    エフピコチューパ(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100枚×10パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。
    厚さ#20
  • Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEE

    Pクリップ ステンレス(SUS304)

    JUBILEE
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(20個)
    当日出荷
    ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
    用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
  • ガスケットセット ダイハツ サンワ SPI

    ガスケットセット ダイハツ サンワ

    SPI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 充電・通信USB延長ケーブル 1m JTT

    充電・通信USB延長ケーブル 1m

    JTT
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PCのUSBポートが遠くても、本製品があれば手元まで持って来ることが可能です。
    長さ(m)約1コネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
  • ビスキャップミニ 20個入り ダンドリビス

    ビスキャップミニ 20個入り

    ダンドリビス
    ¥329税込¥362
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    細ビス・木ネジなど
    用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
  • 泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO

    泡まつキャップ(定流量弁付)

    TOTO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    定流量弁付
    用途-
  • ディスペンサー ドロップ TRUSCO

    ディスペンサー ドロップ

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
  • Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE

    Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)

    JUBILEE
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
    用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
  • 防爆片口スパナ Ampco

    防爆片口スパナ

    Ampco
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷
  • クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー

    クリーンスーツ[CL100]

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
    材質ポリエステル100%
  • コンテナケース台車 SPS-C-14B スペーシア

    コンテナケース台車 SPS-C-14B

    スペーシア
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
    仕様組立式トラスコ品番420-3569質量(kg)9高さ(mm)650キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×450×717作業面サイズ(mm)600×450
  • E-1641-X ジョー,スクリュー F/C-14 RIDGID(日本エマソン)

    E-1641-X ジョー,スクリュー F/C-14

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌日出荷
    C-14用ジョー・スクリュー。
  • ベースプレート YUKEN

    ベースプレート

    YUKEN
    ¥26,229税込¥28,852
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超制電つなぎ服 東洋リントフリー

    超制電つなぎ服

    東洋リントフリー
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1036
  • C-14 1 1/4 × 4.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-14 1 1/4 × 4.6M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    連結タイプのケーブルです。 ヘビーデューティ向け。
    適合【先端ツール】T-x、T-xxシリーズトラスコ品番788-3501適合機種K-1500質量(kg)6.7ケーブル長(m)4.6ケーブル径(Φmm)32モデルC-14
  • 不二 チッピング・コーキングハンマ 不二空機

    不二 チッピング・コーキングハンマ

    不二空機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
...