カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 日用品(4)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニ・チャーム(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- GMB(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(2)
- CKD(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- アイシン精機(1)
- ハウスビーエム(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- EXEDY(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
「c014 koyo」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
C06
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷主な適合純正品番MA125944・0259-26-152・8531-26-152・42423-20020・04421-20020適合メーカーTOYOTA、MMC、MAZDA
ユニバーサルジョイント
GMB(1件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1個5日以内出荷動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
ニュージョイントGW(継手)/(クロス形)
CKD¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状クロス形最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
デオクリーン からだふきシート 小型犬・猫用 やわらかなソープの香り
ユニ・チャーム¥369税込¥4061袋(28枚)4日以内出荷成分水、(C12ー14)パレス-9、乳酸、フェノキシエタノール、安息香酸Na、BG、乳酸Na、EDTA-2Na、セチルビリジニウムクロリド、香料材質レーヨン系不織布シリーズデオクリーン寸法(cm)1枚当たり:30×20
デオクリーン からだふきシート 中大型犬・猫用 やわらかなソープの香り
ユニ・チャーム¥369税込¥4061袋(15枚)4日以内出荷成分水、(C12ー14)パレス-9、乳酸、フェノキシエタノール、安息香酸Na、BG、乳酸Na、EDTA-2Na、セチルビリジニウムクロリド、香料材質レーヨン系不織布シリーズデオクリーン寸法(cm)1枚当たり:40×30
デオクリーン からだふきシート 中大型犬・猫用 無香
ユニ・チャーム¥369税込¥4061袋(15枚)4日以内出荷成分水、(C12ー14)パレス-9、乳酸、フェノキシエタノール、安息香酸Na、BG、乳酸Na、EDTA-2Na、セチルビリジニウムクロリド材質レーヨン系不織布シリーズデオクリーン寸法(cm)1枚当たり:40×30
デオクリーン からだふきシート 小型犬・猫用 無香
ユニ・チャーム¥369税込¥4061袋(28枚)4日以内出荷成分水、(C12ー14)パレス-9、乳酸、フェノキシエタノール、安息香酸Na、BG、乳酸Na、EDTA-2Na、セチルビリジニウムクロリド材質レーヨン系不織布シリーズデオクリーン寸法(cm)1枚当たり:30×20
充電マルノコ用 木工刃
ハウスビーエム¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ