カテゴリ

  • 農業機械(1,233)
  • 物流用品(1,167)
  • パソコン/周辺機器(1,120)
  • 制御機器(550)
  • メカニカル部品(461)
  • バイク部品(428)
  • FA担当者のオススメ新商品(421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
  • 油圧機器・油圧ホース(354)
  • 切削工具(325)
  • 機構部品(230)
  • 学童・教育用品(182)
  • 空調・照明・電設資材(167)
  • 測定用品(136)
  • 自動車補修部品(134)
  • 作業工具(124)
  • 電気材料(119)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • 清掃用品(104)
  • 建築金物(89)
  • カー用品(77)
  • 防災用品(74)
  • 家電(69)
  • 事務用品(51)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 電動工具(38)
  • 安全標識(37)
  • 溶接用品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 研磨材(33)
  • 住設機器(26)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 厨房用品(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 自転車部品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • オフィス家具(21)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 作業服(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 塗料(15)
  • 日用品(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 防犯用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 安全用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 梱包用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 農具(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 縫製用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 進物(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 手袋(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「C015」の検索結果

8,544件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C15シリーズazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
C15用端子カバー azbil(旧:山武)C15用端子カバーazbil(旧:山武)
799税込879
1個
当日出荷
デジタル指示調節計:C15用端子カバー
仕様端子カバー(C15)
C15形用中継アダプター マスプロ電工C15形用中継アダプターマスプロ電工
829税込912
1個
当日出荷
仕様F型(C15形)用中継アダプター
チップ SDMT-C15 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SDMT-C15MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
C15形 F型プラグ マスプロ電工C15形 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
C15用ハードカバー azbil(旧:山武)C15用ハードカバーazbil(旧:山武)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
デジタル指示調節計:C15用ハードカバー
部品 卓上丸のこ C15FB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C15FBHiKOKI(ハイコーキ)
53税込58
1個
当日出荷から翌々日出荷
C15形 防水F型プラグ マスプロ電工C15形 防水F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型RoHS指令(10物質対応)対応
部品 卓上丸のこ C15FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C15FCHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
部品 丸のこ C15MA HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ C15MAHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
C15用ソフトカバー azbil(旧:山武)C15用ソフトカバーazbil(旧:山武)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
デジタル指示調節計:C15用ソフトカバー
仕様専用ソフトカバー(C15)
HR-C15 ワイヤーテンショナー 友屋HR-C15 ワイヤーテンショナー友屋
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
材質真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)適合:1.5付属品Φ1.5ワイヤー
C15用L字延長ケーブル azbil(旧:山武)C15用L字延長ケーブルazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
デジタル指示調味計:C15用L字延長ケーブル
品名L字延長ローダケーブル、ケーブル長20cm適合型式C15用
簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズ CHINO(チノー)簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズCHINO(チノー)
65,980税込72,578
1本
当日出荷から26日以内出荷
高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグ マスプロ電工高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグマスプロ電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンタクトピン付き。
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別防水F型
Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 Connectors Cisco(シスコ)Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 ConnectorsCisco(シスコ)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36用スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
デジタル指示調節計:C15/C25/C26/C35/C36パソコン用設定ツール
Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 SpareCisco(シスコ)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から翌日出荷
種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
F型(C15) 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型(C15) 中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプF型-F型表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
F型(C15) プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型(C15) プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
469税込516
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン穴埋め・成形用 エポキシパテセメダイン(77件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(120g)
当日出荷から翌々日出荷
エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。
用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
間口(mm)55
吸盤 丸型 光吸盤 丸型(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアックセーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)イノアック(10件のレビュー)
989税込1,088
1パック(2本)
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など形状パイプ材質ポリエチレンタイプパイプ型色(柄)トラ両面テープあり
デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46用スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷から27日以内出荷
デジタル指示調節計:C15~36及びSDC45/46パソコン用設定ツール
純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XLCanon(65件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(6個)
当日出荷
タイプ大容量種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 025
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
H2C15-ORG 4.6m テザープロ HDMI ミニ to HDMI 2.0  オレンジ [HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Tether ToolsH2C15-ORG 4.6m テザープロ HDMI ミニ to HDMI 2.0 オレンジ [HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]Tether Tools
6,798税込7,478
1個
欠品中
ケーブル長(m)4.6ケーブル種類スタンダード
マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所マウスピース(10本入り)東洋マーク製作所(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
C-15形コネクタ サン電子C-15形コネクタサン電子
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷
用途屋内用
テンピルスティック テンピルテンピルスティックテンピル(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から96日以内出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
ベビーヒートン WAKI(和気産業)ベビーヒートンWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子カバーグラス 丸型 No.1松浪硝子(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-09止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
PC接続USBケーブル 東洋マーク製作所PC接続USBケーブル東洋マーク製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
アズワン品番65-2332-72
コマンドスイッチ ボタン 富士電機コマンドスイッチ ボタン富士電機(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から52日以内出荷
フィルターユニット 東洋マーク製作所フィルターユニット東洋マーク製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
付属品ラッパ口適合AC-015アズワン品番65-2332-78
...
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
"C015" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷