カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,044)
  • メカニカル部品(2,804)
  • 制御機器(2,779)
  • 切削工具(1,394)
  • 自動車純正部品(1,203)
  • 農業機械(863)
  • 機構部品(741)
  • 配管・水廻り設備部材(570)
  • バイク純正部品(553)
  • パソコン/周辺機器(529)
  • 油圧機器・油圧ホース(441)
  • 空調・電設資材(438)
  • 科学研究・開発用品(422)
  • 物流用品(359)
  • 測定用品(295)
  • 電気材料(283)
  • 作業工具(225)
  • バイク部品(200)
  • 建築金物(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(162)
  • 保管用品(159)
  • ねじ・ボルト・釘(142)
  • 塗料(136)
  • オフィス家具(135)
  • 自転車部品(111)
  • 船舶用品・漁業資材(110)
  • 自動車補修部品(103)
  • 家電(85)
  • トラック純正部品(81)
  • 医療(66)
  • 溶接用品(65)
  • 電動工具(65)
  • カー用品(64)
  • 研磨材(63)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • 清掃用品(55)
  • 照明(54)
  • 卓上消耗品(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • 厨房用品(46)
  • バッテリー・電装(42)
  • 建材・エクステリア(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 事務用品(36)
  • 縫製用品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 梱包用品(30)
  • 鈑金・塗装(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 防犯用品(29)
  • 整備工具・収納(28)
  • 防災用品(26)
  • テープ(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 安全用品(18)
  • 介護用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 安全標識(17)
  • 日用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 作業服(15)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 空圧工具(13)
  • 安全保護具(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 住設機器(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 食品・飲料(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 手袋(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 理美容(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 救急・衛生(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 完成車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)

「C25」の検索結果

25,895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングコレットC25 MSTコーポレーションスプリングコレットC25MSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)68寸法D1(Φmm)36.5適合コレットホルダCTA25
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C25TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TC~azbil(旧:山武)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
CM Series(CM2C25) SMCCM Series(CM2C25)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
レスト ヘッド (C025) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (C025)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
C25シリーズ 多治見無線電機C25シリーズ多治見無線電機
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
CD Series(CDM2C25-325Z) SMCCD Series(CDM2C25-325Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
ボス ステアリング ホイール (C025) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (C025)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (C025) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (C025)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (C025) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (C025)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (C025) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (C025)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (C025) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (C025)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (C025) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (C025)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C25)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
クッション(R) フロント シート (C025) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (C025)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (C025) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (C025)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (C025) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (C025)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC25 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34アズワン品番65-2253-45
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C25SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RG ダウンサス セレナ C25 RG(レーシングギア)RG ダウンサス セレナ C25RG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C25)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
トリム(R) リヤー シート バック (C025) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (C025)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
電動工具用カップブラシCW75-C25 バーテック電動工具用カップブラシCW75-C25バーテック
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなどねじ径M10(P1.5)毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(Φmm)71
ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C25 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C25MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C25 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C25MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-33
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
MY Series(MY1C25-130) SMCMY Series(MY1C25-130)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)130
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
MY Series(MY1C25-1250) SMCMY Series(MY1C25-1250)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1250
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,080税込1,188
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-51
C25 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC25 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
440税込484
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5アズワン品番65-2253-50
MY Series(MY1C25-125A) SMCMY Series(MY1C25-125A)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) エスコC25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
T型3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):95×40.8×42●材質:鋼板アズワン品番65-2253-16
MY Series(MY1C25-710L) SMCMY Series(MY1C25-710L)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)710
...