カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C3607」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 卓上スライド丸のこ C3607DRA HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C3607DRAHiKOKI(旧:日立工機)
169税込186
1個
翌々日出荷
SOTTOCARENA SX 8000C3607 MV AGUSTASOTTOCARENA SX 8000C3607MV AGUSTA
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
SOTTOCARENA SX 80A0C3607 MV AGUSTASOTTOCARENA SX 80A0C3607MV AGUSTA
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
エクステンションバー JTCエクステンションバーJTC
829税込912
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ピンゲージバラ FC36シリーズ アイゼンピンゲージバラ FC36シリーズアイゼン
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
両角キー(フリーレングス)S45C/36 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/36セイキ製作所
4,426税込4,869
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー幅b(mm)36高さh(mm)20公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)1.00~1.20
【修理】36Vコードレス卓上スライド丸のこ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36Vコードレス卓上スライド丸のこ(HiKOKI(旧日立工機))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3607SS-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3607SS-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】597ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】37外径d1(Φmm)【軸】36ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】30.4ねじ軸仕様【径】36基本定格荷重Ca(N)【動定格】32000基本定格荷重Coa(N)【静定格】61100有効巻数(サーキット)2.5×1リードl(mm)10予圧力(N)2060
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
2,798税込3,078
1個(500g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
GASKET SET ENGINE (36) MAZDA(マツダ)GASKET SET ENGINE (36)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
リアスチールスプロケット 525-45 10613-45 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-45 10613-45AFAM(アファム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10613-45販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-ホンダ[HONDA] CBF600N 04-ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09
リアスチールスプロケット 525-38 10613-38 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-38 10613-38AFAM(アファム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10613-38販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-ホンダ[HONDA] CBF600N 04-ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09
リアスチールスプロケット 525-41 10613-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-41 10613-41AFAM(アファム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10613-41販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-41)適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-ホンダ[HONDA] CBF600N 04-ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:41チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-43 10613-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-43 10613-43AFAM(アファム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10613-43販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-43)適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-ホンダ[HONDA] CBF600N 04-ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:43チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
リアスチールスプロケット 525-42 10613-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-42 10613-42AFAM(アファム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10613-42販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-42)適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-ホンダ[HONDA] CBF600N 04-ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:42チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
COVER-TAIL SIDE RH M.BLAC 36040-0072-17K KawasakiCOVER-TAIL SIDE RH M.BLAC 36040-0072-17KKawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000B7F
COVER-TAIL SIDE LH M.BLAC 36040-0071-17K KawasakiCOVER-TAIL SIDE LH M.BLAC 36040-0071-17KKawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000B7F
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です