カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
- 制御機器(208)
- パソコン/周辺機器(205)
- 測定用品(160)
- 電気材料(138)
- バイク部品(104)
- メカニカル部品(79)
- 自動車純正部品(63)
- 科学研究・開発用品(60)
- バイク純正部品(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 防犯用品(28)
- 自転車部品(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- トラック純正部品(19)
- 接着剤・補修材(9)
- 切削工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- オフィス家具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 作業服(6)
- 学童・教育用品(6)
- 安全用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム(82)
- BELDEN(80)
- アネスト岩田(69)
- 三菱ふそう(67)
- SKF(日本エスケイエフ)(66)
- 富士コンプレッサー(63)
- SKC(環境測定)(56)
- SMC(49)
- ホンダ(46)
- ATEN(46)
- ドレーゲル(34)
- 明治機械製作所(31)
- BLACK BOX(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- NOJIMA ENGINEERING(28)
- BODIS (ボディス)(28)
- フルーク(FLUKE)(27)
- KEMET(27)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「CAT」の検索結果

超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801箱(5枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
Cat6ALANケーブル
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801巻(200m)3日以内出荷敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)質量(kg)8.9(100mあたり)色黒構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG、28AWシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e
ハーティング¥139,800~税込¥153,780~特価1パック(10本)当日出荷から22日以内出荷その他ハロゲンフリー色黄規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
SUPERSTREET2-1+CAT 550-0996B
エスアンドエスサイクル¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0996B。クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン。販売備考:適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20。ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)
冨士電線(東京)¥129,800~税込¥142,780~1本(90m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付きコネクタ無しシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
SIDEWINDER 2-1 +CAT CHR 550-0771B
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0771B。販売備考:キャタライザー有りモデル 4.5インチサイレンサー 550-0771Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。関連商品:品番:550-0772B仕様関連商品品番:550-0772B付属品O2センサーアダプター材質スチール色クローム備考アルミ削り出しエンドキャップタイプSidewinder 2-1表面処理クロームメッキ
SIDEWINDER 2-1 +CAT CHR 550-0758D
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0758D。S&Sが別次元のハイパフォーマンスバガーエキゾーストを生み出しました。抵抗の少ないステンレスヘッダー、高度に設計された集合形状、そして4.5インチサイレンサーを組み合わせた新しいサイドワインダーは、スタイルとパワーの完璧なコンビネーションを具現化します。販売備考:550-0758Cより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。使用上の注意:一般公道使用不可。関連商品:品番:550-0728,550-0729,550-0759C,仕様関連商品品番:550-0728,550-0729,550-0759C,付属品O2センサーアダプター材質スチール色クローム備考アルミ削り出しエンドキャップタイプSidewinder 2-1表面処理クロームメッキ
SUPERSTREET2-1+CAT CHR 550-0791B
エスアンドエスサイクル¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0791B。クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン。販売備考:適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20。ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:スーパーストリート。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)。備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能。オプション:品番:560-0259A,。関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0789B,仕様関連商品品番:550-0788,550-0790,550-0789B,付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)材質スチール色クローム備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能タイプスーパーストリート表面処理クロームメッキ
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 8P 1U
ラリタン¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 2U
ラリタン¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 1U
ラリタン¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 32P 2U
ラリタン¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
GRAND NATIONAL 2-2 +CAT 550-0781A
エスアンドエスサイクル¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0781A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター。備考:消音器取り外し可能なタイプ。オプション:品番:550-0801,付属品取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター材質ステンレス色クローム備考消音器取り外し可能なタイプタイプグランドナショナル表面処理クロームメッキ
クォリファイア 2-1 フルエキゾースト +CAT Brushed 550-1103
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1103。販売備考:サイレンサーにO2センサーが付いてるモデルに関しては、O2センサーのキャンセルが必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 17-20
SUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B
エスアンドエスサイクル¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0789B。クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン。販売備考:550-0789Aより品番変更 適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20。ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:スーパーストリート。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)。備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能。オプション:品番:560-0259A,。関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0791B,仕様関連商品品番:550-0788,550-0790,550-0791B,付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)材質スチール色ブラック備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能タイプスーパーストリート表面処理塗装
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)
冨士電線(東京)¥119,800~税込¥131,780~1本(70m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
SIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1086。S&S独自のスモーキークロームであるLava Chromeを施したSidewinderフルエグゾーストシステムです。2-1システムのよりレーシーなルックスをパフォーマンスをもたらします。アルミ削り出しエンドキャップ、米国製。販売備考:米国騒音・49州排ガス規制適合モデル。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:スモーキークローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。使用上の注意:一般公道使用不可。関連商品:品番:550-0758D,550-1087仕様関連商品品番:550-0758D,550-1087付属品O2センサーアダプター材質スチール色スモーキークローム備考アルミ削り出しエンドキャップタイプSidewinder 2-1表面処理クロームメッキ
スリップオン スラッシュカット CHR+CAT 550-0753B
エスアンドエスサイクル¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0753B。クラシックなスラッシュカットデザイン高品質クロームメッキ純正よりも深く轟くようなマフラー米国製。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。関連商品:品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0752B,仕様関連商品品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0752B,付属品取付ハードウェア材質スチール色クローム備考ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。タイプスラッシュカットスリップオン表面処理クロームメッキ
クォリファイア 2-1 フルエキゾースト +CAT BLACK 550-1104
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1104。販売備考:サイレンサーにO2センサーが付いてるモデルに関しては、O2センサーのキャンセルが必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 17-20
SIDEWINDER 2-1 +CAT ブラック 550-0772B
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0772B。販売備考:キャタライザー有りモデル 4.5インチサイレンサー 550-0772Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:Sidewinder 2-1。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:O2センサーアダプター。備考:アルミ削り出しエンドキャップ。関連商品:品番:550-0771B仕様関連商品品番:550-0771B付属品O2センサーアダプター材質スチール色ブラック備考アルミ削り出しエンドキャップタイプSidewinder 2-1表面処理塗装
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース
通信興業¥109,800~税込¥120,780~1巻(100m)ほか6日以内出荷4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)22概算質量(kg/km)335導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオン スラッシュカット ブラック+CAT 550-0752B
エスアンドエスサイクル¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0752B。クラシックなスラッシュカットデザイン純正ヒートシールドにマッチするガーディアンブラック純正よりも深く轟くようなマフラー米国製。販売備考:550-0752Aより品番・価格変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付ハードウェア。備考:ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。関連商品:品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0753B,仕様関連商品品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0753B,付属品取付ハードウェア材質スチール色ブラック備考ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。タイプスラッシュカットスリップオン表面処理セラミック塗装
Cat6aケーブル Belden F/FTP
BELDEN¥179,800税込¥197,7801リール(500m)7日以内出荷燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)シールドF/FTP材質(シース)LSZHタイプ【導体ストランド】ソリッドAWG23許容電圧(V)72ケーブル形状ツイストペアRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥129,800~税込¥142,780~1本(90m)ほか9日以内出荷シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース
通信興業¥109,800~税込¥120,780~1巻(180m)ほか6日以内出荷4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。色ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)
通信興業¥119,800~税込¥131,780~1巻(120m)ほか6日以内出荷Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。色ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用 耐ノイズ CAT5e 2重シールドケーブル
岡野電線(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801箱6日以内出荷屋外ケーブル。耐ノイズ(2重シールド)。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応シールドSTPケーブル
...