曜日別特売

CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース

CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース - 通信興業

4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。

色
ライトブルー
ケーブル外径(Φmm)
22
概算質量(kg/km)
335
導体
AWG24 単線
RoHS指令(10物質対応)
対応
全30種類を絞り込む
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76104991TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(160m)160
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105009TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(150m)150
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105061TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(210m)210
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105158TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(60m)60
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105210TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(270m)270
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105271TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(190m)190
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105298TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(300m)300
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105395TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(110m)110
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105411TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(80m)80
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105447TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(170m)170
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105526TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(70m)70
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105551TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(240m)240
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105578TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(220m)220
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105587TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(30m)30
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105621TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(90m)90
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105630TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(250m)250
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105700TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(100m)100
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105727TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(140m)140
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105840TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(200m)200
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105867TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(260m)260
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105928TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(20m)20
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106016TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(10m)10
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106041TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(130m)130
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106059TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(280m)280
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106138TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(40m)40
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106156TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(230m)230
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106190TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(290m)290
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106199TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(120m)120
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106217TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(50m)50
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106260TSUNET-1000E-BD AWG24-24P1巻(180m)180
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする