曜日別特売

CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)

CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径) - 通信興業

Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。

色
ライトブルー
ケーブル外径(Φmm)
12.3
概算質量(kg/km)
130
導体
AWG28 単線
RoHS指令(10物質対応)
対応
全30種類を絞り込む
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76104966TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(280m)280
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76104975TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(140m)140
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105000TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(180m)180
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105140TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(70m)70
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105167TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(90m)90
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105246TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(240m)240
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105280TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(300m)300
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105289TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(290m)290
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105307TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(210m)210
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105517TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(120m)120
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105535TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(200m)200
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105560TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(170m)170
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105569TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(20m)20
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105605TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(30m)30
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105639TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(160m)160
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105648TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(130m)130
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105675TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(80m)80
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105691TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(220m)220
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105709TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(40m)40
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105788TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(100m)100
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105876TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(50m)50
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105885TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(150m)150
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105910TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(270m)270
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105937TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(10m)10
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105946TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(260m)260
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105971TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(190m)190
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106050TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(230m)230
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106086TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(250m)250
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106181TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(60m)60
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106208TSUNET-EX S-CableV2-BD 0.3-24P1巻(110m)110
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする