アルコール高精度秒速検知器友屋4日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。
高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。
●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により
下記項目の実施が必要です。
(1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認
(2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。
●対象事業者は以下の通りです。
(1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。
(2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)