カテゴリ

  • 清掃用品(74)
    • モップ(8)
  • 卓上消耗品(46)
    • 真空パック用袋(2)
    • 真空パック器・真空包装機(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
    • 流体ノズル(2)
  • 家電(34)
    • スティッククリーナー(5)
    • ハンディクリーナー(1)
  • 電気材料(117)
    • 通信用構内ケーブル(3)
  • 電動工具(4)
    • コードリール/延長コード関連品(3)
  • 制御機器(241)
  • パソコン/周辺機器(213)
  • オフィス家具(210)
  • 厨房用品(202)
  • 作業服(182)
  • バイク純正部品(113)
  • 測定用品(101)
  • 空調・電設資材(100)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 照明(27)
  • 物流用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 梱包用品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 医療(14)
  • 切削工具(13)
  • 住設機器(12)
  • 研磨材(12)
  • 保管用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 手袋(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • カー用品(8)
  • 事務用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「CCP」の検索結果

2,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP(5件のレビュー)
899税込989
1本(6m)ほか
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち直進ノズル CCP-Aシリーズいけうち(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質S303
回転モップクリーナーNeo+ Brisa CCP回転モップクリーナーNeo+ BrisaCCP(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP
1,298税込1,428
1パック(20枚)
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345サイズ
回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッド CCP回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッドCCP
1,188税込1,307
1セット(2枚)
当日出荷
コードレス回転モップクリーナー用の洗い替えに便利な交換モップパッド(キャッチモップ)のホワイト2枚(1セット)です。真っ白なホワイトのモップパッドで汚れ落ちを実感!モップパッドは洗って繰り返し100回以上お使い頂けますが、複数枚あると用途別(床掃除と網戸掃除など)に使い分けできますので便利です。
用途フローリング、窓、網戸などのお掃除に対応機種ZJ-MA8、ZJ-MA17、TZJ-MA817、ZJ-MA21、TZJ-MA221、TZJ-MA951、ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
真空パック CCP真空パックCCP
10,980税込12,078
1台
当日出荷
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)CCP
10,980税込12,078
1台
当日出荷
業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド容量(mL)集じん:20本体質量(g)350使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250充電時間(時間)約4
回転モップクリーナー用パット CCP回転モップクリーナー用パットCCP(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2枚)
当日出荷
とにかく軽い とにかくキレイ とにかく楽
グレー
CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00 CCPCCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00CCP
1,098税込1,208
1台
当日出荷
0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く 少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除 厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッド CCP回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッドCCP
1,298税込1,428
1個
欠品中
シーシーピー回転モップクリーナー専用壁紙掃除パッド。aisen社素材、トレピカアクリル使用のパッドです。はねた汚れが気になるキッチンの壁掃除に、手あかで黒ずんでいる壁紙掃除に。
用途壁、壁紙のお掃除専用パッド材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム径(Φmm)130繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー専用 お風呂用パッド CCP回転モップクリーナー専用 お風呂用パッドCCP
1,598税込1,758
1セット(2枚)
当日出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。
用途お風呂の床や浴槽のお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
電気ちりとり用紙パック(10枚入) CCP電気ちりとり用紙パック(10枚入)CCP
599税込659
1個
当日出荷
用途電気ちりとり[ZN-DP24]適合本体ZN-DP24-WHRoHS指令(10物質対応)対応
CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 CCPCCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00CCP
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」 固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。 泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。
用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド CCP回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッドCCP
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用の屋外用ハードパッド(1セット/2枚入り)。外壁、石畳、墓石などのお掃除に。
用途外壁、石畳、墓石などのお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
真空パック器 専用抗菌ロール袋3本パック CCP真空パック器 専用抗菌ロール袋3本パックCCP
4,298税込4,728
1個(3本)
翌々日出荷
真空パック器用の抗菌袋。 ロールタイプ。
幅(mm)300高さ(mm)185質量(g)900奥行(mm)70
クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)1.73寸法P(mm)0.2寸法s(mm)1.5呼び径dM3寸法dz(mm)1.7
3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷
真空パック器 専用抗菌袋(10枚入)ミニ CCP真空パック器 専用抗菌袋(10枚入)ミニCCP
729税込802
1個(10枚)
翌々日出荷
真空パック器用の抗菌袋。 ミニタイプ。小分けにできるので保存の幅がさらに広がります。
幅(mm)240高さ(mm)145質量(g)50奥行(mm)5
導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ タニムラ導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズタニムラ
18,900税込20,790
1袋(250枚)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。
カプセルカートリッジフィルター(CCP-30) ADVANTECカプセルカートリッジフィルター(CCP-30)ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
品番メーカー:41314141
HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(45個)ほか
翌々日出荷
プラシート連結釘(コンクリート用) CCP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(コンクリート用) CCPMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,998税込10,998
1箱(50本×40巻)
5日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)3.8適合機種HN-120A連結方式プラシート胴部形状普通
小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP小型除湿器ドライボス専用シリカゲルCCP
2,290税込2,519
1本
4日以内出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
対応機種ZJ-MF70-GR
ヒーター付き保温プレート 温さら CCPヒーター付き保温プレート 温さらCCP
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ほかほかの出来たて料理をお皿に載せて、スイッチを入れるだけ。食卓で料理を保温します。出来たてのような「おいしい温度」を持続できるので、時間がたっても温かい料理をおいしく食べられます。専用皿は電子レンジ対応。温め直してもおいしい温度を保ちます。お食事の後はその他の食器と一緒に洗うだけ。食器洗い乾燥機も使えるので毎日気軽にお使いいただけます。
材質ヒーターユニット:PA66/PBT シリコン、皿:陶磁器消費電力(W)155電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒーターユニット:260×145×40、皿:250×250×40
レイアウトフリー衣類乾燥機 CCPレイアウトフリー衣類乾燥機CCP
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)8つの乾燥モード。1おまかせモード2標準モード3お好みモード4クイックモード5ソフトモード6くつモード7送風モード8除菌モード自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)720容量(kg)(乾燥)2.5本体質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523定格電圧 AC V100(50/60Hz)防水性IPX4
カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズADVANTEC
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
1枚焼きホットサンドメーカー BISAND CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISANDCCP
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
食パン1枚で簡単にホットサンドが作れる。1枚の食パンを半分にしてサンドするから、ちょこっと食べたい時や朝食、いろんな味を楽しみたいシーンにちょうどいい。三角・四角型どちらも作れる2WAYプレート。タイマー付きで焼き上がりを音でお知らせ、忙しい朝も焼きたてを逃さない。本体は縦置きできるから、収納時もすっきり。プレートは取り外して洗える。いつも清潔に気持ちよく使えます。東京都品川区にあるホットサンド専門店「メイプル」が監修したオリジナルレシピブック付属。
付属品プレート(2枚)、レシピブック、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.5(プレート取付け時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600電源コード(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×235×225運転音(dB)約80タイマー10分計タイマー
ガラスノンフライオーブン pottil CCPガラスノンフライオーブン pottilCCP
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された レシピブック付。
用途ヘルシーな調理に。付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)消費電力(W)800電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)60~200RoHS指令(10物質対応)対応時間設定(調理時間)1~60分
スティッククリーナー CCPスティッククリーナーCCP(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
運転音(dB)約70集塵容量(mL)100充電時間(時間)約4.5コード長さ(m)1.8
SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズ マイト工業株式会社SUSクリーンCP2 SUS-CCP2シリーズマイト工業株式会社
28,880税込31,768
1式
4日以内出荷
弱酸性電解液によるシミ・ムラ・液ダレを除去。 【画像注意事項】画像はSUS-Ccp2のシリーズ画像です。
ルームライト加湿器 リラックマ CCPルームライト加湿器 リラックマCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP小型除湿器ドライボス専用シリカゲルCCP
5,990税込6,589
1セット(3本)
4日以内出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
対応機種ZJ-MF70-GR
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
ルームライト加湿器 コウペンちゃん CCPルームライト加湿器 コウペンちゃんCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーションケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズセムコーポレーション
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーター
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/SiC×SiC、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:単相100V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:3.2A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●プラグ形状:2P(アース付)●電源コード長さ:4m●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-46
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーションケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズセムコーポレーション
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-47
ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ セムコーポレーションケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズセムコーポレーション
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
ACコードスリムクリーナー CCPACコードスリムクリーナーCCP
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2吸込仕事率(W)74集塵方式ダストケース(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)質量(kg)1.7付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメントブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400運転音(dB)約80コード長さ(m)約4
...