カテゴリ

  • 清掃用品(72)
    • モップ(8)
  • 卓上消耗品(20)
    • 真空パック用袋(2)
    • 真空パック器・真空包装機(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
    • 流体ノズル(2)
  • 家電(32)
    • スティッククリーナー(3)
    • ハンディクリーナー(1)
  • 電気材料(38)
    • 通信用構内ケーブル(3)
  • 電動工具(4)
    • コードリール/延長コード関連品(3)
  • オフィス家具(208)
  • パソコン/周辺機器(185)
  • 厨房用品(166)
  • 作業服(122)
  • 空調・電設資材(100)
  • 測定用品(41)
  • 制御機器(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 物流用品(18)
  • 照明(12)
  • 住設機器(12)
  • 切削工具(12)
  • 研磨材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • カー用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 手袋(5)
  • 空圧工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCP」の検索結果

1,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP(5件のレビュー)
899税込989
1本(6m)ほか
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち直進ノズル CCP-Aシリーズいけうち(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質S303
回転モップクリーナーNeo+ Brisa CCP回転モップクリーナーNeo+ BrisaCCP(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP
1,298税込1,428
1パック(20枚)
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345サイズ
回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッド CCP回転モップクリーナー専用 交換用屋内モップパッドCCP
1,188税込1,307
1セット(2枚)
当日出荷
コードレス回転モップクリーナー用の洗い替えに便利な交換モップパッド(キャッチモップ)のホワイト2枚(1セット)です。真っ白なホワイトのモップパッドで汚れ落ちを実感!モップパッドは洗って繰り返し100回以上お使い頂けますが、複数枚あると用途別(床掃除と網戸掃除など)に使い分けできますので便利です。
用途フローリング、窓、網戸などのお掃除に対応機種ZJ-MA8、ZJ-MA17、TZJ-MA817、ZJ-MA21、TZJ-MA221、TZJ-MA951、ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
真空パック CCP真空パックCCP
10,980税込12,078
1台
当日出荷
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCPコードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)CCP
10,980税込12,078
1台
当日出荷
業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド容量(mL)集じん:20本体質量(g)350使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250充電時間(時間)約4
回転モップクリーナー用パット CCP回転モップクリーナー用パットCCP(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2枚)
当日出荷
とにかく軽い とにかくキレイ とにかく楽
グレー
CCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00 CCPCCP コードレス回転モップクリーナーNEO 屋外用モップパッド 2枚入り オレンジ EX-3842-00CCP
1,098税込1,208
1台
当日出荷
0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く 少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除 厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッド CCP回転モップクリーナー用 壁紙掃除パッドCCP
1,298税込1,428
1個
欠品中
シーシーピー回転モップクリーナー専用壁紙掃除パッド。aisen社素材、トレピカアクリル使用のパッドです。はねた汚れが気になるキッチンの壁掃除に、手あかで黒ずんでいる壁紙掃除に。
用途壁、壁紙のお掃除専用パッド材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム径(Φmm)130繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー専用 お風呂用パッド CCP回転モップクリーナー専用 お風呂用パッドCCP
1,598税込1,758
1セット(2枚)
当日出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。
用途お風呂の床や浴槽のお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
電気ちりとり用紙パック(10枚入) CCP電気ちりとり用紙パック(10枚入)CCP
599税込659
1個
当日出荷
用途電気ちりとり[ZN-DP24]適合本体ZN-DP24-WHRoHS指令(10物質対応)対応
CCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00 CCPCCP 屋外用デッキブラシ CCPコードレス回転モップクリーナーネオプラス専用 EX-3895-00CCP
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」 固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。 泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。
用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス繰り返し・詰め替え対応
回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッド CCP回転モップクリーナー専用 屋外用ハードパッドCCP
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用の屋外用ハードパッド(1セット/2枚入り)。外壁、石畳、墓石などのお掃除に。
用途外壁、石畳、墓石などのお掃除に対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42繰り返し・詰め替え対応
ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂ニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
真空パック器 専用抗菌ロール袋3本パック CCP真空パック器 専用抗菌ロール袋3本パックCCP
4,298税込4,728
1個(3本)
翌々日出荷
真空パック器用の抗菌袋。 ロールタイプ。
幅(mm)300高さ(mm)185質量(g)900奥行(mm)70
クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)1.73寸法P(mm)0.2寸法s(mm)1.5呼び径dM3寸法dz(mm)1.7
3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
真空パック器 専用抗菌袋(10枚入)ミニ CCP真空パック器 専用抗菌袋(10枚入)ミニCCP
729税込802
1個(10枚)
翌々日出荷
真空パック器用の抗菌袋。 ミニタイプ。小分けにできるので保存の幅がさらに広がります。
幅(mm)240高さ(mm)145質量(g)50奥行(mm)5
カプセルカートリッジフィルター(CCP-30) ADVANTECカプセルカートリッジフィルター(CCP-30)ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
品番メーカー:41314141
HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌々日出荷
プラシート連結釘(コンクリート用) CCP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(コンクリート用) CCPMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,998税込10,998
1箱(50本×40巻)
5日以内出荷
長さ(mm)38線径(Φmm)3.8適合機種HN-120A連結方式プラシート胴部形状普通
ヒーター付き保温プレート 温さら CCPヒーター付き保温プレート 温さらCCP
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ほかほかの出来たて料理をお皿に載せて、スイッチを入れるだけ。食卓で料理を保温します。出来たてのような「おいしい温度」を持続できるので、時間がたっても温かい料理をおいしく食べられます。専用皿は電子レンジ対応。温め直してもおいしい温度を保ちます。お食事の後はその他の食器と一緒に洗うだけ。食器洗い乾燥機も使えるので毎日気軽にお使いいただけます。
材質ヒーターユニット:PA66/PBT シリコン、皿:陶磁器消費電力(W)155電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒーターユニット:260×145×40、皿:250×250×40
レイアウトフリー衣類乾燥機 CCPレイアウトフリー衣類乾燥機CCP
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)8つの乾燥モード。1おまかせモード2標準モード3お好みモード4クイックモード5ソフトモード6くつモード7送風モード8除菌モード自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)720容量(kg)(乾燥)2.5本体質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523定格電圧 AC V100(50/60Hz)防水性IPX4
1枚焼きホットサンドメーカー BISAND CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISANDCCP
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
食パン1枚で簡単にホットサンドが作れる。1枚の食パンを半分にしてサンドするから、ちょこっと食べたい時や朝食、いろんな味を楽しみたいシーンにちょうどいい。三角・四角型どちらも作れる2WAYプレート。タイマー付きで焼き上がりを音でお知らせ、忙しい朝も焼きたてを逃さない。本体は縦置きできるから、収納時もすっきり。プレートは取り外して洗える。いつも清潔に気持ちよく使えます。東京都品川区にあるホットサンド専門店「メイプル」が監修したオリジナルレシピブック付属。
付属品プレート(2枚)、レシピブック、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.5(プレート取付け時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600電源コード(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×235×225運転音(dB)約80タイマー10分計タイマー
ガラスノンフライオーブン pottil CCPガラスノンフライオーブン pottilCCP
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された レシピブック付。
用途ヘルシーな調理に。付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)消費電力(W)800電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)60~200RoHS指令(10物質対応)対応時間設定(調理時間)1~60分
ルームライト加湿器 リラックマ CCPルームライト加湿器 リラックマCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ルームライト加湿器 コウペンちゃん CCPルームライト加湿器 コウペンちゃんCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
ACコードスリムクリーナー CCPACコードスリムクリーナーCCP
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2吸込仕事率(W)74集塵方式ダストケース(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)質量(kg)1.7付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメントブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400運転音(dB)約80コード長さ(m)約4
ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ CCPルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
電子レンジ調理土鍋 TETTORI(テットリ) CCP電子レンジ調理土鍋 TETTORI(テットリ)CCP
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
電子レンジ/直火調理のどちらもできる。1台3役「炊飯」「煮る」「蒸す」が可能。マルチ鍋なのにコンパクト。1人鍋やラーメン・うどん鍋にもお役立ちします。
セット内容土鍋本体、土鍋蓋、シリコン中釜、シリコン中蓋、レシピブック、説明書材質土鍋:耐熱陶磁器、中釜:シリコン質量(kg)1.3(シリコントレー/内蓋含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×135
こんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわ CCPこんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわCCP
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ちいかわとハチワレのホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、ころころとしたかわいいちいかわ、ハチワレ、うさぎのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」が入った一台二役のマルチサンドメーカーです。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
こんがりきゃらパンケーキメーカー ちいかわ CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー ちいかわCCP
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
下のプレートには、普段のちいかわ。上のプレートには、笑顔のちいかわ。両面で表情の違う、ちいかわ型のパンケーキが焼けます。両手におさまるコンパクトサイズ。ロック機能付きなので両面キレイに絵柄がつきます。コードは裏に巻き付けることができるのですっきり収納することができます。電源スイッチ付なので、コンセントを抜き差しせずに電源ON/OFFできます。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)350本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108
ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCPハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入りCCP
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Lサイズ10枚入り。
入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×340
コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス) CCPコードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)CCP
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
軽さ、パワフル性能、革新の1台ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ容量(L)集じん:0.1本体質量(kg)1.15(スティック時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)使用時間(分)強:9、エコ:20充電時間(時間)約4.5
フローズンプレート CCPフローズンプレートCCP
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
冷凍庫で冷やすだけ!※24時間以上冷やしてから使用してください。冷たさキープでおいしさ続く!ハンバーグのタネ、ホイップクリーム作り、お弁当などの粗熱取りなどに。
用途冷たさをキープしたい料理に質量(g)360※1枚 / 720※2枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×130×150※1枚 / 280×270×15mm※2枚保冷時間(分)50
ハンディ真空パック器 セラセーブ CCPハンディ真空パック器 セラセーブCCP
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
場所を取らない片手コンパクト真空パック器。肉・魚・野菜からナッツやコーヒーまで、しっかり真空&長持ち。強力吸引で型崩れなし、しっかり空気を抜いて鮮度をキープします。引き出しにもすっきり収まるコンパクト設計。
付属品セラセーブ抗菌袋Sサイズ×5枚、密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル本体質量(g)約180使用温度(℃)抗菌袋:-20~70使用時間(分)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170(吸引バルブ装着時)電池リチウムイオン電池3.7Vバッテリー容量(Ah)0.1充電時間(時間)約3.5入力電源DC5V1A充電方式USB Type-C
こんがりきゃらマルチサンドメーカー 星のカービィ CCPこんがりきゃらマルチサンドメーカー 星のカービィCCP
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
本商品はゲーム『星のカービィ』デザインの2種類のプレートが嬉しいマルチサンドメーカーです。1枚目のプレート、ホットサンドプレートではハムやチーズ、卵など具をたっぷり挟み込める仕様になっており、エネルギーをしっかり補充したい朝食や、すき間時間の軽食にも簡単便利にご使用いただけます。2枚目のケーキプレートは、市販のパンケーキミックスを型に流し込んで焼くだけで簡単に「カービィ」「ワドルディ」「ワープスター」の抜型ミニケーキを焼くことができます。焼く際にジャムやチョコレートを入れ、自分だけのアレンジも楽しむこともできます。お食事にはホットサンド、おやつやティータイムにはミニケーキと2枚のプレートを使い分けてカービィとの楽しい時間をお過ごしください。本体はタイマー付きの安全設計、プレートは取り外して洗えるなど細かい仕様にもこだわって作っています。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ CCPこんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマCCP
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
大人気リラックマのキャラの焼き目が付けることができ、ホットサンドとミニケーキが焼けるマルチサンドメーカー。裏表で絵柄が違っており、まるで食パンの中にリラックマがいるみたいなかわいいホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、だらだらゆるりとしたかわいいリラックマのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」両方お楽しみいただけます。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
...