家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)1.7
色シルバー
消費電力(W)10、待機時1.4
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)1+1 (総合2)
対応FM補完放送対応
受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7
再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
便利なマイク付きのCDステレオラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。マイク付属、マイク音量の調整も可能。
仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音、内蔵マイク
付属品電源コード、マイク(SAD-M6)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)310
色シルバー
高さ(mm)155
質量(g)2000
奥行(mm)245
消費電力(W)11
最大出力(W)【実用】1W + 1W
コード長さ(m)約1.7
端子の種類音声入力端子、ヘッドホン端子、マイク端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単2形アルカリ乾電池×6本(別売)
スピーカーユニット7.7cm×2個
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約16、【テープ再生時】約30、【FM受信時】約60
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書
質量(kg)約1.9(電池含まず)
寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2)
電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6
消費電力(W)16
外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)
最大出力(W)実用:2+2
本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)
電源コード(m)約1.5
電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141
入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
丸みをおびたボディが可愛いCDラジカセ。
カセットテープの再生、録音ができるから楽器やカラオケの練習にも便利にご使用いただけます。
日本語表記の操作ボタンはどなたにも分かりやすく機械の苦手な方にも抵抗なくお使いいただけます。
AC電源と乾電池の2電源採用で便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×213×123
本体質量(kg)約1.5
電源AC100V/単2乾電池×6(別売)
機能【CD】CD-R/RW再生・スキップ・サーチ・リピート(1曲/全曲)・ランダム・プログラム再生(20曲)、【カセット】オートストップカセットデッキ(録音/再生)、【ラジオ】AM/FM・デジタルチューナー
付属品取扱説明書、AC電源コード
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)2.3(電池収納時)
出力(W)1.7+1.7
消費電力(W)11
電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212
対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)1
スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子ステレオミニ
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)
トラスコ品番737-9421
時間第1・第2体操各4分
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)18
最大出力(W)1.5+1.5
周波数(kHz)44.1
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ。CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。
用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント
仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能
付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書
質量(kg)1.5
電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110
質量(g)1110(電池含まず)
電源AC100V/単2乾電池×4(別売)
出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)
機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)
対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)
消費電力(W)約16
プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生
外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット
付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9
電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)16
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W
入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え
付属品電源コード、取扱説明書
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)
最大出力(W)実用:1+1(総合2)
ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)最大12
最大出力(W)実用2+2
本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)
質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)
スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
1台
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。本体天面にぴったり納まるリモコン付き
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン
寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず)
質量(kg)2.2(乾電池含まず)
色シルバー
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W)
周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口
SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)
USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123
質量(kg)約1.5
出力(W)実用最大:1.5+1.5
電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売)
消費電力(W)10
コード長さ(m)電源:約1.4
周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応)
入力端子AUX(Φ3.5mm)
受信周波数AM:522~1629(kHz)
出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)
再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220
質量(g)1650
電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)11
機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力スピーカー:1+1(W)
入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)
付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.3(電池含まず)
電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117
出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセット再生・録音、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルなCDラジカセです。
日本語表示の大きな操作ボタンはどなたにも使いやすくなっています。
付属のACコードと、乾電池(別売り)の2電源対応でコンセントのない場所でもご使用いただけます。
イヤホン端子を搭載、音を出せない場所や時間でもイヤホンでお楽しみいただけます。
外部入力(AUXIN)端子、マイク入力端子(Φ6.3mm標準)も搭載。
FMワイドバンド対応のAM/FMラジオはデジタルチューナー&ラジオ局プリセット(登録)機能付き。
付属品ACコード、取扱説明書
質量(kg)2.2
電源AC100V/単2アルカリ乾電池×8(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×245×135
機能【CD/CD-R/RW】1曲リピート・全曲リピート・ランダム・プログラム(20曲)、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応・ラジオ局プリセット機能(FM30局/AM20局)、【カセット】再生・録音・早送り・巻き戻し・一時停止・停止/取り出し(オートストップ機能付)、LCDディスプレー(ブルーバックライト)
スピーカー1.5W×2(重低音ボタン付き)
入出力端子外部音声入力(AUXIN)、マイク入力端子×2(Φ6.3mm標準)、ヘッドフォン端子
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局)
付属品電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書
出力(W)【スピーカー】3+3
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×141×203
機能ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS)
スピーカー8cm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
。高出力ネオジウムスピーカーとBluetooth受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載:スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載、迫力のサウンドで聴くことができます。カセットテープが良く見えるデカ窓と押しやすいピアノスイッチ。レジューム機能搭載。東芝エルイートレーディング株式会社の製品です。
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。
20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。
分かりやすい日本語表示
1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM
CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ
2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm
質量(kg)(約)1.9(電池含まず)
材質ABS樹脂
色レッド
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル。カセットテープにCD、ラジオ録音可能。災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式。大きな文字で操作がらくらく。CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き。使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント
付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書
質量(kg)1.433
出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω
電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
定格9V_1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25
周波数(MHz)FM受信:76~108
出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
3日以内出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリースライド式リチウムイオン
付属品ACアダプタ
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)
入力端子AUX INΦ3.5mm
送信出力Class2
通信距離(m)最大10
最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
RCAプラグを接続し、音楽プレーヤーで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途音楽プレーヤーなどのRCAジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できるRCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:音声RCAピンプラグ×22:音声RCAピンプラグ×2
対応機種音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約2.6×約5.2
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。
仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)
付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)
電源DC15V/300mA(ACアダプター)
定格出力150mV(1kHz)
許容入力最大:60mV
定格入力2.5mV(1kHz)
入力インピーダンス(kΩ)47
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)16
電源AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205
入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー(最大出力)3W+3W
出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプオス - メス
関連キーワード
1
2
次へ