エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。
構成2層
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
封筒に入るピッタリサイズのクッション封筒です。CD・DVD・FD・MDなどの壊れやすいものの郵送や保管に最適です。
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
番手d37
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
サイズCD・本
外寸(幅W×高さH)(mm)207×189+40
内寸(幅W×高さH)(mm)187×187
見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色白
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
厚さ(mm)0.165
坪量(g/m2)110
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付
材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙
色イエロー
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
エアセルマット3層品の規格袋です。
ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし
構成3層
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
用途通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)約3.5
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
クッション封筒のコスト追及品!
ネコポス対応ラインナップも充実。
付属品20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付
厚さ(mm)7
ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)2.2
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
番手#40L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード