「CD管36」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-35
耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)
5,198税込5,718特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
タフロックラクパッド ネグロス電工タフロックラクパッドネグロス電工
14,980税込16,478
1箱(10組)
4日以内出荷
占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。
用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
Dクリップ ステンレス製 八州電工Dクリップ ステンレス製八州電工
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工Dクリップ スーパーダイマ製八州電工
1,798税込1,978
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15
フレキカッター VICTOR(花園工具)フレキカッターVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付全長(mm)200質量(g)170切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)切断可能 外径(Φmm)37まで
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付) 日動電工真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)日動電工
429税込472
1個
4日以内出荷
コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(2本)表面処理電気めっき
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
3,298税込3,628
1袋(50個)
3日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
防火キット 未来工業防火キット未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
5,998税込6,598
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付 未来工業ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
モールダクト用マルチカッター 未来工業モールダクト用マルチカッター未来工業
13,980税込15,378
1個
予約販売
ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
3,798税込4,178
1袋(20個)
翌々日出荷
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,698税込7,368
1袋(20個)
翌々日出荷
CD管片サドル 未来工業CD管片サドル未来工業
3,398税込3,738
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用) ネグロス電工小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)ネグロス電工
6,598税込7,258
1組
16日以内出荷
ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)ネグロス電工
5,898税込6,488
1組
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ジェットブロー用シャトルライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用シャトルライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1セット(5個)
3日以内出荷
ジェットブロー用ボールライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー用ボールライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1セット(10個)
3日以内出荷
スラブリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)スラブリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リールシュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に直径(Φmm)880(最大伸長時)質量(kg)4高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
チョーチンリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)チョーチンリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2高さ(mm)320 (折畳み時110)
仮枠ブッシング 未来工業仮枠ブッシング未来工業
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
仮枠カップリング(CD管用) 未来工業仮枠カップリング(CD管用)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)
材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)93.5寸法H(mm)110寸法D(Φmm)64.5寸法h(mm)29適合管CD単層波付管36
エンドカバー (CD管用標準タイプ) 未来工業エンドカバー (CD管用標準タイプ)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)