カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)

「CD管リール」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型CD管リール ミノル工業大型CD管リールミノル工業
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
CD管リール DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
CD管リール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管リール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用) エスコ545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用)エスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-12
290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)エスコ
35,100税込38,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-11A
160/605mm CD管&電線リール エスコ160/605mm CD管&電線リールエスコ
41,100税込45,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AC-11
CD管リール PROMATECD管リールPROMATE
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。
用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
CD管&ケーブルリール PROMATECD管&ケーブルリールPROMATE
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。 折りたたみ式でコンパクトに収納。
質量(kg)7高さ(mm)(巻き)270以内適合内径(Φmm)160~330適合外径(Φmm)430~605
ジャンボリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンボリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)質量(kg)17高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
スラブリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)スラブリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リールシュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に直径(Φmm)880(最大伸長時)質量(kg)4高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
チョーチンリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)チョーチンリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2高さ(mm)320 (折畳み時110)
空リール特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら