カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(351)
  • 制御機器(251)
  • バイク純正部品(215)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
  • メカニカル部品(119)
  • オフィス家具(37)
  • 農業機械(28)
  • バイク部品(19)
  • 医療(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • カー用品(12)
  • 安全標識(10)
  • 切削工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CFA」の検索結果

関連キーワード
1,423件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFAキャセロ 高蓋 中央化学

    CFAキャセロ 高蓋

    中央化学(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS電子レンジ×
  • CFAキャセロ 平蓋 中央化学

    CFAキャセロ 平蓋

    中央化学
    ¥889~税込¥978~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
    材質OPS電子レンジ×
  • CFAキャセロ 高蓋 中央化学

    CFAキャセロ 高蓋

    中央化学
    ¥859~税込¥945~
    1パック(50枚)ほか
    3日以内出荷
    材質OPS
  • CFAキャセロ 蓋 中央化学

    CFAキャセロ 蓋

    中央化学
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(50枚)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
    材質OPS電子レンジ×
  • CFAキャセロ 中蓋 中央化学

    CFAキャセロ 中蓋

    中央化学
    ¥47,980税込¥52,778
    1ケース(50枚×32袋)
    3日以内出荷
    専用蓋「CFAキャセロM150上蓋U字耐熱」をご利用ください。
    種別蓋材質PP寸法(mm)Φ153×35電子レンジ×
  • CFAキャセロ 平蓋 中央化学

    CFAキャセロ 平蓋

    中央化学
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(50枚×18袋)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    蓋のみです。
    材質OPS
  • CFA庵里丼 蓋 中央化学

    CFA庵里丼 蓋

    中央化学
    ¥9,898税込¥10,888
    1ケース(50枚×8袋)
    3日以内出荷
    蓋のみです。
    材質OPS寸法(Φ×mm)170×15
  • CFA庵里丼 身 中央化学

    CFA庵里丼 身

    中央化学
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(50枚×8袋)
    3日以内出荷
    材質CFA色W-BK高さ(mm)57直径(mm)170商品タイプ本体
  • CFAキャセロ 中皿 中央化学

    CFAキャセロ 中皿

    中央化学
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(50枚×36袋)ほか
    3日以内出荷
    種別中皿材質CFA電子レンジ×室数1
  • 集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社

    集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ

    SDG株式会社
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    (特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
    方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
  • CFAノズル BIGM(丸山製作所)

    CFAノズル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    備考※~2016年9月規格ARAG422CFA11004部品名称CFAノズル図解NoBSM-1270SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1670SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.14、BSM-1670SLT オプション5 延長ノズル 1.2M部品_No.24、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.37、BSM-1270SLT オプション4 延長ノズル1.8M部品_No.24、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1670SLT(18) オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.13、BSM-1270SLT センタノズル,センタバルブ部品_No.14、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT オプション5 延長ノズル1.2M部品_No.24、BSM-1670SLT 第2段ブーム,ノズル部品_No.20、BSM-1670SLT オプション14 ノズルセット,ワイドフロア,延長ブーム受け部品_No.13、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,ノズル部品_No.20、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.37、BSM-1670SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.37、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.14、BSM-1270SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1670SLT(18) センタノズル,センタバルブ部品_No.14、BSM-1670SLT オプション4 延長ノズル 1.8M部品_No.24
  • ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ SNKバイオ

    ロングノズル付きフィルターエアーガン CFA-3シリーズ

    SNKバイオ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ロングノズルにより、狭い場所や袋詰め作業に適しています。中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉し食品・医薬品等のブローに適しています。小型軽量で作業性が良好です。
    材質本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素
  • S Series(SF4-CFA) SMC

    S Series(SF4-CFA)

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
  • メディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2 シナジー

    メディアケース ハードメモリーカードケース CFA2SD2

    シナジー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    CFexpressTypeAカード2枚とSDカード2枚、microSDカード8枚を同時に収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。
    付属品ハンドストラップトラスコ品番718-8225材質本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約40(ストラップ含まず)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×78×17
  • RCケーブル CB-CFA3-MPA200 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-CFA3-MPA200

    IAI(アイエイアイ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP

    Texas Instruments
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOPアズワン品番67-0410-43
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥919税込¥1,011
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-46
  • RCケーブル CB-CFA3-MPA020 IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-CFA3-MPA020

    IAI(アイエイアイ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディアケース ハードメモリーカードケース スリム CFA4 OR シナジー

    メディアケース ハードメモリーカードケース スリム CFA4 OR

    シナジー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    CFexpressTypeAカード4枚とmicroSDカード8枚を収納できる耐衝撃メモリーカードケースです。従来品比約43%スリム化した、樹脂製メモリーカードケースです。ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。
    付属品ハンドストラップトラスコ品番718-8264材質本体:ABS、トレイ:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約40(ストラップ含まず)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×78×17
  • RCケーブル CB-CFA2-MPA050-RB IAI(アイエイアイ)

    RCケーブル CB-CFA2-MPA050-RB

    IAI(アイエイアイ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6

    Texas Instruments
    ¥889税込¥978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77
  • ワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct)

    ナリカ
    ¥131,000税込¥144,100
    1セット
    22日以内出荷
    本向心力システム GDX-CFAはGo Direct(R)向心力実験装置とGo Direct(R)力・加速度センサのセット品です。Go Direct(R)向心力装置とGo Direct(R)力・加速度センサを組み合わせた向心力システムを使用するだけで、汎用センサの組み合わせのケーブル等の煩わしい配線から解放されて、さまざまな回転運動の力学の探究を行うことができ、回転運動の角速度や向心力・加速度などを容易に測定できます。
    用途実験例:回転運動している物体の回転半径と角速度から求心加速度の探究。実験例:物体が継続的に円運動するのに必要な力の測定から円運動力学の探究。実験例:回転運動している物体のニュートンの第二法則、角加速度、慣性モーメントの解析。セット内容力・加速度センサ、向心力実験装置:高さ調節可能脚付ベース、ベアリング・3段プーリー付きシャフト、回転棒(ビーム)、力・加速度センサ取付金具、固定ローレットねじ付おもり積載台、ベアリング付カウンターおもり積載台車、センサおもり積載台車連結ループ、分銅:50g×2、100g×4型式GDX-CFA測定範囲Go Direct(R)力・加速度センサ:力:±50N、加速度:±156.8m/s2、角速度:±34.9rad/s電源内蔵充電池またはUSB接続最小表示Go Direct(R)力・加速度センサ:力:0.01N、加速度:0.01m/s2、角速度:0.01rad/s接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、AndroidアプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)80用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    収納数2
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)92用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン ARCTIC

    ケースファン

    ARCTIC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製色ブラックタイプ140mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)種類コネクタ寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5結線方式中心/圧着、外部/圧着電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz嵌合部形状プラグ
  • チェーンフックA型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    チェーンフックA型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
    材質ステンレス(SUS316)種類フック
  • クリーンルーム用ファイル 桜井

    クリーンルーム用ファイル

    桜井
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(20冊)
    当日出荷
    無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。
    材質表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)色表面/ブルー、裏面/ホワイトサイズA4背幅(mm)15アズワン品番9-5647-01
  • 140mmリバースファン ARCTIC

    140mmリバースファン

    ARCTIC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ARCTICブランドの高静圧ファンP14 Proシリーズのリバースファンです。 400~2650rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)140×140×厚さ30電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/400~2650ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分40cm+デイジーチェーン部80mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター付エアーガン SNKバイオ

    フィルター付エアーガン

    SNKバイオ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
    材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン寸法(mm)大きさ:170×130×30質量(g)130接続G1/4精度(μm)0.01最大使用圧力(MPa)0.4対象ガス空気・窒素アズワン品番64-0915-09
  • B300曇り止めキット bolle

    B300曇り止めキット

    bolle
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました。迷ったらこれ!
    用途Bollesafety製品の曇り止め延命。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけますトラスコ品番527-4025セット内容シャミークロス同梱幅(mm)40高さ(mm)130奥行(mm)35
  • ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ) INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器(プレノスシリーズ)

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ式、ワンハンドカット機能材質ABS樹脂色アイボリーホワイト
  • 120mmケースファン ARCTIC

    120mmケースファン

    ARCTIC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82
  • 140mmケースファン ARCTIC

    140mmケースファン

    ARCTIC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドの140mm 16mm厚PWMファン(P14 Slim PWM PST)120~1800rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ27mmの140mmケースファンとは異なり、P14 Slim PWM PSTは取り付け深さがわずか16mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーターへの取り付け用の対応ネジはすでに同梱されています。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 その結果、コイル温度は最大20度低下し、耐用年数は4倍に延びます。 摩擦損失の減少により、より効率的な動作が可能になります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)140×140×16質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])120~1800ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.19最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)79.85
  • 140mmケースファン ARCTIC

    140mmケースファン

    ARCTIC
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンのARGBモデルです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様0.40A/5V(ARGB電流/電圧)適合ARGB:5V 3ピン質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27最大風量(m3/h)110CFM/186
  • 120mmリバースファン ARCTIC

    120mmリバースファン

    ARCTIC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ARCTICブランドの高静圧ファンP12 Proシリーズのリバースファンです。 500~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)120×120×厚さ27電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~3000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分 40cm+デイジーチェーン部 80mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)73CFM/1243