カテゴリ

  • 農業機械(262)
  • オフィス家具(42)
  • 切削工具(15)
  • 縫製用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(10)
  • 手袋(10)
  • 家電(9)
  • 医療(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)

「CGM」の検索結果

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極厚フローリングウェットシート CGM極厚フローリングウェットシートCGM
119税込131
1個(20枚)
当日出荷
日本製24時間抗菌、除菌、セスキ炭酸ソーダ配合目付50gの極厚シート、エンボス加工
用途フローリング床、テーブル等の家具のお掃除に長さ(mm)200×300タイプウェット
NEWプラスチック手袋 CGMNEWプラスチック手袋CGM
499税込549
1個(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。手首から取り出せて、衛生的にお使いいただけます。介護・掃除に。家事・園芸・DIY・ペットのケアに。
材質塩化ビニール樹脂厚さ(mm)約0.04全長(mm)240半透明入数(枚)100規格パウダーフリーパッケージサイズ(mm)215×120×60
プラスチック手袋 CGMプラスチック手袋CGM
649税込714
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。軽作業に適しています。ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。
厚さ(mm)約0.08±0.03
ニトリルグローブ CGMニトリルグローブCGM
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます! 手にぴったりフィットして素手感覚で使える手袋! 手にぴったりフィットする極うす手袋です。 素手感覚でご使用いただけます。 便利な左右兼用タイプです。 耐油性、耐久性に優れています。 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)に適合しています。
機能耐油性、耐久性、伸縮性、柔軟性ブルー入数(枚)100材質ニトリルゴム全長(cm)24
CGM紙軸白綿棒 200本入 CGMCGM紙軸白綿棒 200本入CGM
129税込142
1個(200本)
翌々日出荷
耳、鼻などのお手入れ、お化粧の時に。 天然コットン100% キトサン抗菌加工。 丈夫で使いやすい紙軸タイプ。
仕様●原材料:脱脂綿・紙軸・抗菌剤・キトサン(綿表面)●綿棒のサイズ:綿径/4.7mm、全長/7.4mm●形状:丸型●入数:200本アズワン品番67-8032-30
繰り返し使えるペーパータオル CGM繰り返し使えるペーパータオルCGM
269税込296
1個
5日以内出荷
洗って繰り返し使えるキッチンペーパー※目安2~3回。吸水性が高く丈夫。ミシメが入って1枚づつ切り取れる。エンボス加工でしつこい汚れもしっかり拭き取れる。シートサイズ270mm×240mm。ロールタイプ。
用途シンクのお掃除に。食品の水切りに。食器のふきあげに。コンロのお掃除に。手洗い後の手ふきに。材質パルプ・ポリプロピレン寸法(mm)270×240カット数65
ソフトパックティッシュ CGMソフトパックティッシュCGM
349税込384
1個(150組×5パック)
4日以内出荷
・植林木パルプ100%使用でやさしい肌ざわり・蛍光塗料は使用しておりません
寸法(縦×横)(mm)180×200組数150
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ)511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-XMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CGM33)                  (DENSO) ホンダ(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CGM33) (DENSO)ホンダ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CGM39)                  (DENSO) ホンダ(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CGM39) (DENSO)ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
MS9500S(CGMヨウ) BIGM(丸山製作所)MS9500S(CGMヨウ)BIGM(丸山製作所)
429,290税込472,219
1個
7日以内出荷
備考21-1~21-48、22-1~22-54フクム規格CGMヨウ部品名称MS9500S(CGMヨウ)関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB)図解NoCGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.1、CGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.1
ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Pシリーズ ねじサイズ ハーティングハーティング ケーブルグランド Han CGM-Pシリーズ ねじサイズハーティング
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-P●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M32
ハーティング ケーブルグランド Han CGM-Mシリーズ ねじサイズ ハーティングハーティング ケーブルグランド Han CGM-Mシリーズ ねじサイズハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-M●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M50
耐熱マルチグリス TRUSCO耐熱マルチグリスTRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
ミニグリースガン専用ブラシ KTCミニグリースガン専用ブラシKTC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
ミニグリースガン KTCミニグリースガンKTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2ねじサイズM15P2.5質量(g)102危険物の類別非危険物
作業用布手袋 VIBRA(新光電子)作業用布手袋VIBRA(新光電子)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャンプ用牛革手袋 TRUSCOキャンプ用牛革手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4マスタードカラー(からし)耐熱温度(℃)素材:80
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO
6,698税込7,368
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀片岡製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パン、製菓業などで使用されている耐熱手袋(2本指)です。オーブン、焼き上げ作業に最適です。
機能耐熱トラスコ品番106-9600材質綿100%質量(g)255全長(cm)26
MAG 目覚まし時計 蛍 MAG(ノア精密)MAG 目覚まし時計 蛍MAG(ノア精密)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コンパクトで見やすい目覚まし時計 ロングセラー製品「NEW蛍太郎」がリニューアル スムーズに動く秒針 時刻がわかりやすい文字板の数字フォント
機能連続秒針、アラーム、スヌーズ、ライト表示方式アナログシャンペンゴールド材質ABS樹脂質量(g)100電源単3乾電池×1(別売)寸法(縦×横×高さ)(mm)90×85×38
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
ミズヒキ専用コーティング液 6ml KIYOHARA(清原)ミズヒキ専用コーティング液 6mlKIYOHARA(清原)
479税込527
1本(6mL)
当日出荷
水引作品の仕上げに補強ができる、便利な刷毛付きコーティング液です。 質感はそのままに作品の形を保ち、全体の補強にも使えます。 マニキュアのようなボトルで使いやすく作業もスムーズに行えます。 喜びや願い、祈りを込め、様々なかたちに結ばれてきた水引。 伝統的な和のイメージが強い水引を、現代風にアレンジ。 オシャレなカラーの水引で、オリジナルのお祝い袋やアクセサリー、小物など、新たな「MIZUHIKI~ミズヒキ~」の提案をいたします。
材質ボトル/ガラス、刷毛/ナイロン、キャップ/ABS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×63成分ナイロン樹脂、アルコール(有機溶剤)
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀片岡製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。
刃渡り(mm)210材質刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)全長(mm)325質量(g)110背厚(mm)1.8
716 3D GLOSS PU TryAnt716 3D GLOSS PUTryAnt
1,998税込2,198
1双
当日出荷から9日以内出荷
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCOはっ水牛床革手袋 フックホール付TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4ブラウン加工背縫い
プティカルゴ用ゴムマット TRUSCOプティカルゴ用ゴムマットTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラックエレコム(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスケーブル長(m)0.25ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
省電力モーター用グリス TRUSCO省電力モーター用グリスTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。ちょう度No.3淡褐色トラスコ品番473-6427質量(g)400使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)392主成分合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤危険物の類別非危険物
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック)タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジックKONIG(コーニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク関連資料カタログ適合表(5.26MB)取扱説明書(2.85MB)
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
クリーンウェア フード ICシリーズ ミドリ安全クリーンウェア フード ICシリーズミドリ安全
2,298税込2,528
1着
7日以内出荷
混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmグリット)
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
クリーンウェア フード JCシリーズ ミドリ安全クリーンウェア フード JCシリーズミドリ安全
1,498税込1,648
1着
7日以内出荷
帯電防止仕様IEC-61340-5-1フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。仕様等を変更させていただく場合がございます。C1515用
ホワイト混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmグリット)
...