カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,636)
  • パソコン/周辺機器(494)
  • バイク純正部品(256)
  • 制御機器(175)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 防犯用品(115)
  • トラック純正部品(61)
  • 自動車純正部品(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 空調・電設資材(34)
  • 家電(34)
  • 切削工具(20)
  • 測定用品(18)
  • 建築金物(17)
  • バイク部品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「CHD」の検索結果

関連キーワード
3,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業SPC-25ACN用 排熱ダクト日動工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
MAX2アクセサリーセット GoProMAX2アクセサリーセットGoPro
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。
セット内容MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49
MAX2 GoProMAX2GoPro
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。
セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49
LIT HERO GoProLIT HEROGoPro
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
わずか93gの超コンパクト設計。LITHEROは、HEROカメラの魅力はそのままに、機能がさらに充実しています。最大60フレーム/秒で4Kビデオを撮影でき、映像がより滑らかに。2倍スローモーションも楽しめます。新しい内蔵型ライトで暗い場所でも撮影できるほか、マグネット式ラッチ1に対応しているため、マウントの切り替えも素早く簡単です。撮影後GoPro Quikアプリでブレを補正したら、自動作成されるハイライトビデオをすぐに投稿・シェアできます。
幅(mm)57質量(kg)0.093高さ(mm)30奥行(mm)49
150~300W、1ch DC電源 OWON150~300W、1ch DC電源OWON
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
1チャンネル最大出力: 150W、300W出力分解能: 10mV / 1mA3.7インチLCDインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能出力:10mV / 1mARoHS指令(10物質対応)対応
圧着式F型プラグ カナレ電気圧着式F型プラグカナレ電気
8,798税込9,678
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
圧着式ピンプラグ カナレ電気圧着式ピンプラグカナレ電気
19,980税込21,978
1箱
翌々日出荷
業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
18,980税込20,878
1箱
翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
複合VGAケーブル カナレ電気複合VGAケーブルカナレ電気
159,800税込175,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
高発泡同軸ケーブル カナレ電気高発泡同軸ケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気高発泡同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
BCP-D シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-D シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
19,980税込21,978
1箱
翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。12G-SDI用に新規開発した、メーカーで最も高性能なBNCプラグです。リターンロスは12GHzで15dB以上です。十分なマージンを有しています。(リターンロス:26dB@3GHz、20dB@6GHz、15dB@12GHz)ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。減衰量はL-2.5CHDと同等です。銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。
質量(kg)1.8/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.4導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.20A導体外径(Φmm)内部:1.2絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):15.6静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
質量(kg)2.6/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
スポーツバイク用ハンドルバーテープ・グリップ FSA POWERTOUCH display 30 tapes FSAスポーツバイク用ハンドルバーテープ・グリップ FSA POWERTOUCH display 30 tapesFSA
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。快適でしっかりとグリップするコルクバーテープです。カラーバリエーションも豊富で、どんなバイクにも合わせられます。合成と天然コルクのハイブリッド素材テープ裏側にゲル素材を追加カラーバリエーション が豊富
タイプバーテープ
ミラーレスカメラ EOS R50V ダブルズームキット Canonミラーレスカメラ EOS R50V ダブルズームキットCanon
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
主な特長【デザイン・操作性】快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。また、音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモードピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】ボタンひとつで「ライブ配信」画面へ、ダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ネックストラップEM-200DG、シューカバー(※同梱専用品)本体質量(g)(約)323レンズ付属:RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM有効画素数カメラ部:最大 約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)119.3×73.7×45.2記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)非対応使用電池バッテリーパックLP-E17×1個手ブレ補正機能ボディー内:非搭載ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(電子先幕)、約15コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズXF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
Drag Specialties LONG STEM CHROME F/HD | 302106-BC412 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LONG STEM CHROME F/HD | 302106-BC412DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HNDLBAR SWTCH BOX 72-81HD | 07-0520VC-BC114 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HNDLBAR SWTCH BOX 72-81HD | 07-0520VC-BC114DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHR POINT COVER F/70-99HD | 30-0152-BC223 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHR POINT COVER F/70-99HD | 30-0152-BC223DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SEAT PRED 3 EX RCH DD RED | 08011371 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SEAT PRED 3 EX RCH DD RED | 08011371DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHR T-LIGHT ASSY 55-72 HD | 68010-64B-BXLB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHR T-LIGHT ASSY 55-72 HD | 68010-64B-BXLB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS HD 12 CHR 91-17FXD | C16-0156H DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS HD 12 CHR 91-17FXD | C16-0156HDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MOUNT HORN W/HDWE CHR | 14-0514K DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT HORN W/HDWE CHR | 14-0514KDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HDLIGHT 7 REFL KT CH -13 ECE | 0555844 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HDLIGHT 7 REFL KT CH -13 ECE | 0555844DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
109,800税込120,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS HD 13 CHR 85-22FLT | C16-0163H DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS HD 13 CHR 85-22FLT | C16-0163HDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SEAT PRED 3 EX RCH DD BLK | 08011369 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SEAT PRED 3 EX RCH DD BLK | 08011369DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLTCH/BRK LVR CHR 65-72HD | 07-0511-BC355 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLTCH/BRK LVR CHR 65-72HD | 07-0511-BC355DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS HD 13 CHR 04-22 XL | C16-0154H DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS HD 13 CHR 04-22 XL | C16-0154HDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties STUD TS RR CHR FINE THD | 77-0044CKNU-HF DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties STUD TS RR CHR FINE THD | 77-0044CKNU-HFDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HORN BUTTON HD CHROME | 370008 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HORN BUTTON HD CHROME | 370008DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LOWRIDER STEM CHROME F/HD | 302105-BC412 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LOWRIDER STEM CHROME F/HD | 302105-BC412DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,898税込7,588
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLTCH BRK PIVT PN 82-17HD | 273891-BC101 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLTCH BRK PIVT PN 82-17HD | 273891-BC101DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIFTER BLOCK F/SHVLHD CHR | 20489-BX-LB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIFTER BLOCK F/SHVLHD CHR | 20489-BX-LB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 5/16" -18X5/8 CHR HEX HD | MPB122 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5/16" -18X5/8 CHR HEX HD | MPB122DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAP POP-UP LH DUMMY CHR | T03-0336-D DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP POP-UP LH DUMMY CHR | T03-0336-DDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット塚本無線
98,980税込108,878
1セット
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR塚本無線
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRHDD2~4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状ボックス型質量(kg)約1.2 (HDD 含まず)出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768センサー電源電圧(V)DC48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73最大消費電力(W)96ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)保証期間1年モード【録画】手動 / モーション / スケジュール使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1
HDMIケーブル 恵安(KEIAN)HDMIケーブル恵安(KEIAN)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 超高速伝送 HDMI ケーブル2M KC-HDMI-2
用途超高音質規格eARC超高速伝送 A8Gbps 2K/4K/8K対応 BT.2020対応 ゲ-ムモ-ドVRR対応 eARC対応 Dynamic HDR対応 HDMI2.1規格長さ(m)2
...