カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「CHQ」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーカ ハンドガンWT-293CHQ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ ハンドガンWT-293CHQ

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒
    危険物の類別非危険物
  • (純正パーツ)20 ストラディックSW 4000XG スプール組  【04242/13CHQ 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)20 ストラディックSW 4000XG スプール組 【04242/13CHQ 】

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
    差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110質量(g)160アズワン品番64-8662-46ギア数72
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。
  • 音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット マルツエレック

    音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット

    マルツエレック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板用の部品セット 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板用の部品セットです。セットの内容は、オーディオ用A/DコンバータPCM1808、レギュレータNJM2866とLP3985IM5、赤外線受光モジュールCHQ0038A、オペアンプNJM2746E、バッファ74HCU04などのICと、LED、抵抗、コンデンサ、40ピンソケットなどです。 小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほかに、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。なお、VoiceCAPの詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン2018年6月号」でご確認ください。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • チップ DNMG-EG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-EG (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工ブレーカEG形状ひし形55°勝手勝手なし
  • 旋削チップ DNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE HQ VGA w. Ferrite+DDC HD15 M/M ROLINE

    ROLINE HQ VGA w. Ferrite+DDC HD15 M/M

    ROLINE
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE HQ VGA w.Ferrite+DDC HD15 M/M ROLINE

    ROLINE HQ VGA w.Ferrite+DDC HD15 M/M

    ROLINE
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH 東亜DKK

    ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH

    東亜DKK
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷
    蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみ。USBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
    仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド質量(g)約 519(電池含まず)()外形寸法(mm)W97×D220×H63電源充電式リチウムイオン電池測定項目溶存酸素外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1ディスプレイ536×336モノクロ液晶使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)バッテリー容量(Ah)3.4測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
  • ポータブルEC計 HQ1140 本体のみ 1CH 東亜DKK

    ポータブルEC計 HQ1140 本体のみ 1CH

    東亜DKK
    269,800税込296,780
    1個
    80日以内出荷
    仕様●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)付属品電気伝導率プローブMM4-EC、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • ポータブルpH・ORP計 HQ1110 本体のみ 1CH 東亜DKK

    ポータブルpH・ORP計 HQ1110 本体のみ 1CH

    東亜DKK
    259,800税込285,780
    1個
    80日以内出荷
    仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存種別本体質量(g)約519(電池含まず)電源充電式リチウムイオン電池測定項目pH、ORP外寸(mm)W97×D220×H63外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1データメモリ5000ディスプレイ536×336モノクロ液晶使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)バッテリー容量(Ah)3.4測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)