カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- テープ(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(21)
- 3M(スリーエム)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 東亜DKK(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- エナパック(2)
- Texas Instruments(2)
- ROLINE(2)
- BIORAD(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
「CHQ」の検索結果

シーカ ハンドガンWT-293CHQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒危険物の類別非危険物
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から11日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
(純正パーツ)20 ストラディックSW 4000XG スプール組 【04242/13CHQ 】
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB32
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB63
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
コンパクトショートラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110質量(g)160アズワン品番64-8662-46ギア数72
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。
薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド(3.5MPa) CHQWB
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CHQB1
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB80
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB100
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット
マルツエレック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板用の部品セット 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板用の部品セットです。セットの内容は、オーディオ用A/DコンバータPCM1808、レギュレータNJM2866とLP3985IM5、赤外線受光モジュールCHQ0038A、オペアンプNJM2746E、バッファ74HCU04などのICと、LED、抵抗、コンデンサ、40ピンソケットなどです。 小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほかに、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。なお、VoiceCAPの詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン2018年6月号」でご確認ください。
Scotchpro(TM)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R60
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~1箱(50巻)ほか当日出荷から36日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048色透明基材ポリプロピレン(再生樹脂 60%含有)粘着剤ゴム系主な用途段ボールなどの封かんに特性耐衝撃性
チップ DNMG-EG (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工ブレーカEG形状ひし形55°勝手勝手なし
旋削チップ DNMG-EG
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ENrich Q 5x50 カラム
BIORAD¥174,999税込¥192,4991本4日以内出荷ENrichQ5x50カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプル負荷は最大20mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ5x50カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)パッケージングオプション高分解能分離および最大200mgタンパク質のサンプルには、ENrichQ10x100column(780-0003)をご使用ください。容量(mL)1アズワン品番62-0857-58危険物の類別非危険物
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか8日以内出荷から39日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50巻)ほか8日以内出荷から39日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062色透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ
3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 370HQ
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50巻)ほか8日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048