カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
  • バイク部品(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 制御機器(40)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 空調・電設資材(23)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 切削工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • カー用品(8)
  • 家電(8)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「CLK」の検索結果

関連キーワード
698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLK座金 アトムリビンテックCLK座金アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC40 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100YSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YASMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YASMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50YSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75YSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-50Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-50YSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-125Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-125YSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)125作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GC50) SMCCL Series(CLK2GC50)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50YASMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
CL Series(CLK2GB50) SMCCL Series(CLK2GB50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GB63) SMCCL Series(CLK2GB63)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。
材質冷間圧延ステンレス銅板
CL Series(CLK2GC40) SMCCL Series(CLK2GC40)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ(CLK2GB~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GB~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
CL Series(CLK2GA50-50Y) SMCCL Series(CLK2GA50-50Y)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CL Series(CLK2GA63-100Y) SMCCL Series(CLK2GA63-100Y)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CL Series(CLK2GA63-75Y) SMCCL Series(CLK2GA63-75Y)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GA63-75YA) SMCCL Series(CLK2GA63-75YA)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ロック付クランプシリンダ CLK2GB SMCロック付クランプシリンダ CLK2GBSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
CL Series(CLK2GA63-50Y) SMCCL Series(CLK2GA63-50Y)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA4SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA32-~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA32-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA50-125Y) SMCCL Series(CLK2GA50-125Y)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CL Series(CLK2GA50-100Y) SMCCL Series(CLK2GA50-100Y)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
...