カテゴリ

  • バイク部品(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 空調・電設資材(22)
  • 自転車部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • カー用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CLK」の検索結果

関連キーワード
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLK座金 アトムリビンテックCLK座金アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。
材質冷間圧延ステンレス銅板
コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIELコンパクトジャンプスターター エナジャンパーCIEL(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
車やバイクでのツーリングに最適で、3,000ccまでのガソリン車に対応します。【コンパクト ジャンプスターターのおススメ 3ポイント】1 かばんやジャケットのポケットに忍ばせる事が可能なコンパクト設計。本体サイズ139×79×18mmで、iPhone15相当のサイズになります。2 使い方簡単 本体へ差し込んだスマートジャンプスタートケーブルをバッテリーに接続し、LEDランプ・ブザー音を確認したらエンジンをかけるだけ。 初めての方でも、3ステップで[安心・簡単]にご使用頂けます。3 6,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンを3~4回充電する事が可能。USBケーブルを用意すればスマートフォンなどの電子機器を充電出来ます。【様々な車両へ使用可能】3,000cc以下のガソリン車、バッテリー電圧12Vの幅広い車両にもご使用頂けます。※大排気量のアメリカンバイクには対応していません【初めてでも使い方簡単、3ステップ】本体の準備完了後、バッテリーに接続してエンジンを始動するだけでご使用頂けます。【満充電時ジャンプスタート3回分、6,000mAhのバッテリー容量】3か月に一度を目安に本体充電を行えば、ジャンプスターターとして能力を発揮します。USBケーブルを用意すれば、モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電にご使用頂けます。※対象車種でも、バッテリーの状態や車両の状態等によってはエンジンが始動しない場合がありますので予めご了承下さい。【ブザー音、LEDでお知らせする安心 保護機能】付属の[スマートジャンプスタートケーブル]は保護機能を持たせることで、誤ってクランプを接続した場合や異常を検知した際に自動停止し、ブザー音、LEDランプにてお知らせします。【暗所でも照らしながら使用出来るLEDライト搭載】点灯モードで、手元を照らしながら作業を行う事が出来ます。緊急時に役立つ、ストロボ点滅、SOS点滅(モールス信号)の2モードも搭載しています。【PSE取得で安心してご使用頂けます】本商品は、電気用品安全法に基づく適合性検査に合格した商品です。
用途ジャンプスターター仕様●LEDライト:連続約10時間●USB出力:5V-2A●ジャンプスタート出力:12V●スタート電流:400A●入力(充電):5V-2A付属品本体充電用USB Type-Cケーブル・スマート ジャンプスタートケーブル(クランプ赤:約37cm/クランプ黒:約32cm)・取扱説明書本体質量(g)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×18×79充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)6000
光コネクタクリーナー フジクラ光コネクタクリーナーフジクラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
シールック ワイドフォルダー セキセイシールック ワイドフォルダーセキセイ
95税込105
1枚
当日出荷
入れた書類が抜け落ちにくい、A4ワイド幅のクリアホルダー書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくい。横幅が240mmのワイド幅なので、市販のクリアホルダーがそのまま収容できる。A4サイズのコピー用紙が約100枚または、A4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)まで収容可能!四方の角が丸くて手にやさしく安心。バッグにも入れやすく傷も付かない。便利な名刺ポケット付。見出し用インデックスとしても使用可能。
用途クリヤーホルダー付属品(タイトルカード)1枚材質(本体)再生PP0.2mm厚(半透明)/(タイトルカード)紙厚さ(mm)0.2収納枚数目安:A4コピー用紙約100枚、またはA4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)適合サイズA4外寸(幅W×高さH)(mm)240×310ポケット名刺ポケット付
光コネクタクリーナー フジクラ光コネクタクリーナーフジクラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニットomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
エナジャンパー用 スマートジャンプスタートケーブル(スペアパーツ) CIELエナジャンパー用 スマートジャンプスタートケーブル(スペアパーツ)CIEL
1,198税込1,318
1本
欠品中
コンパクトジャンプスターター エナジャンパー用ジャンプスタートケーブルです。コンパクトジャンプスターター エナジャンパーの同梱物と同様の商品です。
用途ジャンプスタートケーブル長さ(cm)クランプ赤:約37/クランプ黒:約32
CLホールカッター アレンジセット CL-K 大見工業CLホールカッター アレンジセット CL-K大見工業
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。
トラスコ品番212-9616セット内容Φ25、28、32、35、38×各1本
CLKS チョークラインリール SOLACLKS チョークラインリールSOLA
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング・人間工学に基づいたラバーカバー付き・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き・ハンドルは硬化鋼製フック
オーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キット audisonオーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キットaudison
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFM CLKです。・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。
仕様リモート電圧(入力):4~15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Mシリーズ専用クーリング・キット電源電圧11~15DVCヒューズ容量(A)1
エコRS-232Cケーブル サンワサプライエコRS-232Cケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インタリンク用シリアルクロスケーブルです。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
オーディソン Forza AF Cシリーズ専用 クーリング キット audisonオーディソン Forza AF Cシリーズ専用 クーリング キットaudison
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFC CLKです。・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。
仕様リモート電圧(入力):4~15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Cシリーズ専用クーリング・キット電源電圧11~15DVCヒューズ容量(A)1
FCLホールカッター アレンジセット FCL-K 大見工業FCLホールカッター アレンジセット FCL-K大見工業
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。
トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
DCLK座金 アトムリビンテックDCLK座金アトムリビンテック
329税込362
1個
当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
プッシュアジャスト・センタースタンド マスロードプッシュアジャスト・センタースタンドマスロード(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C質量(g)305取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
モーター検相器部品補修用アリゲータセット 三和電気計器モーター検相器部品補修用アリゲータセット三和電気計器
3,798税込4,178
1セット
3日以内出荷
KS3用のアリゲータセット(3本入)
種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
シールックワイドフォルダー セキセイシールックワイドフォルダーセキセイ
69税込76
1冊
当日出荷から5日以内出荷
A4クリアホルダーが収容できるワイド幅。中身が見える、カラフルな半透明フォルダー。横幅235mmのワイド幅なので、市販のA4クリアホルダーがそのまま入ります。書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくくなっています。A4サイズのコピー用紙が約100枚※、またはA4クリアホルダーが5枚(10枚コピー用紙セット時)まで収容可能です。四方の角が丸くて手にやさしく安心です。バッグにも入れやすく傷もつけません。角2封筒にピッタリ収まる、丁度良いサイズ設定です。※ファイルの適正収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しています。
サイズA4材質(本体)再生PP0.2mm厚(半透明)枚数【収容】目安/A4コピー用紙約100枚、またはA4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)
単心光コネクタークリーナー フジクラ単心光コネクタークリーナーフジクラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
タイプ標準機能ノズル伸縮
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
単心コネクタクリーナー フジクラ単心コネクタクリーナーフジクラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ガイドキャップ切り替え不要清掃回数向上高い清掃性能コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)適合コネクタLCコネクタ
CLKS SET B チョークラインセット SOLACLKS SET B チョークラインセットSOLA
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング・人間工学に基づいたラバーカバー付き・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き・ハンドルは硬化鋼製フック
単心コネクタクリーナー フジクラ単心コネクタクリーナーフジクラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ガイドキャップ切り替え不要清掃回数向上高い清掃性能コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)適合コネクタSCコネクタ
スクレーパ替刃 REX(レッキス工業)スクレーパ替刃REX(レッキス工業)
7,498税込8,248
1箱
6日以内出荷
耐久性、切れ味は抜群です。
用途SCL用替刃トラスコ品番809-4513質量(g)40
CLKS SET R チョークラインセット SOLACLKS SET R チョークラインセットSOLA
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング・人間工学に基づいたラバーカバー付き・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き・ハンドルは硬化鋼製フック
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
17,980税込19,778
1本(1m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
地デジ用イヤホン 高音質 ELPA地デジ用イヤホン 高音質ELPA
1,232税込1,355
1個
翌々日出荷
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
コード長さ(m)3付属品交換用イヤーピース(S/M/L)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
GTミドル スリップオン  NMS015SGTM-CLK NOJIMA ENGINEERINGGTミドル スリップオン NMS015SGTM-CLKNOJIMA ENGINEERING
63,980税込70,378
1セット
41日以内出荷
ミドルクラス専用オーバルサイレンサー採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○材質ステンレステールパイプ/ステンレスサイレンサー形状スリップオンステンレスポリッシュ備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
ボビンケース(CB) TOWA JAPANボビンケース(CB)TOWA JAPAN(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
クリーンロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨクリーンロッカー(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
ナチュラルグレー棚板調整ピッチ(mm)24
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニットomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
フラットになるクランプ式キーボードスライダーL THANKO(サンコー)[電子機器]フラットになるクランプ式キーボードスライダーLTHANKO(サンコー)[電子機器]
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
天板がデスクと同じ高さになる、フルキーボードとマウスが置ける後付けクランプ式キーボードスライダー
仕様●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mmセット内容天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書材質鉄、パーティクルボード質量(kg)約5.1耐荷重(kg)5(静荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×400×150天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×240×12
スマホ画面拡大用スタンド クランプタイプ 多摩電子スマホ画面拡大用スタンド クランプタイプ多摩電子
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合ボールジョイント:360°自由回転セット内容スタンド(フレキシブルアーム+クランプ)×1、拡大レンズ×1、ホルダー×1、取扱説明書×1厚さ(mm)台座クランプ:最大約70までブラック質量(g)約387寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド:W55×760×80(フレキシブルアーム+クランプ)、ホルダー:約128×80×30耐荷重(g)約240適合範囲(cm)スマホホールド可能:高さ113~180、厚さ:13以下
カーボンレザー釘袋 SK11カーボンレザー釘袋SK11
5,298税込5,828
1個
当日出荷
カーボンレザー&牛本革を使用した高級感ある素材を使用しています。ベルト通し部分はスリットが入っておりサポートベルトにつけやすくなっています。開口部は補強リベットがあり耐久性アップと型崩れを防止します。
用途釘、ビス、道具の収納。材質カーボンレザー
ファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca  NMB015-CLK NOJIMA ENGINEERINGファサームS2 フルエキゾースト 4-1 Ca NMB015-CLKNOJIMA ENGINEERING
119,800税込131,780
1セット
41日以内出荷
ミドルクラスにも伝統のノジマサウンド。音量規制クリア、オイル/フィルター交換可。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○材質ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー形状フルエキゾースト、集合:4-1質量(kg)6.7、STD:9.0カーボンタイプSTD加工主な適合車種ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
MGTマジックブレット カップキット(大) MGT-CLKD オークローンマーケティングMGTマジックブレット カップキット(大) MGT-CLKDオークローンマーケティング
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷
オークローンマーケティング MGTマジックブレット カップキット(大) です。
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。 オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9アース端子ありマグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)雷ガードあり
スロップシンク カクダイスロップシンクカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
予洗いやつけ置き洗いに便利な多目的シンク陶器製流し用排水金具(430-050-38)付きバックハンガー(250-008)付き
材質陶器製質量(kg)25
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
12,980税込14,278
1本(1m)ほか
5日以内出荷から82日以内出荷
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)