カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 作業工具(21)
- 制御機器(17)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(7)
- 空圧工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(44)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](22)
- 東日製作所(11)
- KANON(中村製作所)(11)
- KN村田産業(8)
- TRUSCO(5)
- 東芝キヤリア(5)
- アマテイ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ATEN(4)
- JVC(ビクター)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アズワン(3)
- omron(オムロン)(3)
- コーセル(3)
- マキタ(3)
- タカノ(3)
- 大阪魂(3)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「CN50」の検索結果

CN50(グリーン)
アマテイ¥15,980税込¥17,5781ケース(25kg)6日以内出荷2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
分別ペール CN50 (50L)用フタ
Aron(アロン化成)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)195種類分別用奥行(mm)449間口(mm)280
分別ペール CN50 (50L)本体のみ
Aron(アロン化成)¥5,198税込¥5,7181個欠品中トラスコ品番469-7952材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.75高さ(mm)545種類分別用奥行(mm)440容量(L)50間口(mm)280色(本体)ナチュラル(半透明)フタの種類オープン式商品タイプ本体
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
アルミケース(中皿付) シルバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。付属品カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金仕切板あり芯材合板材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)材質(取手)ABS樹脂鍵鍵有
ワイヤー連結釘 カラーN釘
アマテイ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(250本×10巻)当日出荷から10日以内出荷在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
ディスポ靴カバー
アズワン¥9,070税込¥9,9771袋(25足)当日出荷不織布のシューズカバーに滑り止め機能として塩素化ポリエチレンのフィルムつきです。トラスコ品番828-6397材質(本体)PP(ポリプロピレン)不織布区分使い捨てタイプショートサイズ(cm)フリーサイズ(29cm程度の靴まで装着可能)アズワン品番1-7705-02底面の全長(cm)約29cm滑り止め効果あり![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
建築養生ネット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
MCサラバネ
大阪魂¥18,305税込¥20,1361袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用
アサヒペン¥399税込¥4391本3日以内出荷厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。用途ニス・ステイン用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN
大和バルブ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。用途給水用。バルブ種類ゲートバルブ
M6ケージナット
摂津金属工業¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
緊急避難セット
角利(角利産業)¥4,298税込¥4,7281セット3日以内出荷非常持出用のミニマムセット。コンパクトサイズで机の引き出しにも収納可能。寸法(mm)(避難用ナップサック)幅350×高さ450
ホイールシリンダASSY
ミヤコ自動車¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。型式SH2F23、F23メーカー日産、イスズ代表車種アトラス、エルフ100
マノスターゲージ
山本電機製作所¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)



















![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)