幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
用途旋盤用インサート
仕様COAT
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)12.9
材種TM2501
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)12.9
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種883
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP0501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
こんなお得な商品も!
旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
チップ形状ひし形80°
材種PR120S
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
チップ形状ひし形80°
材種PR115S
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)12.9
材種TM1501
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TH1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種890
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質本体:超硬合金
切刃長さ(mm)L:12.9
内接円(mm)12.7
コーティングCVD
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ