カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「CP-LK・F3」の検索結果

クイックジョイント R134a用
(71件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用販売区分業務用
クイックジョイント L型 バルブ r134a用
(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)
BBKテクノロジーズ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
(75件のレビュー)¥599~税込¥659~1缶(200g)ほか当日出荷自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
マニホールド用ゲージ 134a用
デンゲン(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
マニホールドキット R134a用 ホース付き
(49件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ガスチャージ セット R134a用
(133件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250販売区分業務用
R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)
BBKテクノロジーズ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。対応冷媒種別R134aサイズM10P1.5
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応