カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 事務用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cp-hk」の検索結果

R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)
BBKテクノロジーズ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
高圧クイックジョイントプラグ
デンゲン¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷1Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。規格高圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF正ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF正ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
高圧クイックジョイントプラグ
デンゲン¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷4.8Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。規格高圧クイックジョイントプラグ⇔7/16UNF逆ネジ (メス)OリングP-9 (7/16UNF逆ネジ(メス)側)危険物の類別非危険物
ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ
セキスイ¥14,980税込¥16,4781ケース(24個)5日以内出荷フリーカットタイプ。どこでもお好きな長さでカットできます。ミシン目の無いところでもまっすぐキレイにテープを切り取ることができます用途花粉・ダニ・ハウスダストから髪の毛・油分の強いペット毛に。長さ(mm)215奥行(mm)100テープ幅(mm)160内径(mm)紙芯:38本体幅(mm)170繰り返し・詰め替え対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ビーポップ対応屋外シート HL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から13日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
ビーポップ対応屋内シート NL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに幅(mm)130長さ(m)10材質塩ビタイプ通常色使用場所屋内
コンプレッサーオイル入りガス チャージ補充キット
デンゲン¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
ビーポップ対応屋外シート HK-130
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から8日以内出荷暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止にタイプ反射シート適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130長さ(m)5使用場所屋外
R134aPOEオイル入ガス缶補充キット
デンゲン¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用適合ガス134aセット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ危険物の類別非危険物
安全カバー105
泰和電器¥999税込¥1,0991個3日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
ビーポップ対応屋外シート HS-130
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981巻7日以内出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に幅(mm)130長さ(m)5適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプ蛍光使用場所屋外
ビーポップ対応屋内シート NL-230
ノーブランド¥4,298税込¥4,7281本11日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに材質塩ビ幅(mm)230色黒タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応