カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • メカニカル部品(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPX」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセット インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10本組)
    当日出荷
    CPX10本組
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセット インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    31,980税込35,178
    1セット(14本組)
    当日出荷
    CPX14本組
    用途六角ボルト・ナットの締結作業セット内容3/8 - 1-1/4材質S53C質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ ×L

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
  • SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 500万画素

    SecuSTATION
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
    付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠ホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
  • SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 800万画素

    SecuSTATION
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
    仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ

    ワンキー式 耐火金庫

    日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
    用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)質量(kg)22アイボリー内容積(L)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)30形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)175寸法H(mm)47.6基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7寸法L1(mm)54寸法A(mm)57寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17寸法J(mm)127寸法H1(mm)20寸法H2(mm)93寸法N1(mm)20
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • COOCASEバックレスト COOCASE(クーケース)

    COOCASEバックレスト

    COOCASE(クーケース)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    COOCASEオプション
    適合Q1/Q3/Q5用
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-7079軸径(Φmm)55形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)5.5寸法L(mm)260寸法H(mm)69.8基本静定格荷重(kN)36基本動定格荷重(kN)52.5寸法L1(mm)75寸法A(mm)79寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)25寸法J(mm)184寸法H1(mm)30寸法H2(mm)137寸法N1(mm)28
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)40形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)222寸法H(mm)58.7基本静定格荷重(kN)20.4基本動定格荷重(kN)32.5寸法L1(mm)65寸法A(mm)67寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)20寸法J(mm)156寸法H1(mm)26寸法H2(mm)111寸法N1(mm)23
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)25形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)159寸法H(mm)44.4基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5寸法L1(mm)50寸法A(mm)51寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17寸法J(mm)119寸法H1(mm)18寸法H2(mm)85寸法N1(mm)20
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-7081軸径(Φmm)65形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)7.6寸法L(mm)286寸法H(mm)76.2基本静定格荷重(kN)44基本動定格荷重(kN)62.0寸法L1(mm)80寸法A(mm)83寸法S(mm)30.2寸法B(mm)74.6寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)33寸法H2(mm)154寸法N1(mm)28
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)45形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)222寸法H(mm)58.7基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0寸法L1(mm)65寸法A(mm)67寸法S(mm)19寸法B(mm)51.6寸法N(mm)20寸法J(mm)156寸法H1(mm)26寸法H2(mm)116寸法N1(mm)23
  • SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル SecuSTATION

    SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル

    SecuSTATION
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
    付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR切替方式昼夜切替自動電源POE給電またはDC12V最大解像度3840×2160動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画素数800万画素使用場所屋内外符号化方式音声:G.711A映像圧縮方式H.265AI、H265+照射距離(m)30画角水平91°、垂直46°、対角109°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps無線LAN非対応
  • COOCASE マルチポケット COOCASE(クーケース)

    COOCASE マルチポケット

    COOCASE(クーケース)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    COOCASEオプション
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • 絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業

    絶縁ディストリビュータ

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA
  • コードコネクタ 組 泰和電器

    コードコネクタ 組

    泰和電器
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • 棚受Shelf デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)

    棚受Shelf デザイン棚柱Pin

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
    材質アルミニウム合金質量(g)80耐荷重(N)15
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7078軸径(Φmm)50形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)4.3寸法L(mm)241寸法H(mm)63.5基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5寸法L1(mm)70寸法A(mm)73寸法S(mm)22.2寸法B(mm)55.6寸法N(mm)20寸法J(mm)171寸法H1(mm)27寸法H2(mm)126寸法N1(mm)23
  • 鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)

    鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • iPhone Xs/Xカバー エアージェイ

    iPhone Xs/Xカバー

    エアージェイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    「Mercedes-Benz Genuine Leather Hard Case for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhone XS/X対応本革+TPU素材ハードケースです。高級感のある上質な本革を使用しており、ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツ車のフロントグリルを彷彿させます。表面のエンボス加工された直線が交差するデザインは、車のスピード感を演出しています。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
    用途iPhone Xs/Xカバー仕様カバーメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7083軸径(Φmm)75形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.3寸法L(mm)330寸法H(mm)88.9基本静定格荷重(kN)53基本動定格荷重(kN)72.5寸法L1(mm)95寸法A(mm)89寸法S(mm)33.3寸法B(mm)82.6寸法N(mm)27寸法J(mm)229寸法H1(mm)35寸法H2(mm)175寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7088軸径(Φmm)90形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)15.1寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)82基本動定格荷重(kN)109寸法L1(mm)110寸法A(mm)111寸法S(mm)42.9寸法B(mm)104寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)206寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    軸径(Φmm)85形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)71.5基本動定格荷重(kN)96.0寸法L1(mm)110寸法A(mm)102寸法S(mm)39.7寸法B(mm)96寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)200寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7085軸径(Φmm)80形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)14.3寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)64基本動定格荷重(kN)83.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)102寸法S(mm)34.1寸法B(mm)85.7寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)194寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7082軸径(Φmm)70形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)9.7寸法L(mm)330寸法H(mm)88.9基本静定格荷重(kN)49.5基本動定格荷重(kN)66.0寸法L1(mm)95寸法A(mm)89寸法S(mm)33.3寸法B(mm)77.8寸法N(mm)27寸法J(mm)229寸法H1(mm)35寸法H2(mm)170寸法N1(mm)30
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番819-7080軸径(Φmm)60形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)6.9寸法L(mm)286寸法H(mm)76.2基本静定格荷重(kN)40基本動定格荷重(kN)57.5寸法L1(mm)80寸法A(mm)83寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)33寸法H2(mm)151寸法N1(mm)28
  • iPhone Xs/Xカバー エアージェイ

    iPhone Xs/Xカバー

    エアージェイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    「 NEW ORGANIC I - Genuine leather Hard Case - iPhone X 」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応ケースです。本革が上品なiPhoneケースです。シンプルなラインのデザインが美しいハードケースです。ビジネスシーン・プライベートシーンどちらにもマッチします。存在感のある輝く立体的なエンブレムは、メルセデスのフロントグリルを彷彿とさせます。フレームはTPU素材のため、着脱も簡単。
    用途iPhone Xs/Xカバー仕様本革が上品なiPhoneカバー材質本革+TPU対応機種iPhone Xs/XメーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • iPhone Xs/Xカバー エアージェイ

    iPhone Xs/Xカバー

    エアージェイ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
    用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合