カテゴリ

  • 作業工具(553)
    • 六角棒レンチ(84)
    • ソケット(47)
    • コンビネーションスパナ(56)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(34)
  • 測定用品(79)
  • 自動車補修部品(51)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(18)
  • 電動工具(17)
  • 溶接用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • ヘルスケア(11)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(8)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「CR-V」の検索結果

960件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 セーバーソー CR13V2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 セーバーソー CR13V2

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 セーバソー CR10V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 セーバソー CR10V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷
  • セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    適合本体CR13V2
  • 部品 電子セーバソー CR12V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR12V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 電子セーバソー CR10V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子セーバソー CR10V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    部品名称コネクタホルダ形状図番34
  • ギヤープーラー モノタロウ

    ギヤープーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    材質クロームバナジウム爪形状2本ツメ
  • ギヤープーラー3本爪 モノタロウ

    ギヤープーラー3本爪

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
    材質クロームバナジウム
  • 円筒型CR系リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    円筒型CR系リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    当日出荷
    タイプCR-V3入数(本)1
  • 溝蓋キャップ ホーシン(HOSHIN)

    溝蓋キャップ

    ホーシン(HOSHIN)(3件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
    用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ

    TRUSCO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
    被引き抜き物の直径最小(mm)76
  • LEDスウィングルーペカラー 共栄プラスチック

    LEDスウィングルーペカラー

    共栄プラスチック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
    仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ用先端アダプター TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ用先端アダプター

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)17品名先端アダプター
  • V型カード立て クルーズ

    V型カード立て

    クルーズ(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
    材質アクリル厚さ(mm)1.5
  • ヴィンテージ円形ダイニング5点セット ホームテイスト

    ヴィンテージ円形ダイニング5点セット

    ホームテイスト
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    天板サイズ90cm幅のヴィンテージ円形ダイニング5点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
    用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC幅(mm)テーブル:900、チェア:380質量(kg)テーブル:約13、チェア:3.8(1脚)高さ(mm)テーブル:700、チェア:810奥行(mm)テーブル:900、チェア:440内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:90×90×70、チェア:38×44×81
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業

    CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3

    日東工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
  • タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ タカチ電機工業

    タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ

    タカチ電機工業
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    翌々日出荷
    基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴィンテージ円形ダイニング3点セット ホームテイスト

    ヴィンテージ円形ダイニング3点セット

    ホームテイスト
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    天板サイズ80cm幅のヴィンテージ円形ダイニング3点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
    用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81
  • 車の金属パーツ復元ガラスコーティング ビアンコジャパン

    車の金属パーツ復元ガラスコーティング

    ビアンコジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス塗料なので、熱を持つマフラーにも塗布が可能で、また錆止めにもなります。施工はメラミンスポンジや綿棒で薄く均一に塗るだけですので、誰でも簡単に施工できます。
    危険物の類別非危険物
  • カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)

    カメラ用リチウム電池 6V 2CR5

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
  • 【レンタル】KADEC気圧計検定付セット コーナシステム

    【レンタル】KADEC気圧計検定付セット

    コーナシステム
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【シャットダウン】ON/OFF、【最大圧力】5000hPa絶対圧力、【圧力フィッティング】1/8”内径チューブ用タケノコ継手、【ICカード種別】SDカード、【FAT形式】FAT/FAT32対応、【記録形式】CSVファイル、【回収機能】手動操作及び自動データ転送、【操作キー】押しボタンキー :3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチセット内容本体気圧計センサー12Vバッテリー、SDカード、カードリーダー、取付部品、気象庁検定書、取扱説明書、収納ケース測定範囲870~1050hPa質量(g)【装置本体】110電源【動作電源】 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時)、外部電源DC12V(最大DC24V)、【カード用電源(カード回収用電池)】 CR123A×1個※SDカードによる回収機能を動作させるために必要※カード回収用電池は「MainBattery」の下にあり、通常は見えません※SDカード用電池寿命は、全データ回収動作を約450回程行うことが可能適合規格EMC規格EN61326-1、産業環境に適合ケーブル長(m)【電源/出力】1/2/3/5/10精度【非直線性】※1±0.20hPa、【ヒステリシス】※1±0.05hPa、【再現性】※1±0.05hPa、【校正不確かさ】※2±0.15hPa、【+20℃(+68°F)における精度】※3±0.30hPa、【温度依存性】※4±0.50hPa、【総合精度-40~60℃(-40~+140°F)】※3±0.60hPa、【長期安定性】±0.10hPa/年(※1)非直線性、ヒステリシスまたは再現性の±2標準偏差として定義/(※2) NISTへのトレーサビリティを含む作業標準器の誤差の±2標準偏差として定義/(※3)非直線性、ヒステリシスまたは再現性、および室温における校正不確かさ の自乗和平方根(RSS)として定義(※4)動作温度範囲全域にわたる温度依存性の±2標準偏差として定義出力電圧(V)DC0~5接続部ねじ【圧力】M5(10-32)メネジ入力【電圧】測定範囲:0~±2V・分解能:0.1mV・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.1% FS、【電流】測定範囲:0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵・分解能:0.1μA・記録値:インターバル時の瞬間値・精度:±0.15% FS、【チャンネル数】2保護等級【電子回路部】IP65(NEMA4)、【センサ】IP53機能【プレタイマー機能】 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、【設定範囲】 禁止・1~30秒・1~59分、【アフタースタート機能】 指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【電池残量表示機能 】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります応答時間500ms消費電流(mA)【平常モード】<8、【シャットダウンモード】0.2、【データロガー】測定時動作電流:20(カード書込み時は除く)/スリープ時電流:50μA材質(ハウジング)PCプラスチック表示器16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲)※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します/※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります記憶容量32GB以下質量(g/m)【ケーブル】28OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作供給電源8~18(逆極性保護)測定インターバル1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1/2/3/4/6/8/12/24時間データ記録件数【記憶容量】97280要素、【使用メモリ】不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字・カタカナ・記号・英字、【記録方式】メモリスクロール方式動作温度範囲(℃)【センサー】-40~60(結露無き事)、【データロガー】-25~80サービス分類レンタル
  • 変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 サンワサプライ

    変換金具_液晶ディスプレイスタンド用

    サンワサプライ
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    翌々日出荷
    モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
    付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
  • タイヤレバー モノタロウ

    タイヤレバー

    モノタロウ(323件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
    用途乗用車用タイプ乗用車用販売区分業務用
  • SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサス

    SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

    コンサス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
    仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
    材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
  • 【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(ホンダ) 純正部品番号無し

    ノーブランド
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ NACHI(不二越)

    DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ

    NACHI(不二越)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。
  • チップ CSVTB 三菱マテリアル

    チップ CSVTB

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • HEADアルミクロスバイク7006オートライト エアレス IFFLY HEAD

    HEADアルミクロスバイク7006オートライト エアレス IFFLY

    HEAD
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。 通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。 外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
    寸法(mm)1800質量(kg)13.9材質(本体)アルミタイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤライト種類LEDオートライト適応身長(cm)155以上変速段数6speed
  • HP746 インク CRレッド P2V81A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP746 インク CRレッド P2V81A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    色レッド
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • HP747 インク CRブルー P2V85A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP747 インク CRブルー P2V85A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    色ブルー
  • AW 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(8本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • AZ ボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AZ ボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(9本組)
    欠品中
    超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングノーズプライヤー WORKPRO

    ロングノーズプライヤー

    WORKPRO
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
    材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
  • ニッパー WORKPRO

    ニッパー

    WORKPRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
    材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
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
"CR-V" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷