カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 研磨材(10)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR203」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2720-22面打引出錠 Cr 同鍵203 スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵203スリーナイン島野
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵203番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
360°回転液晶デジタル流水計 18350-20 GARDENA(ガルデナ)360°回転液晶デジタル流水計 18350-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount質量(g)80保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)CATEYE(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型エレコム
7,698税込8,468
1個
当日出荷
Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。いろいろな場所に付けられる、安心の4個セットです。
用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 ※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 ※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 ※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。
スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。
用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 ※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 ※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 ※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。
コンピューターバック CR-BB203-B クラウン[事務用品]コンピューターバック CR-BB203-Bクラウン[事務用品]
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
衝撃をしっかり吸収し、ノートPCを強力ガード。安心の全面ウレタンクッション入り。フルオープンタイプ ファスナーが全開するので、中身を出し入れしやすい。
特性衝撃吸収、2WAY仕様正面=プラファスナー付ポケット、背面=ホック付ポケット、内側=仕切ポケット/左右側面ジャバラストッパーショルダーベルト付材質ナイロン製厚さ(mm)60質量(kg)0.62外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)400×290×70内寸法(横×縦)(mm)385×270
CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2032 SMTコイン電池ホルダータカチ電機工業(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付ラクテム
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
カートリッジロール 120# ムラコカートリッジロール 120#ムラコ
5,298税込5,828
1セット(10個)
当日出荷から60日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度120砥粒アランダム
フロントスプロケット 520-14 20305-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 20305-14AFAM(アファム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20305-14適合情報:ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89ホンダ[HONDA] XLR200R 93-ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
ファスナー TF-203 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-203LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付材質質量(g)230寸法L(mm)82寸法H(mm)45寸法A(mm)60寸法F(mm)M8寸法S(mm)10寸法D(mm)22寸法E(mm)48寸法B(mm)45寸法C(mm)120~140寸法X(mm)25寸法T(mm)30寸法P(mm)30仕上クロームめっき寸法Y(mm)55寸法M(mm)21寸法N(mm)50寸法I(mm)6寸法G(mm)16寸法K(mm)6寸法Q(mm)22寸法R(mm)37寸法U(mm)4寸法V(mm)13許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
フロントスプロケット 520-15 20311-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 20311-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20311-15適合情報:ホンダ[HONDA] CR250R 97-07歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CR250 88-96にも適合材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-12 20305-12 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-12 20305-12AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20305-12適合情報:ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89ホンダ[HONDA] XLR200R 93-ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06歯数[丁数]:12チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-13 20311-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 20311-13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20311-13適合情報:ホンダ[HONDA] CR250R 97-07歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CR250 88-96にも適合材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14 20311-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 20311-14AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20311-14適合情報:ホンダ[HONDA] CR250R 97-07歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CR250 88-96にも適合材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15 20305-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 20305-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20305-15適合情報:ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89ホンダ[HONDA] XLR200R 93-ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元5振れ精度・先端15
スマートサーチタグデュアル HACスマートサーチタグデュアルHAC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
『スマートサーチタグデュアル』は、落とし物、探し物が多いスマホユーザー必見の商品です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示し、専用アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。またアプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らせます。androidとiPhoneの両方で使用可能です。電池は『CR2032 3Vリチウムボタン電池』で、テスト電池付きです。本体のみならず、ストラップリング、保証書と取扱説明書が付属しています。
用途落とし物、探し物が多いスマホユーザーに。セット内容保証書、取扱説明書、ストラップリング×1サイズ(cm)約直径3.5××1電源(V)CR2032 3リチウムボタン電池(テスト電池付き)
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せる
国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) 左右セットレバー ALBA(アルバ)マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) 左右セットレバーALBA(アルバ)
4,798税込5,278
1セット
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入りクロムメッキ適合車種YP250S/A 5CG1-4/5SJ左右区別左右セット適合排気量(cc)250
Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIF VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIFVISHAY
7,298税込8,028
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 2.2Ωテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±5%定格電力 0.1W0603パルス防止厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.1 W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) 左レバー ALBA(アルバ)マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) 左レバーALBA(アルバ)
2,390税込2,629
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体適合車種YP250S/A 5CG1-4/5SJ左右区別適合排気量(cc)250
クラッシュタイル施釉ミックスカラー 玉川窯業クラッシュタイル施釉ミックスカラー玉川窯業
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
クラッシュタイル・割りタイル・モザイクタイル・破砕タイル
用途曲面に張れモザイクタイル・ピザ窯に張れます
スマートタグ Apple「探す」対応 iPhone/iPad 紛失防止タグ 小型 軽量5.8g ストラップ一体 電池交換CR2032 エレコムスマートタグ Apple「探す」対応 iPhone/iPad 紛失防止タグ 小型 軽量5.8g ストラップ一体 電池交換CR2032エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
iPhoneの「探す」アプリを使い、荷物に取り付けた位置情報を確認できる、amine(あみね)シリーズのスマートタグのシンプルモデルです。雨に濡れても安心の防滴仕様で、重さはわずか5.8gと軽量。ストラップ一体型で、しずく形状のデザインが特長です。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。※使用アプリ:Apple「探す」アプリ(追加の専用アプリのインストール不要) 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 ※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 小型・軽量のタグ型なので、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で取り付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利で、旅行をはじめさまざまなシーンで活用できます。 スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 雨や水しぶきがかかっても安心の防滴仕様です。 iPhoneとスマートタグが離れた際に、iPhoneに通知が来るので、置き忘れや紛失を防げます。 電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やコンビニなどで購入できます。 ※お試し用電池が1個付属(本体内蔵)しています。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。仕様専用アプリ名:Apple 「探す」アプリ付属品ご利用開始マニュアル、お試し用電池(本体に内蔵)×1ブラック質量(g)5.8対応OS(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 26/18/17/16、(iPadOS)iPad OS 26/18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約8×約33適合機器(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデル、電池CR2032(電池交換可能)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~45防塵防水性能IP23電池寿命約10カ月 ※バッテリーの稼働時間は音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~85保管温度(℃)-10℃~55℃使用環境湿度(%)10~85
クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラクロック・サーモ・ボルトメーターカシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナーブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
ソーラー電波クロック カシムラソーラー電波クロックカシムラ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
Checktemp  温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp 温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
IP65の防水機能センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェックセンサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能
付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他寸法(mm)70×50×22(本体部分のみ)測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
セーフティライト ORB CATEYEセーフティライト ORBCATEYE(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アルミ切削ボディ。シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。簡単取り付け。CR2032×2個。
用途セーフティーライト。電池CR2032×2個材質アルミモード点灯・ラピッド点滅・スロー点滅
すぐ鳴る防犯ブザー ブルー レイメイ藤井すぐ鳴る防犯ブザー ブルーレイメイ藤井
2,098税込2,308
1個
当日出荷
本体を握って簡単に吹鳴する防犯ブザー・簡単吹鳴&誤操作防止デザイン緊急時に本体を握り警報ボタンスイッチを1秒間押すだけで吹鳴。止める時は3秒間長押しでストップ。止め方を知らない不審者に効果抜群。普段はスイッチに触れにくい新デザイン・電池切れお知らせ機能電池残量が少なくなると、LEDライトが点滅して交換時期をお知らせします・高レベル生活防水(IPX5)ゲリラ豪雨でも安心の防水性能IPX5。※噴流水に対して有害な影響がないレベル・コイン電池式(CR2032×2) テスト用2個付属・2019年キッズデザイン賞受賞・大音量90db・安全性能合格品・光を反射し、夜道でも安心・安全な高輝度広角反射シール付き・ランドセルにしっかり固定できる固定専用ベルト付。 手元を明るくできる照射ライト付き。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×32.5×84使用電池コイン電池2個(CR2032)防水性ゲリラ豪雨でも安心の高レベル生活防水(IPX5)音量(dB)90
デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPAデジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能ELPA
6,198税込6,818
1個
当日出荷
直流/交流電圧:4/40/400/600V直流/交流電流:400μ/40m/400mA抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ導通試験:約50Ω以下でブザーダイオードテスト周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz1.5V乾電池電圧チェック静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
用途脱着式でテストリード交換可能 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付導通チェック時にブザーとランプでお知らせディスプレイホールド機能電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能交流電圧(V)4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)4/40/400/600消費電流(mA)0.4/40/400交流電流(A)0.4/40/400直流電流400μ/40m/400mA交流電流400μ/40m/400mA校正証明書なし
LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付超強力3倍マグネット付V溝付パイプ測定可能電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
防水型デジタルペンサーモ(マグネット付) マザーツール防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)マザーツール
7,398税込8,138
1個
当日出荷
センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
pHメーター TRUSCOpHメーターTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
用途各種水質調査に。測定範囲(pH)0~14幅(mm)37.5奥行(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
ハートウォッチPLUS グリーンクロスハートウォッチPLUSグリーンクロス
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
熱中対策アラート・ハートウォッチに時計機能が付いたハートウォッチPLUSの登場です。 猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。 本体裏面のセンサーで15秒毎に表皮温度を自動計測し、独自のアルゴリズムで暑熱リスクをライトの色、点滅、警戒ブザーでお知らせします。 また時計機能が付いており、MODEボタンを押す事で時刻を表示します。 充電は必要なく、ボタン電池(CR2032)で5カ月間の使用が可能です。 ライトと振動とブザーで熱中指数をお知らせします。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。質量(g)18電源コイン型乾電池CR2032(付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×44×12精度±0.3℃機能熱中警戒センサー・アラーム・バイブレーション・時刻表示使用条件気温:-10~50℃、湿度25~90%防水性IP67NETIS番号KT-240145-VE
クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラクロック・サーモ・ボルトメーター2カシムラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V付属品金属ステー、両面テープブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
耳式体温計 耳チビオン ピジョン耳式体温計 耳チビオンピジョン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。 持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。 センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。 大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。 電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。 30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。 電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。
検温部位測定方式赤外線式付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器