カテゴリ

  • 測定用品(603)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 電気材料(79)
  • 事務用品(74)
  • 防犯用品(73)
  • ヘルスケア(52)
  • 家電(52)
  • 厨房用品(50)
  • 制御機器(42)
  • 建材・エクステリア(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 学童・教育用品(36)
  • 空調・電設資材(23)
  • 照明(23)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 医療(18)
  • 自転車部品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • カー用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 溶接用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 測定関連サービス(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 理美容(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 住設機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2032」の検索結果

関連キーワード
1,506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(376件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機リチウム電池 CR2032(2個入)オーム電機
199税込219
1個
当日出荷
水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~85
CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2032 SMTコイン電池ホルダータカチ電機工業(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
高輝度LED脚絆(電池CR2032付属) OKACHO高輝度LED脚絆(電池CR2032付属)OKACHO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
両脚の裾部分に巻き付けて固定し、PVC反射材に高輝度LED(4灯)を追加し、より安全性を高めたLED脚絆になります。電源に3Vのコイン電池を採用することで単3電池に比べ、95%以上の軽量化(電源部分)と脚に巻き付けた時に感じる邪魔な存在感を皆無にした軽快な使い心地が特徴です。裏側のストラップを安全ピンで袖口に留めればLED腕章としてもお使いいただけます。
用途脚のスネ部分に巻き付けて足元の安全対策。裏側の吊るし紐を安全ピンで袖口に留めてLED腕章に。サイズフリータイプマジック式使用電源3Vコイン電池(CR2032)×1個 (付属)点灯方式点滅OFF切替特性反射、通気性、LED寸法(横×縦)(cm)38.5×10.5
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子  CSTシリーズ タカチ電機工業CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズタカチ電機工業
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 1個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)CR2032 1個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)
269税込296
1個
5日以内出荷
150mmリード線付き スイッチ付
スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個 Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池ケース CR2032横置き×1個Comfortable Electronic(COMF)
219税込241
1個
5日以内出荷
基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。
RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP
CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)CR2032 2個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)
289税込318
1個
5日以内出荷
CR2032 2個用 リード線、スイッチ付
スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-91使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 表面実装用GB[制御機器]
99税込109
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。表面実装タイプになっています。
適合CR2032形状スイッチなし数量(個)1
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用GB[制御機器]
84税込92
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。
適合CR2032形状スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型GB[制御機器]
89税込98
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。
適合CR2032形状四角スイッチなし数量(個)1
ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用) Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用)Comfortable Electronic(COMF)
97税込107
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+85材質(端子)リン青銅材質(ホルダー)PPSRoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型GB[制御機器]
89税込98
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。基板に立てて取り付けできます。
適合CR2032スイッチなし数量(個)1
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型) Comfortable Electronic(COMF)CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)Comfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
5日以内出荷
適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型GB[制御機器]
83税込91
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。形状が四角型になっています。
適合CR2032形状四角スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付Comfortable Electronic(COMF)
239税込263
1個
5日以内出荷
リード線付 スイッチ付
スイッチSS-12D01材質(コンタクト)0.15MM リン青銅、ナチュラルカラーケーブル長(mm)リード線/150材質(ホルダー)PP樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
スマートタグ Apple「探す」対応 iPhone/iPad 紛失防止タグ 小型 軽量5.8g ストラップ一体 電池交換CR2032 エレコムスマートタグ Apple「探す」対応 iPhone/iPad 紛失防止タグ 小型 軽量5.8g ストラップ一体 電池交換CR2032エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
iPhoneの「探す」アプリを使い、荷物に取り付けた位置情報を確認できる、amine(あみね)シリーズのスマートタグのシンプルモデルです。雨に濡れても安心の防滴仕様で、重さはわずか5.8gと軽量。ストラップ一体型で、しずく形状のデザインが特長です。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。※使用アプリ:Apple「探す」アプリ(追加の専用アプリのインストール不要) 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 ※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 小型・軽量のタグ型なので、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で取り付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利で、旅行をはじめさまざまなシーンで活用できます。 スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 雨や水しぶきがかかっても安心の防滴仕様です。 iPhoneとスマートタグが離れた際に、iPhoneに通知が来るので、置き忘れや紛失を防げます。 電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やコンビニなどで購入できます。 ※お試し用電池が1個付属(本体内蔵)しています。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。仕様専用アプリ名:Apple 「探す」アプリ付属品ご利用開始マニュアル、お試し用電池(本体に内蔵)×1ブラック質量(g)5.8対応OS(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 26/18/17/16、(iPadOS)iPad OS 26/18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約8×約33適合機器(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデル、電池CR2032(電池交換可能)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~45防塵防水性能IP23電池寿命約10カ月 ※バッテリーの稼働時間は音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~85保管温度(℃)-10℃~55℃使用環境湿度(%)10~85
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
949税込1,044
1パック(4枚)
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池 ブリスターパック三菱電機
329税込362
1パック
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
リチウムデンチ CR-2032 富士インパルスリチウムデンチ CR-2032富士インパルス
799税込879
1個
6日以内出荷
本体内部のリチウム電池
質量(g)5対応PTT-100 LB/PTT-100/MDi-350/MDi-450アズワン品番62-9113-69構成部品その他
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1シート(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウムコイン電池ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
リチウムコイン電池 FDKリチウムコイン電池FDK(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
公称電圧(V)3使用推奨期限5年
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個ほか
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池用ボックス ELPAリチウムコイン電池用ボックスELPA(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5
コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業コイン形二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業
169税込186
1個ほか
翌々日出荷
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
電池 セイコー電池セイコー
429税込472
1パック
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
KS-7用_時計用電池 新コスモス電機KS-7用_時計用電池新コスモス電機
329税込362
1個
14日以内出荷
内蔵している時計用の電池です。
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま) サンハヤトハンダ付け電子工作キット(雪だるま)サンハヤト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キットセット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
デジタルバッテリーテスター トライメイトデジタルバッテリーテスタートライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)29.2材質ABS電圧(V)1.2~4.8/9寸法(mm)52×23×53
...