カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 家電(16)
  • 切削工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(9)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CRL」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ 三菱電機V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ三菱電機
3,298税込3,628
1台
当日出荷
定格4A-300Vランプ付(LED)プラスチック製パネル市販の化粧パネルに着せ替えできます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム)チタンコートカッター 替え刃3M(スリーエム)(19件のレビュー)
549税込604
1箱(5枚)
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCOホワイトボード消し 水洗い可TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
コーンリング TRUSCOコーンリングTRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(g)10縦(mm)86横(mm)114
スコッチチタンコートカッター替刃L10枚 3M(スリーエム)スコッチチタンコートカッター替刃L10枚3M(スリーエム)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷
材質(刃)炭素工具鋼+高硬度チタンコーティングトラスコ品番495-7440適合本体TI-CHL質量(g)74
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D129×H115質量(kg)0.93耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-60関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
L型カード立て クルーズL型カード立てクルーズ(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル厚さ(mm)1.5
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D88×H115耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-59関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)スクレーパーL200タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーブレードを強力に固定するダブルネジ採用ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)200適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283質量(g)314刃長(mm)18
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D30×H115タイプ壁面取り付けタイプアズワン品番64-0848-58関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1.5適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
カーリングリボン HEADS(ヘッズ)カーリングリボンHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷から4日以内出荷
色数の豊富なカーリングリボンは組み合わせによって色々楽しめます。
幅(mm)5仕様片面仕様材質ポリプロピレン1巻長さ(m)100
パウチフィルム クラウン[事務用品]パウチフィルムクラウン[事務用品](2件のレビュー)
939税込1,033
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
クラウンラインマーカー 太字 クラウン[事務用品]クラウンラインマーカー 太字クラウン[事務用品]
69税込76
1本ほか
当日出荷
鮮やかな発色で、水に強く、色あせしにくい。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)3.0材質再生素材使用長さ(mm)140タイプシングルインク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ太字
壁掛用モニタアーム サンワサプライ壁掛用モニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ総耐荷重(kg)20対応インチサイズ42まで付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ)材質スチールブラック
スクレーパーL300 タジマツール(TJMデザイン)スクレーパーL300タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーブレードを強力に固定するダブルネジ採用ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)300適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291質量(g)380刃長(mm)18
スクレーパーL600 タジマツール(TJMデザイン)スクレーパーL600タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーブレードを強力に固定するダブルネジ採用ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)600適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃トラスコ品番296-5305質量(g)558刃長(mm)18
住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタンニッタン(NITTAN)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)10~48
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0868-55関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
ノートPCアーム サンワサプライノートPCアームサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)5アズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
両口ハンマー柄 CUSTOM KOBO両口ハンマー柄CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
両口ハンマー2.7/3.6/4.5kg用のハンマー柄
材質ヒッコリー
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W112×D501×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0868-56関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアームサンワサプライ
8,098税込8,908
1台
当日出荷
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋VESAマウント(mm)75×75および100×100
デュアルシステムアーム(ノートPC台) サンワサプライデュアルシステムアーム(ノートPC台)サンワサプライ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド材質スチールアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー取扱説明書(1.37MB)
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプアームの可動方向水平付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D490~510×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0871-73関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
アーム サンワサプライアームサンワサプライ
4,998税込5,498
1台
欠品中
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2耐荷重(kg)1対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など適合寸法(mm)15~60(クランプ)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5使用工具手袋キャスターなし取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
スワン電動式アイスクラッシャー 池永鉄工スワン電動式アイスクラッシャー池永鉄工
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替
材質ABS樹脂
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
4,598税込5,058
1台
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個液晶モニター1アーム構造:ガススプリング式対応インチサイズ13~32可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度アームの可動方向水平対応VESA規格75×75100×100
液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンドサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
デュアルシステムアーム(キーボード台) サンワサプライデュアルシステムアーム(キーボード台)サンワサプライ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド材質スチールアズワン品番64-0858-15対応インチサイズ24型まで関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ(1件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
長柄両口ハンマー CUSTOM KOBO長柄両口ハンマーCUSTOM KOBO
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6取扱説明書(1.36MB)
レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付テクノ販売
13,980税込15,378
1台
欠品中
レッドレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に