カテゴリ

  • バイク純正部品(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CS-65」の検索結果

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャストフィットゴーグル CS-65 ブラック シーランド

    ジャストフィットゴーグル CS-65 ブラック

    シーランド
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
    用途ヘルメット用ゴーグル付属品ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2材質フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコンレンズ厚さ(mm)2
  • ジャストフィットゴーグル CS-65 クリア シーランド

    ジャストフィットゴーグル CS-65 クリア

    シーランド
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
    用途ヘルメット用ゴーグル付属品ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2材質フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコンレンズ厚さ(mm)2
  • CARBU,CS65 ホンダ

    CARBU,CS65

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • CARBU,CS65(S65B) ホンダ

    CARBU,CS65(S65B)

    ホンダ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)真鍮線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドルーペ BeHAUS

    スタンドルーペ

    BeHAUS(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
  • カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業

    カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

    ブラスト興業
    14,980税込16,478
    1セット(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
    用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • PCSクッションシール 阪上製作所

    PCSクッションシール

    阪上製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
  • シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージカラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    3,798税込4,178
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
  • クリップ付スタンドルーペ TRUSCO

    クリップ付スタンドルーペ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
    用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
  • ケアスロープ ケアメディックス

    ケアスロープ

    ケアメディックス(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
    耐荷重(kg)300
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ UCSシリーズ ユーボン

    保護キャップ UCSシリーズ

    ユーボン
    699税込769
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
  • 柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(シングル)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • クッションシール 大阪魂

    クッションシール

    大阪魂
    42,945税込47,240
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャープラグC 岩田製作所

    ワッシャープラグC

    岩田製作所
    919税込1,011
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    穴と同時に穴の周囲のもマスキングできます。サイズごとに色分けしてあります。
  • シクネスゲージ カラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にセット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035組数25枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.03-1.00
  • ステンC型スナップ ニッサチェイン

    ステンC型スナップ

    ニッサチェイン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木調シャワーチェア 背あり アイリスオーヤマ

    木調シャワーチェア 背あり

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。背もたれ付きです。姿勢が安定します。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
    材質座面・背もたれ:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面・背もたれパッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレンホワイト質量(g)3500耐荷重(kg)100表面処理パイプ部:エポキシ塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×755座面高さ(mm)約390~490座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • COCK ASSY,FUEL ホンダ

    COCK ASSY,FUEL

    ホンダ
    5,498税込6,048特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

    XP POWER
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付Wアンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(W両角度付)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/直型2方向) エスコ

    Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/直型2方向)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-65
  • 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ

    65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径65AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ

    酒井製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
  • SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション

    SCスリーブ梁用

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。
    用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 取替用ドアクローザー YKK AP

    取替用ドアクローザー

    YKK AP
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
    用途ドアクローザーの取替に
  • C25 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコ

    C25 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • C31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコ

    C31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板