カテゴリ

  • 切削工具(87)
  • 住設機器(50)
  • バイク部品(23)
  • 縫製用品(19)
  • 厨房用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 事務用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CSK」の検索結果

関連キーワード
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパックCSK 中低圧用 スクリュー端子セルパック
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です銅とアルミに使えますサイズが共用できます汎用工具で施工できますIEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
機械式クラッチスイッチキット CSK001 プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK001プロトブレンボ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CSK001RCSクラッチマスターシリンダー専用設計オムロン製防水マイクロスイッチ使用電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用常時ON/常時OFF車両 両方に対応レバーアジャストによるスイッチ調整不要スイッチ作動ポイントを任意で調整可能ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現タイプ:機械式スイッチ色[カラー]:ブラック材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST
適合適合マスターシリンダー ブレンボRCSクラッチマスターシリンダー材質ステンレスブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
機械式クラッチスイッチキット CSK002 プロトブレンボ機械式クラッチスイッチキット CSK002プロトブレンボ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CSK002コルサコルタクラッチマスターシリンダー専用設計オムロン製防水マイクロスイッチ使用電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用常時ON/常時OFF車両 両方に対応レバーアジャストによるスイッチ調整不要スイッチ作動ポイントを任意で調整可能ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現タイプ:機械式スイッチ色[カラー]:ブラック材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ関連商品:品番:110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST
適合適合マスターシリンダー ブレンボコルサコルタクラッチマスターシリンダー材質ステンレスブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
スリット鉢 CSK 兼弥産業スリット鉢 CSK兼弥産業
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
Aモスグリーン
CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパックCSK 中低圧用 スクリュー端子セルパック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
アルミ特殊合金製で軽量導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了しますアルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります低圧接続材のアルミ導体として使用が可能「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎますコネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
サイズ650(mm2 )ボルト数2
5相ステッピングモーターユニット CSK オリエンタルモーター5相ステッピングモーターユニット CSKオリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
質量(kg)(モーター部)3.8タイプ標準タイプ種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電源五相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7定格電流(A/相)2.8巻線抵抗(Ω/相)0.72基本ステップ角(°)0.72モーター取付角寸法(mm)85配線方式リード線
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,798税込4,178
1個
36日以内出荷
キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き エレコムキッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付きエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
ソフトレザー 日本紐釦貿易ソフトレザー日本紐釦貿易(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質合皮レザー
そうじ機用取り替えパック 各社共通タイプ そうじっこそうじ機用取り替えパック 各社共通タイプそうじっこ
538税込592
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
各社共通タイプです。ゴミをたくさん吸って細かいゴミもキャッチします。
タイプ各社共通RoHS指令(10物質対応)対応集じん量(L)※掃除機による
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作距離(mm)約0.3取扱説明書(0.9MB)ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ポリクリック Lシャンク SDS ミヤナガポリクリック Lシャンク SDSミヤナガ(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
ポリクリック Lシャンク ストレート ミヤナガポリクリック Lシャンク ストレートミヤナガ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6242種別Lシャンク質量(g)338シャンク形状13mmストレート
ポリクリック Sシャンク ストレート ミヤナガポリクリック Sシャンク ストレートミヤナガ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6269種別Sシャンク質量(g)119シャンク形状10mmストレート
ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガポリクリック Sシャンク SDSミヤナガ(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)シャンク重量が軽く穿孔能力UPセンタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6251種別Sシャンクシャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用サン電子
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品-種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)
椅子脚カバー チェアソックス 東洋ケース椅子脚カバー チェアソックス東洋ケース(2件のレビュー)
599税込659
1組(8足)
当日出荷
ほっこりかわいい椅子のためのソックスです。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。丈夫な二重構造。様々な椅子にフィットする伸縮性。杢糸には中に滑り止めが付いています。丈夫な二重構造でしっかりカバーしつつ、もこもこニットで防音対策・傷防止。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×80質量(g/個)約6
プラマグネットクリップ ミツヤプラマグネットクリップミツヤ
279税込307
1個
当日出荷
小さくて強力なマグネットクリップ。本体はプラスチックで出来て軽くなっています。
用途マグネットクリップ材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/ステンレス/異方性フェライト磁石/鋼板寸法(mm)40×25×23/挟み口:25サイズ特性強力グリーン購入法適合
神業チップソーキッチンパネル用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソーキッチンパネル用BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
椅子脚カバー チェアソックス ねこ 東洋ケース椅子脚カバー チェアソックス ねこ東洋ケース(1件のレビュー)
599税込659
1組(4足)
当日出荷
ねこをモチーフにした椅子脚部用のカバーです。傷つきやすいフローリングをカバーするのに最適です。足裏にフェルトを貼るような面倒な作業は不要。サッと各脚部にねこあしを履かせるだけ。伸縮性がよく、細い脚にも太い脚にも使用可能。椅子を滑りやすくし、防音対策やキズ防止に。周囲約6から18cmの椅子脚に適応しています。
材質アクリル・ポリエステル・ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×120質量(g)約30(4個)
アズピュア ESDサービスキット アズピュア(アズワン)アズピュア ESDサービスキットアズピュア(アズワン)
6,050税込6,655
1個
当日出荷
ワークマットには作業工具が入るポケットが付いています。 マットを折りたたむことで手軽に持ち運びできます。
コード長さ(m)(リストストラップ)約1.8、(グランド)約1.8<ワニ口クリップ>寸法(mm)(マット)約600×610表面抵抗値(Ω)(シート)108~10/□セット内容ワークシート、リストストラップ、テーブル用グランドコード材質(シート)PVC<塩化ビニル樹脂>、(リストストラップバンド)導線繊維入りゴムコードありアズワン品番2-2154-01
LED電池式線香 オーム電機LED電池式線香オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
煙もニオイも出ない火を使わない安心線香。スイッチを押すだけで簡単点灯。陶器の落ち着いたデザインです。
セット内容線香台、電子線香(3本)、単4形乾電池(2本・テスト用) 使わない穴に挿入する目隠しスペーサー(2個)材質線香…スチール、導光ファイバー線香台…ABS樹脂香炉…陶器質量(g)約300電源単4形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ98×160光源赤色LED(交換できません)電池使用時間(時間)単4形乾電池×2本を使用時…連続点灯、約72時間
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライトエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33保証期間1年間タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー精度保証温度(℃)13~33計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
1,198税込1,318
1組(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
集塵SシャンクSDSプラス ミヤナガ集塵SシャンクSDSプラスミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
集塵Sシャンク ミヤナガ集塵Sシャンクミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
爪切り関の業 長谷川刃物爪切り関の業長谷川刃物(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃物の町・関の職人仕上げの切れ味抜群の爪切り。スパッと軽く切ることができ、炭素鋼の使用により耐久性にも優れています。
材質刃部/炭素鋼、ヤスリ部・キャッチャー/ステンレス、テコ質量(g)58寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)18×80×18松吉医科器械コード24-6852-00
7.2Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)7.2VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
欠品中
速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品リチウムイオン電池(BCL715)、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー寸法(mm)282(ストレート時)、211×166(ピストル時)質量(kg)0.58(BCL715装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3000機械寸法(mm)全長211×高さ166締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6本体形状ストレート/ピストル型蓄電池形名BCL715充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715
無線 ワイヤレスキーボード オーム電機無線 ワイヤレスキーボードオーム電機
2,179税込2,397
1個
当日出荷
高級感あふれるシャープなヘアライン調デザインキーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用日本語108キー+5ファンクションキーテンキー付きフルキーボードで作業効率アップ専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続19mmキーピッチ、3mmキーストローク本体カラーはブラック
仕様キースイッチ:メンブレン付属品保証書付取扱説明書質量(g)約423電源単4アルカリ乾電池×2本対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキー配列日本語108キー+5ファンクションキーキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19電波周波数(GHz)2.4取扱説明書(1.77MB)
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
スキージ(ポリカーボネート製) TRUSCOスキージ(ポリカーボネート製)TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
ポリカーボネート製なので壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。 透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。 指先があたる部分に滑り止めが付いているので作業がしやすいです。
用途壁紙のエアー抜き、しわのばしに。セット内容ポリカーボネート全長(mm)100透明
シャンク ミヤナガシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライトエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30保証期間1年間精度保証温度(℃)13~33計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム ルシアンクロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレームルシアン
1,598税込1,758
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
仕様用意するもの:はさみ、アイロン、縫い糸またはセロハンテープ、刺しゅう枠(※使った方がきれいに刺せます)セット内容刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書寸法(cm)出来上がり:11.6×11.6
シースルーカーテン 雅シースルーカーテン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
透け感が程よく、完全に光を遮断することなく車内に明るさをもたらします。カーテンフック付(30個)
ブラック寸法(mm)1000×750枚数2枚
MB-ミニシャンク ミヤナガMB-ミニシャンクミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ ルシアン手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチルシアン
1,498税込1,648
1袋
翌々日出荷から3日以内出荷
出来上がりサイズ:フレーム外寸 直径:約14.5cm(吊り金具含まず)セット内容:刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書用意する物:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸難易度:初心者向け
仕様用意するもの:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸セット内容刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書直径(Φcm)出来上がり:14.5
椅子脚カバー きのこ 東洋ケース椅子脚カバー きのこ東洋ケース(1件のレビュー)
599税込659
1組(4足)
当日出荷から8日以内出荷
傷から床を守るチェアソックスにきのこシリーズが誕生!椅子につけてほっこり可愛い。生地は丈夫な二重構造。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。様々な椅子にフィットする伸縮性。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×20×90(1回折り状態)質量(g/個)約9