カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • 作業工具(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • カー用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電気材料(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CT-200」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)23タイプフェノール樹脂製FM6×1D15.9C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
18 オシアコンクエストCT 200PG SHIMANO(シマノ)18 オシアコンクエストCT 200PGSHIMANO(シマノ)
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
フォールと巻き双方向で再現性を追求デジタル時代のオシアコンクエスト オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。 剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。 落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。 もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。 その風格は洗練の証。 フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)18タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:40ハンドル長さ(mm)48自重(g)330ギア比4.8糸巻き量(号-m)PE:1-440、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)60ドラグ力(Kg)最大:6
18 オシアコンクエストCT 200HG SHIMANO(シマノ)18 オシアコンクエストCT 200HGSHIMANO(シマノ)
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
フォールと巻き双方向で再現性を追求デジタル時代のオシアコンクエスト オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。 剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。 落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。 もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。 その風格は洗練の証。 フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)18タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:40ハンドル長さ(mm)60自重(g)340ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:1-440、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)最大:5
CARBU,CT200 ホンダCARBU,CT200ホンダ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
ラジエーター CT200Hインバータ コウヨウ コーヨーラドラジエーター CT200Hインバータ コウヨウコーヨーラド
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番G9010-76010
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
95,980税込105,578特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
PPコード ユタカメイクPPコードユタカメイク(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ東洋技研
769税込846特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレーサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)224仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
滅菌済マイクロチューブ AXYGEN滅菌済マイクロチューブAXYGEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
アイビス ミニスーパーチューブ アイビスアイビス ミニスーパーチューブアイビス(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
117,800税込129,580
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ アズワンケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(1000本)
翌々日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)ケーブルタイ(白)屋内用PROMOTE(プロモート)
319税込351
1袋
当日出荷から3日以内出荷
電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
ベーシックキーボード  レッド CT-S200RD [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード レッド CT-S200RD [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)レッド出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCOケーブルタイ 2.5X200mm 50本MCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ブラック入数50本
カップツール7本組(軽~普通車) KOTOカップツール7本組(軽~普通車)KOTO
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7質量(kg)0.434ケース寸法(mm)230×120×50
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGENマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)AXYGEN
2,998税込3,298
1箱(500本)
翌日出荷
透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
ベーシックキーボード  ホワイト CT-S200WE [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード ホワイト CT-S200WE [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)ホワイト出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
KCT コネクタ(おす) イハラサイエンスKCT コネクタ(おす)イハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
放熱塗料 クールテック オキツモ放熱塗料 クールテックオキツモ
19,980税込21,978
1個(4kg)ほか
4日以内出荷
熱の放射を利用し、基材自体や雰囲気温度を下げることのできるコーティング剤です。全ての赤外線領域(近赤外線から遠赤外線)において、放射特性に優れています。低温から高温(1000℃付近)まで、安定した放射特性を示します。放熱コーティングで困難とされていた各種カラー被膜の作成が可能です。
ブルー耐熱温度(℃)~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢ツヤ有危険物の性状非水溶性
マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGENマイクロチューブ(低吸着タイプ)AXYGEN
1,998税込2,198
1箱(250本)
翌日出荷から3日以内出荷
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
ベーシックキーボード  ブラック CT-S200BK [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード ブラック CT-S200BK [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)ブラック出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーションCT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
200系ハイエース用カップツール KOTO200系ハイエース用カップツールKOTO
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)デジタルノギス (公差設定)SK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
カラータイ 屋内用 オーム電機カラータイ 屋内用オーム電機(2件のレビュー)
289税込318
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
1,998税込2,198
1ケース(250個×1パック)ほか
翌々日出荷から121日以内出荷
【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ)【レンタル】ウォールスキャナーBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
D-TECT 150CNTの操作性はそのままで、カラーディスプレイになったことで探知内容が色分けされ、見やすくなりました。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)231×106×112質量(g)640測定範囲(mm)最大200使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本精度(mm)【探知】中心部:±5、【深さ】乾燥したコンクリート:±5/湿ったコンクリート:±10※対象物の大きさや材質や状態、選択された表示ビュー、探知周辺環境により異なります測定間隔40mm保管温度範囲(℃)-20~70サービス分類レンタル
昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業)昇降ラチェットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。 最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。 最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。
付属品本体取付用ブラケットピッチ(mm)調整:4RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)294
ケーブルタイ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイDENSAN(デンサン/ジェフコム)
649税込714
1パック(100本)
4日以内出荷
軽くてスムーズ!安心確実ロック!挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT200824タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT200824タイプ(クイック式)ノーブランド
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用 トナーカートリッジ
種別クイック式マゼンタ備考リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら適合機種メーカー富士ゼロックス印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6500適合DocuPrint C3050サービス分類リサイクル・リビルト
キラキラクリアテープ ワールドクラフトキラキラクリアテープワールドクラフト
419税込461
1巻
翌々日出荷
PET透明素材のテープで重ね貼りにも適しています。
材質PET寸法(幅Wmm×長さLm)20×5
eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業eモニター・eマルチ用オプション河村電器産業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT200822タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT200822タイプ(クイック式)ノーブランド
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用 トナーカートリッジ
備考リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらサービス分類リサイクル・リビルト
Cナビ C-NAVI 河村電器産業Cナビ C-NAVI河村電器産業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
1週間の電流値を簡単に計測、分電盤の中に納まるコンパクトサイズ
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応