カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(20)
  • カー用品(14)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CT-200」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)

    イハラサイエンス(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPコード ユタカメイク

    PPコード

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
    用途陶器関係の結束、植木の誘引等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレーサー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルトレーサー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
  • CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    969税込1,066
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029全長(mm)224質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
  • 滅菌済マイクロチューブ AXYGEN

    滅菌済マイクロチューブ

    AXYGEN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(250個)
    当日出荷
    滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
  • アイビス ミニスーパーチューブ アイビス

    アイビス ミニスーパーチューブ

    アイビス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
    仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2アズワン品番2-4579-01
  • 200系ハイエース用カップツール KOTO

    200系ハイエース用カップツール

    KOTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50
  • ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
  • KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KCT コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCO

    ケーブルタイ 2.5X200mm 50本

    MCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ブラック入数50本
  • ケーブルタイ(白)屋内用 PROMOTE(プロモート)

    ケーブルタイ(白)屋内用

    PROMOTE(プロモート)
    319税込351
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)入数(本)100
  • ケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)
    649税込714
    1パック(100本)
    翌々日出荷
    軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
    材質ナイロン66
  • マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)

    AXYGEN
    2,998税込3,298
    1箱(500本)
    翌日出荷
    透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • カップツール7本組(軽~普通車) KOTO

    カップツール7本組(軽~普通車)

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
    セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7質量(kg)0.434ケース寸法(mm)230×120×50
  • デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (公差設定)

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラータイ 屋内用 オーム電機

    カラータイ 屋内用

    オーム電機(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
  • キラキラクリアテープ ワールドクラフト

    キラキラクリアテープ

    ワールドクラフト
    419税込461
    1巻
    翌々日出荷
    PET透明素材のテープで重ね貼りにも適しています。
    材質PET寸法(幅Wmm×長さLm)20×5
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業

    eモニター・eマルチ用オプション

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • ベーシックキーボード  レッド CT-S200RD [61鍵盤] カシオ計算機

    ベーシックキーボード レッド CT-S200RD [61鍵盤]

    カシオ計算機
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
    付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77質量(kg)3.3(電池含まず)レッド出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
  • ベーシックキーボード  ホワイト CT-S200WE [61鍵盤] カシオ計算機

    ベーシックキーボード ホワイト CT-S200WE [61鍵盤]

    カシオ計算機
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
    付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77質量(kg)3.3(電池含まず)ホワイト出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
  • 天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業

    天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT

    富士電線工業
    149,800税込164,780
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • 金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • ベーシックキーボード  ブラック CT-S200BK [61鍵盤] カシオ計算機

    ベーシックキーボード ブラック CT-S200BK [61鍵盤]

    カシオ計算機
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
    付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77質量(kg)3.3(電池含まず)ブラック出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
  • エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック

    エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム

    オクトパック
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
    用途空間充填用。
  • ポータブルトランシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポータブルトランシーバー

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1箱
    5日以内出荷
    仕様イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック質量(g)約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×84×16(突起部、付属品除く)周波数特性100Hz~8kHz使用電池充電池パック(別売品:WX-SB100)電池寿命約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)
  • ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCO

    ケーブルタイ 2.5X200mm 50本

    MCO
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ホワイト入数50本
  • キャップ付チューブ ケニス

    キャップ付チューブ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)20000
  • 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) イマオコーポレーション

    精密ストレートクランプ(トグルタイプ)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
    質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
  • コネクティングクランプ コネクティング チューブ イマオコーポレーション

    コネクティングクランプ コネクティング チューブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)直角